SBOX4545U穴3ケ/1点S付SUS(エスユーエス)6日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)45×45U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)130適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数3キャップ樹脂
SBOX7045穴2列3点/2点付SUS(エスユーエス)5日以内出荷
仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)70×45材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)106適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数1キャップ樹脂
SBOX8080U穴2ケ等Φ22.5/2点付SUS(エスユーエス)6日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)80×80U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)126適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数2キャップ樹脂
SBOX4545U穴1ケ/1点S付SUS(エスユーエス)6日以内出荷
仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)45×45U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)61適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数1キャップ樹脂
SBOX8080U穴1ケΦ22.5/2点付SUS(エスユーエス)6日以内出荷
仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)80×80U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)96適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数1キャップ樹脂
SBOX4545U穴2ケ/1点S付SUS(エスユーエス)6日以内出荷
仕様穴2~3ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)45×45U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)106適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数2キャップ樹脂
キャビネット / プラボックス の新着商品
ページ: 1/ 3
棚板日東工業税込¥5,828~¥5,298~
残留電荷放電棒HASEGAWA税込¥64,878¥58,980