絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • タカチ電機工業(71)
  • オーム電機[配線パーツ](13)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 河村電器産業(60)
  • RS PRO(36)
  • OKW(27)
  • エスコ(25)
  • 内外電機(20)
  • 篠原電機(17)
  • オーム電機(8)
  • SUS(エスユーエス)(6)
  • ホシモト(6)
  • HAMMOND(6)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • カメダデンキ(4)
  • 日機(3)
  • 摂津金属工業(3)
  • OKW (ENCLOSURES)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(145)
商品レビュー
  • 以上(14)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
  • 以上(16)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(31)
  • 10,000-50,000円(85)
  • 50,000-100,000円(70)
  • 100,000円以上(81)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャビネット / プラボックス :「防水」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 防水ボックス
  • 防水ケース
  • 防水プルボックス
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ) 日東工業ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)日東工業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄2.3mm
キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業キー付耐候プラボックス OPK-P日東工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造) 日東工業PL-KA プラボックス・ルーパー、換気扇付(防塵・防水構造)日東工業
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
ライトベージュ材質PC+ABS樹脂保護等級IP55板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)日東工業(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
公共建築工事標準仕様防水形プルボックス 日東工業公共建築工事標準仕様防水形プルボックス日東工業
7,198税込7,918特価
1台
当日出荷から11日以内出荷
接地端子、パッキン付の公共建築工事標準仕様防水形プルボックスです。
仕様屋外用材質本体:鉄本体:プライマ塗装グレー(N7)規格IP44キャビネット板厚(mm)1.6(一辺が400以上は2.3)
H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル 日東工業H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル日東工業(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
RA型制御盤ボックス 日東工業RA型制御盤ボックス日東工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。 キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。 接地端子は、公共建築工事標準仕様です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
材質保護等級IP54(カテゴリー2)設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
SO-A・SO-SA ステンレスボックス 日東工業SO-A・SO-SA ステンレスボックス日東工業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業CL ボックス(防塵・防水構造)日東工業(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉設置場所屋内用キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用) 日東工業ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)日東工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。 開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 防水・防じんパッキン付です。 屋内・屋外兼用タイプです。
材質ステンレス保護等級IP65設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) 日東工業PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)日東工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂保護等級IP65板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
PCH-C プラボックス 日東工業PCH-C プラボックス日東工業(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)保護等級IP55板厚(mm)【扉】3.0~4.0、【ボデー】3.0~4.5ハンドルパチン錠・蝶番式(樹脂製)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板鉄製基板(1.6mm)
CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業CF ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ日東工業(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
CF ボックス(防塵・防水構造) 日東工業CF ボックス(防塵・防水構造)日東工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造) 日東工業PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)日東工業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
ライトベージュ材質PC+ABS樹脂保護等級IP65板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
W-A ウインドウキャビネット 日東工業W-A ウインドウキャビネット日東工業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
有効深さX(mm)182塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質深さ(mm)200ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP54扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm)日東工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
材質寸法H(mm)180深さ(mm)120ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54寸法I(mm)180扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー 日東工業WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー日東工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
材質PBT+PC樹脂製使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲95%以下入力端子リード線(1m)
ABH プラボックス 日東工業ABH プラボックス日東工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
グレー材質ABS樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5設置場所屋内用色(マンセル値)2.5PB9/2近似取付基板鉄製基板(1.5mm)
光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ) 日東工業光接続箱・SPHシリーズ(樹脂タイプ)日東工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)材質AAS樹脂質量(kg)0.3タイプ壁掛け寸法L(mm)100寸法A(mm)130深さ(mm)35寸法B(mm)195寸法C(mm)35寸法M(mm)133寸法N(mm)87有効深さ(mm)35適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下、防水パッキン無:15以下設置場所屋内・屋外兼用基板寸法(縦×横)(mm)195×130寸法縦(mm)195寸法横(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
WLP 丸形防水ルーバー 日東工業WLP 丸形防水ルーバー日東工業
9,298税込10,228
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
材質PBT+PC樹脂製付属品取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(フィルタ:ポリエステル製)保護等級IP55設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm) 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)日東工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
ハンドル 日東工業ハンドル日東工業
1,598税込1,758特価
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様盤外装用RoHS指令(10物質対応)対応
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)日東工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット 日東工業ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット日東工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
PBH ポリカボックス 日東工業PBH ポリカボックス日東工業(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)【カバー】2.0~3.0、【ボデー】4.5難燃性V-0設置場所屋内用取付基板鉄製基板(1.5mm)
ステンレスSTVC形ターミナルボックス(防塵・防水構造) 日東工業ステンレスSTVC形ターミナルボックス(防塵・防水構造)日東工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1塗装色ミラー仕上(塗装なし)仕様防塵・防水構造材質ステンレス(SUS304)深さ(mm)80保護等級IP55有効深さ(mm)65設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)取付基板鉄基板(溶融亜鉛めっき鋼板)(方眼目盛なし)(1.6mm)
H キャビネット用ハンドル 防水矢形ハンドル 日東工業H キャビネット用ハンドル 防水矢形ハンドル日東工業
1,898税込2,088特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回りRoHS指令(10物質対応)対応
ACN-A キャストボックス(防塵・防水パッキン付) 日東工業ACN-A キャストボックス(防塵・防水パッキン付)日東工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様防塵、防水パッキン付材質アルミ鋳造製保護等級IP66設置場所屋内、屋外兼用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:3~4ボデー:3~3.5扉形式カバーをねじ止め
H キャビネット用防水コイルハンドル 日東工業H キャビネット用防水コイルハンドル日東工業
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別防水コイルハンドル回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り仕様盤外装用材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
TVC ターミナルボックス(防塵・防水構造) 日東工業TVC ターミナルボックス(防塵・防水構造)日東工業
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
有効深さ(mm)65塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質保護等級IP54設置場所屋内用材質(基板)鉄製1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2ボデー:1.2扉形式カバー・ねじ止め
自立制御盤キャビネット 日東工業自立制御盤キャビネット日東工業
67,980税込74,778
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネット
用途・屋内用・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付に便利です(フカサ250mmはボデー側面の溶接ナットはありません)・天面にはオプション、LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線指示レール付ですので、配線作業が容易です(フカサ250mmを除く)・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。材質材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応
R15専用光接続箱・SPHRシリーズ(樹脂タイプ・屋内、屋外兼用) 日東工業R15専用光接続箱・SPHRシリーズ(樹脂タイプ・屋内、屋外兼用)日東工業
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型・高密度でコンパクトです。 カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)付属品補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド ・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキンタイプ壁掛け保護等級IPX3適合ケーブル外径(Φmm)Φ12mm以下設置場所屋内・屋外兼用キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット 日東工業OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット日東工業
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
両側面、扉面の3面に換気口(ルーバー)を設け放熱効果を高めています。ルーバー部は金網付です。接地端子は公共建築工事標準仕様です。
材質設置場所屋外用
OW-A ウインドウキャビネット 日東工業OW-A ウインドウキャビネット日東工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
有効深さX(mm)182塗装色ライトベージュ(5Y7/1)仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44扉開閉方式片扉設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
ステンレスSRC形キャビネット 日東工業ステンレスSRC形キャビネット日東工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
接地端子は黄銅製ねじを使用しています。扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N)保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
H キャビネット用防水ハンドルE(小)(鍵付) 日東工業H キャビネット用防水ハンドルE(小)(鍵付)日東工業
4,898税込5,388
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別防水ハンドルE(小)回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット / プラボックス