絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東工業(446)
- 河村電器産業(414)
- 摂津金属工業(353)
- タカチ電機工業(333)
- 篠原電機(223)
- RS PRO(143)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- 内外電機(102)
- エスコ(86)
- IDEC(和泉電気)(80)
- OKW(80)
- カメダデンキ(64)
- CAMDENBOSS(55)
- ワゴジャパン(50)
- フエニックス・コンタクト(47)
- Sanko IB(38)
- SUS(エスユーエス)(37)
- オーム電機(22)
- 富士電機(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

PH 盤用ヒータ(パネルヒータ)
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷付属品取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+50定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85以下
GLP 角丸ルーバー
日東工業¥4,698~税込¥5,168~1セット(2個)3日以内出荷から4日以内出荷セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
OPTH 通信用プラボックス
日東工業¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷から3日以内出荷壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。材質AAS樹脂カバーかぶせスライド式色Nホワイトグレー色(N8.5)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3保護等級IP44設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
PBS ポリカボックス
日東工業¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷安全性の高い二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。材質ポリカーポネート樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:3~3.5保護等級IP67設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
アース線
日東工業¥4,398税込¥4,8381セット(10本)当日出荷仕様KIV電線2mm2(黄/緑)、差込形接続端子、差込タブ端子質量(kg)0.1外形寸法L(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応
レベルフット取付金具(FS用)
日東工業¥3,398税込¥3,7381セット(4個)4日以内出荷仕様適用ねじ径 M16適合機種FSシリーズ(FSC、FSG、FSST、FSC、FSBを除く)材質亜鉛合金質量(kg)0.1表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルトレイ(省スペースタイプ)
日東工業¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷適合機種FSシリーズEIA規格(W=600用を除く)FLシリーズEIA規格(FLS・FLM除く)材質鉄t2.3質量(kg)0.5呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スリット付スライド式台板セット・前後マウントタイプ
日東工業¥25,980税込¥28,5781セット翌日出荷適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH材質スリット付スライド式合板:鉄t1.6ブラケット前・後:鉄t2.3質量(kg)6寸法H(mm)26寸法D(mm)500寸法W(mm)428呼称1U塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)37
移動式棚板
日東工業¥6,798~税込¥7,478~1個翌日出荷から10日以内出荷側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取付けが可能です。付属品付属ねじなし材質ベース〔鉄 t1.6〕、側板〔鉄 t2.3〕塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)50
BP17 水抜きキャップ
日東工業¥3,398税込¥3,7381セット(5個)当日出荷キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。材質AES樹脂色ライトベージュ(5Y7/1)適合板厚(mm)1~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
BP12-E 検針窓
日東工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷WHM、タイマー等の点検用窓にご利用ください。仕様取付ねじ付寸法A(mm)138適合板厚(mm)取付用扉:1.5~2.3寸法C(mm)126寸法M(mm)100材質(枠)AES設置場所屋内、屋外兼用
BP12-D ドーム窓
日東工業¥5,298~税込¥5,828~1個ほか当日出荷から3日以内出荷監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種取付穴(mm)Φ151保護等級IP55取付穴径(Φmm)151設置場所屋内・屋外兼用材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ)対応板厚(mm)0.8~4材質(窓)ポリカーポネート(透明)
モールドケース TB-30シリーズ
T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から10日以内出荷汎用タイプ、ネジ止めモールドケース用途スイッチボックス・コントローラーとして使用付属品取付ネジ1セット材質(本体)ポリスチレン寸法H(mm)30取付穴数角上4RoHS指令(10物質対応)対応
Bタイプ盤用キャビネット 両扉
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。保護等級IP2XC材質ボディ:鉄扉形式両開き設置場所屋内仕様露出形ハンドル平面ハンドル扉開閉方式両開材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
Sタイプ盤用キャビネット
日東工業¥8,798~税込¥9,678~1面5日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。 扉の取り外しなど施工性が優れています。仕様露出形材質鉄板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)鉄製
メーターボックス用取付板
内外電機(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1面4日以内出荷プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。材質ACS樹脂色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルプレートカードホルダ
坂詰製作所¥4,198税込¥4,6181箱(50枚)5日以内出荷強力接着アクリルプレートカードホルダー。M2.6皿ビス取付可能。彫刻ができます。材質記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、黒色B形、ナチュラルN形、接着テープ:両面感圧接着テープ取付ピッチ【ビス】15mm(M2.6皿ビス)特性透明アクリルプレート:彫刻記名可(厚さ1.2mm)
回転ハンドル MA1-3K
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様ハンドル金具(止め金)付適合キー:BN8A523002(NO.200)タイプMA1-3K(小)使用キャビネット盤用キャビネット屋外NE型 テナント用キャビネット鍵別売
組立キット
オーム電機¥12,980税込¥14,2781式3日以内出荷電子冷却器の学習用組立キット。 ドライバーで簡単に組立可能。仕様【最大温度差】約27Kタイプ空冷(放熱)/プレート(冷却)コード長さ(m)約1.6本体質量(g)約780(アダプタ電源200含む)接続方式【電源】本体-アダプタ電源間 :アダプタ用プラグ、アダプタ電源-コンセント間:コンセント用プラグ運転方式連続 (反転動作不可)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体部:60×60×75、アダプタ電源:50×32×93冷却方式ペルチェ・空冷式プレート冷却型使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)入力電源本体:DC9V/2.5A、アダプタ電源使用時:AC100V/0.6A使用場所屋内冷却能力(W)約10過熱保護装置なし(放熱側)
アース端子 ECK型
篠原電機¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています ECK型はコーナー部分などボルト締めが困難な狭い箇所でご使用いただくと便利です。用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製 計器用窓枠 SN型 強化ガラス
篠原電機¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)強化ガラス