タカチ電機ケース オーダー加工サービス
3,135件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDユニット 篠原電機

    LEDユニット

    篠原電機
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    日東工業製自立盤の照明取付用端子と取付ピッチが同一であるため、 追加工無しで容易に施工可能です。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
    用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)取付ピッチ(mm)270LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
  • PLA600F用正面取付金具 コーセル

    PLA600F用正面取付金具

    コーセル
    899税込989
    1個ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 全面保護カバー(ワイドタイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    全面保護カバー(ワイドタイプ)

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様ワイドタイプ種別周辺部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRP樹脂製ターミナルボックス 日東工業

    FRP樹脂製ターミナルボックス

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様カバー:ねじ止め式材質FRP樹脂ライトベージュ色(5Y7/1)規格IP55板厚(mm)カバー:3、ボデー:3設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製基板(1.6mm)
  • 露出ボックス 1連(浅型) 神保電器

    露出ボックス 1連(浅型)

    神保電器
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    仕様BOX高さ33mm型式浅型連数1連
  • 取付金具 IDEC(和泉電気)

    取付金具

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質黄銅(ニッケルメッキ)質量(g)約6被覆ポリアミド樹脂
  • ユニカナグ カメダデンキ

    ユニカナグ

    カメダデンキ
    689税込758
    1個ほか
    6日以内出荷
    UN-26シリーズは、U-1、U-26の継ぎ手として、UN-38シリーズは、U-38、L-40の継ぎ手としてお使いください。 UN-40シリーズは、L-40Wの継ぎ手として立体的にカナグを組む時に非常に便利です。
    厚さ(mm)鋼板:2.3、ステンレス:3.2
  • スプライスボックス(小形タイプ) HSY 河村電器産業

    スプライスボックス(小形タイプ) HSY

    河村電器産業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    屋内用露出型
    仕様壁掛けN-8サテン材質(ケース)鉄板製ドア0.8mm、本体1mm適応適応光ケーブル:Φ17mm以下、適応テンションメンバ径:Φ6.5mm以下、適応光コード:Φ3mm以下
  • HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWT 河村電器産業

    HUBボックス(ワゴンタイプ) HBWT

    河村電器産業
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    OAデスクの下にぴったり収まるコンパクトサイズ
    材質鉄板製ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3
  • モバキャビ(屋外用・ポール取付型) 河村電器産業

    モバキャビ(屋外用・ポール取付型)

    河村電器産業
    219,800税込241,780
    1個
    21日以内出荷
    さまざまな環境(雨風雪/日射)に対応する屋外仕様キャビネット
    材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、ポール・コン柱取付型ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、本体1.6、遮蔽板0.8
  • 軽施工HUBボックス KHBA 河村電器産業

    軽施工HUBボックス KHBA

    河村電器産業
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
    材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)取付基板木製基板 12mm
  • 軽施工HUBボックス KHB 河村電器産業

    軽施工HUBボックス KHB

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
    材質鉄板製クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)取付基板木製基板 12mm
  • モバキャビ用オプション 河村電器産業

    モバキャビ用オプション

    河村電器産業
    12,980税込14,278
    1個
    21日以内出荷
    塩害用フィルターケース
  • チャンネルベース(基台) STE 河村電器産業

    チャンネルベース(基台) STE

    河村電器産業
    19,980税込21,978
    1個
    21日以内出荷
    適合屋内・屋外兼用材質ステンレス(SUS304)
  • ワットメーターボックス MXR 河村電器産業

    ワットメーターボックス MXR

    河村電器産業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ワットメーター用ボックス
    材質プラスチックグレー(マンセル9.9YR7.1/0.5近似)使用場所露出形
  • 仮設用プラボックス KAP 河村電器産業

    仮設用プラボックス KAP

    河村電器産業
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃性・耐湿性に優れ、仮設用の使用に耐える強いプラボックス
    材質ボデー 屋根 ドア:ABS樹脂オレンジ(マンセル2.5YR6/14近似)保護等級IP33D使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • ターミナルボックス TAB 河村電器産業

    ターミナルボックス TAB

    河村電器産業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質鉄板製構造かぶせ構造使用ハンドルローレットねじ(M5×20)保護等級IP4X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)カバー1.6、ボデー1.2取付基板鉄製基板 1.6mm
  • プラボックス SPO-T 河村電器産業

    プラボックス SPO-T

    河村電器産業
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
    材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレスクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)構造透明アクリルドア付保護等級IP13使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • プラボックス SP-T 河村電器産業

    プラボックス SP-T

    河村電器産業
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
    材質ボデー:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂、蝶番:ステンレスクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)構造透明アクリルドア付保護等級IP13使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • スイッチボックス SI 河村電器産業

    スイッチボックス SI

    河村電器産業
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    材質鉄板製構造かぶせ構造保護等級IP3X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • プラボックス SP 河村電器産業

    プラボックス SP

    河村電器産業
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
    材質ボデー:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂、蝶番:ステンレスクリーム(マンセル2.5Y9/1近似)構造ABSドア付保護等級IP13使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
  • 引込計器盤用キャビネット MO 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MO

    河村電器産業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    引込計器用ボックス
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
  • ルーバー付盤用キャビネット POL 河村電器産業

    ルーバー付盤用キャビネット POL

    河村電器産業
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ルーバーにより盤内の温度上昇を防ぐキャビネット
    材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・パッキン付/ボディー側面にルーバー付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 窓付盤用キャビネット RXM 河村電器産業

    窓付盤用キャビネット RXM

    河村電器産業
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット
    材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110(キー付防水平面ハンドル小)保護等級IP44使用場所屋内外兼用、露出形ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 1.6mm
  • 盤用キャビネット FX 河村電器産業

    盤用キャビネット FX

    河村電器産業
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    屋内用露出型盤用キャビネット
    材質鉄板製構造額縁構造保護等級IP2XD使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • 引込計器盤用キャビネット MPO 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MPO

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    シンプル構造な引込計器用ボックス
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)160、(ハンドル下)130使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板木製基板 25mm/方眼目盛付
  • 図面入れ 河村電器産業

    図面入れ

    河村電器産業
    859税込945
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ファイル収納ポケット
    材質樹脂製種類裏面粘着テープ付適応全品種 ※CORTをのぞく
  • 前後取付マウント台板 RPM15 河村電器産業

    前後取付マウント台板 RPM15

    河村電器産業
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    前後で取付固定する据置き台
    付属品取付けネジ材質鋼板幅(mm)446質量(kg)10許容荷重(kg)100奥行(mm)582板厚(mm)2.3塗装色N-1(3分ツヤ)適応ITS、DGT、DET、SKD、SCRVT、CSMT間隔(mm)(マウントアングル)590~740パネル1U
  • OAフロアー用チャンネルベース RPKT77 河村電器産業

    OAフロアー用チャンネルベース RPKT77

    河村電器産業
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    高さ70mm~300mmのチャンネルベース
  • 引出し 河村電器産業

    引出し

    河村電器産業
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    引出しタイプの収納ケース
    幅(mm)483材質(本体)鋼板奥行(mm)400板厚(mm)本体:1.2/ブラケット:2.3材質(ブラケット)鋼板パネル3U
  • 換気扇ユニット 河村電器産業

    換気扇ユニット

    河村電器産業
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • ダクト 河村電器産業

    ダクト

    河村電器産業
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    マウントアングル取付用整線パーツ
  • ケーブルホルダー(縦配線用) 河村電器産業

    ケーブルホルダー(縦配線用)

    河村電器産業
    7,998税込8,798
    1個
    41日以内出荷
    工具不要の整線パーツ
    付属品取付リベット材質鋼板表面処理樹脂コーティング(黒)板厚(mm)2.3適応INT、ITO、ITA、ITS
  • 連結金具 河村電器産業

    連結金具

    河村電器産業
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • キー付ファスナー 河村電器産業

    キー付ファスナー

    河村電器産業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サイドパネル・リアパネル用
  • L型固定金具 KGL 河村電器産業

    L型固定金具 KGL

    河村電器産業
    3,288税込3,617
    1個
    21日以内出荷
    セット内容金具4個、取付ボルト4本、取付ネジ16本材質鋼板(SPCH)寸法(mm)80×50×50質量(kg)0.7表面処理電気亜鉛メッキ(クロメート処理)板厚(mm)2.3
  • HUBボックス専用オプション 河村電器産業

    HUBボックス専用オプション

    河村電器産業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 光関連パーツ類 河村電器産業

    光関連パーツ類

    河村電器産業
    1,598税込1,758
    1個ほか
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • 交換フィルター FILP・FILK・FILY 河村電器産業

    交換フィルター FILP・FILK・FILY

    河村電器産業
    2,998税込3,298
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
  • アンカーボルト BOS 河村電器産業

    アンカーボルト BOS

    河村電器産業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容4本セット(ワッシャ、ナット付)
キャビネット / プラボックス