絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東工業(446)
- 河村電器産業(414)
- 摂津金属工業(353)
- タカチ電機工業(333)
- 篠原電機(223)
- RS PRO(143)
- Panasonic(パナソニック)(111)
- 内外電機(102)
- エスコ(86)
- IDEC(和泉電気)(80)
- OKW(80)
- カメダデンキ(64)
- CAMDENBOSS(55)
- ワゴジャパン(50)
- フエニックス・コンタクト(47)
- Sanko IB(38)
- SUS(エスユーエス)(37)
- オーム電機(22)
- 富士電機(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

フード付丸型ルーバー VP28
河村電器産業¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷セット内容ルーバー、フード各2個材質(本体)ポリスチレン樹脂、(フード)ASA樹脂適合板厚(mm)1.2~3.2寸法C(mm)50
キャビネットスタンド VP24・VP24S
河村電器産業¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷適合屋内・屋外兼用セット内容スタンド1組、六角ボルト、座金付六角ナット耐荷重(kg)60表面処理ベージュ(マンセル5Y7/1)塗装
屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ
日東工業¥34,980税込¥38,4781個6日以内出荷仕様風雨等級:WP40H性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)ハンドルアウトサイド平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)保護等級IP54有効深さ(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、遮光板:0.8扉形式片扉取付基板鉄製基板(2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2)
7極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)
エスコ¥3,390税込¥3,7291個翌日出荷エスコ品番EA940CY-7B色黒サイズ144(W)×64.8(D)×41.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
E19 露出ボックス(1方出/丸型)
エスコ¥1,390税込¥1,5291個5日以内出荷仕様1方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-27材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)340規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
E19 露出ボックス(直角/丸型)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個4日以内出荷仕様直角2方出、PSEマーク有りエスコ品番EA940CS-21材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)質量(g)360規格JIS C 8340呼びE19サイズ(mm)Φ89×40
モールドケース TKシリーズ グレー
T.SIN(テイシン電機)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から20日以内出荷組立て式モールドケースです。側面のアルミ部を加工用途コントロールボックス等として、側面のアルミ部にスイッチ等を取り付け。付属品取付ネジ1セット、ゴム足4個材質本体・サイドボード:ABS(グレー)、パネル:カラーアルミt=1.0(シルバー)色本体・サイドボード:グレー、パネル:シルバー色(パネル)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
コントロールキャビネット(キー付) CGK
河村電器産業¥7,898~税込¥8,688~1個6日以内出荷から8日以内出荷鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠(キー付) 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。材質鉄板形状屋内用 露出形タイプラッチ錠・パッキン付保護構造IP4XハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠)ドア片扉取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
屋外盤用キャビネット POGB
河村電器産業(1件のレビュー)¥13,880~税込¥15,268~1個6日以内出荷鉄板製/屋外用/木製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ステップハンドル付ケース MSNシリーズ(上下カバー鉄製)
タカチ電機工業¥9,998~税込¥10,998~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具
CONTEC(コンテック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷DINレールDIN35mmレール適応アクセサリATSS-16A、ATII-8C、ATLF-8A、ATP-16、FTP-15、CCB-96、CM-32L、CM-64L、CCB-SMC2
盤用照明 LEDユニット 右側スイッチ
篠原電機¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から10日以内出荷直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)スイッチ動作ストローク:11.3~12.8LED寿命(時間)約40000 at 25℃スライド幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
盤用照明 LEDユニット 端子台タイプ
篠原電機¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から12日以内出荷直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されてうますので、配線の省力化が図れる。用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz取付穴(mm)2-5.5×11(長円穴)色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
カードホルダー
篠原電機¥6,998~税込¥7,698~1袋(100個)当日出荷から7日以内出荷仕様標準タイプ[接着固定式・ねじ止め併用]材質プラスチック製で裏面に強力ポリウレタンフォーム両面接着テープ(積水化学製♯535)が貼付してあります。色半透明寸法G(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子(ネジ止め式)
篠原電機¥14,980税込¥16,4781袋(5個)当日出荷1.筺体への固定をねじで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 2.表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。厚さ(mm)5材質(本体)銅帯仕上ニッケルメッキ付RoHS指令(10物質対応)対応
カバー付スペースヒーター
篠原電機(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から9日以内出荷タイプ標準寸法H(mm)50取付穴(mm)5.5材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上取付穴径(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 強化ガラス
篠原電機¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から7日以内出荷寸法A(mm)138寸法E(mm)127寸法C(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6~3.2材質(ガラス)強化ガラス
傾斜母線支持台(低圧用)
篠原電機¥1,498~税込¥1,648~1個ほか5日以内出荷から7日以内出荷色黒材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
バー・ホルダーX(低圧用銅帯絶縁支持台)
篠原電機¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6/DC0.75
E.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)
篠原電機¥8,798~税込¥9,678~1袋(10個)6日以内出荷から7日以内出荷材質ポリプロピレン製色黒耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
スリムブレーカ用渡りバー
篠原電機(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様絶縁チューブを施しております寸法t(mm)2仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付板厚(本体)(mm)2
Pナット
篠原電機¥6,198税込¥6,8181袋(100個)4日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)鋼板製寸法A(mm)38寸法t(mm)3.2寸法B(mm)10仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合金具C30/10 C-44 C-44H A-40 A-50