タカチ電機ケース オーダー加工サービス
10,019件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T4.5テレホンスライド. このT4テレホンスライドランプは、ミニチュアユーティリティスイッチ用です。耐久性に優れた省エネ光源が求められる用途で使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)16.5直径(Φmm)4.2定格電圧(V)28発光色クリア寿命5000h光束(Lm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT4.5電球ベース電話スライド
  • RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 24 V dc

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc、光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 取り付け穴サイズ 8 mm 長さ 37 mm 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -25 to +75 ℃. 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 0.11 インチ(2.8 × 0.8)端子、3色の2 × 0.5 mmを除く。 金端子はアノード+ve長さ(mm)33.85定格電圧(V)24dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)10000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)5
  • RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 6 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 6 V dc

    RS PRO
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)長さ(mm)14.5定格電圧(V)6dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)16光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)5
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:28 V ac/dc

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    仕様白色シングルチップLED、超高輝度. 小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースを備えた超高輝度シングルチップ白色LEDです。 内蔵抵抗により、DC専用の小型フランジシリーズを除いて12、24、28 Vac/dc電源に直接接続することが可能です。ベースを備えたこれらのLEDは、白熱灯の代わりに使用でき、次のような利点があります。. 突入電流による影響を最小化 低発熱 耐衝撃、耐振設計 低消費電力 出力色は白 センターベースコンタクトは小型フランジ、小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9sタイプ用のアノード テレホンスライドベースタイプ用のサイドクリップには+記号で識別できるアノード 小型ねじ山、MES E10、MBC Ba9s、T5.5及びT6.8テレホンスライドベースタイプには逆極性保護ダイオードを採用 小型フランジタイプには保護ダイオードがないため、極性が正しいことが重要長さ(mm)46.5直径(Φmm)6.8定格電圧(V)28ac/dc発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)14(dc)、7(ac)光度(mcd)700RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
  • RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 12 V dc

    RS PRO(1件のレビュー)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)長さ(mm)15定格電圧(V)12dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色電球サイズ(mm)5
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。長さ(mm)16.5直径(Φmm)3.15定格電圧(V)28発光色クリア寿命4000h定格電流(mA)24光束(Lm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1電球ベースリードピン
  • アース・銅バー ワゴジャパン

    アース・銅バー

    ワゴジャパン
    14,980税込16,478
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)30
  • 保護板ロック 日東工業

    保護板ロック

    日東工業
    4,498税込4,948
    1セット(30個)
    当日出荷
    保護板などの取り付けにご利用ください。 ワンタッチ式で保護板の開閉が容易です。 施錠機能付です。 保護板支持金具・ロック受けタイプと合わせてご利用ください。 板厚1.2mm、1.6mmに対応可能です。
    セット内容30コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインド 日東工業

    ブラインド

    日東工業
    2,298税込2,528
    1組
    当日出荷
    協約形取付台、分岐取付台(752・753・754頁)にワンタッチで取付可能です。
    セット内容10コ入材質本体:ABS本体:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アースバー支持台 日東工業

    アースバー支持台

    日東工業
    2,898税込3,188
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重量用L型レール 日東工業

    重量用L型レール

    日東工業
    4,598税込5,058
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ラック最下部へも取り付けできます。
    セット内容2本入材質本体:鉄厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルホルダー付パネル 日東工業

    ケーブルホルダー付パネル

    日東工業
    4,198税込4,618
    1台
    4日以内出荷
    ブラケットはツールレスで移動が可能です。(マウントアングル前面飛び出し量:80mm⇔100mm⇔115mm)
    材質ホルダー部:ナイロン、パネル部:鉄、ブラケット:PPE+PS質量(kg)0.6ホルダー部:ブラック、ブラケット部:ブラック、パネル部:ブラック塗装呼称1URoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付金具 日東工業

    取付金具

    日東工業
    3,698税込4,068
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
    セット内容金具4本、ゴムパッキンねじ部品一式材質本体:鉄質量(kg)1.2表面処理溶融亜鉛すず合金めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)1.6~2.3
  • 保護板支持・ローレット受けタイプ 日東工業

    保護板支持・ローレット受けタイプ

    日東工業
    1,098税込1,208
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 主幹リードバー (階段型) 日東工業

    主幹リードバー (階段型)

    日東工業
    6,798税込7,478
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    付属品取付ねじ付仕様配線用材質主幹リードバー:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能取付金具 日東工業

    万能取付金具

    日東工業
    4,598税込5,058
    1セット(3個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    機器、支持物などの取り付けに便利です。
    材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 主幹100A・200A 二次送りセット 日東工業

    主幹100A・200A 二次送りセット

    日東工業
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。 主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。 二次送りは電線配線の仕様となります。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
    材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル表面処理光沢すずめっき(銅)RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)68用
  • ポール用金具 日東工業

    ポール用金具

    日東工業
    12,980税込14,278
    1台(2個)
    翌日出荷
    ポール径Φ80~650mm、キャビネットヨコ幅300~800mmを対象にしていますので、中型ポールから大型ポール、小型キャビネットから大型キャビネットまで、さまざまな取り付けが可能です。 取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
    セット内容ポール受け金具各上下1組、L形補強バー各上下1組、バンド各上下1組ねじ部品一式材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき
  • 電源サブラック 日東工業

    電源サブラック

    日東工業
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    材質塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
  • 固定式光パッチパネル 日東工業

    固定式光パッチパネル

    日東工業
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
    付属品結束バンド材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂本体:ブラック塗装(N1)板厚(mm)(ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSC(2連式)
  • FSPオープンタイプ 日東工業

    FSPオープンタイプ

    日東工業
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
  • FS-Eスタンダードタイプ 日東工業

    FS-Eスタンダードタイプ

    日東工業
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格(EIA規格)19インチハンドルハンドル(キーNo.N200:1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)300kg、NEBS Zone3(1108gal)300kg許容静荷重(kg)600
  • 可変式湿度センサ 日東工業

    可変式湿度センサ

    日東工業
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    設定湿度が変更可能です。 ON・OFF湿度幅が変更可能です。 IECレールに取付可能です。 オプションによりセンサーケーブルを延長可能です。
    付属品湿度センサー、取付ねじ、取扱説明書仕様屋内用定格電圧(V)AC100~250設定湿度(%)30~90(10%毎)接点仕様c接点RoHS指令(10物質対応)対応組合わせ機器盤用ヒータ、盤用除湿器(スタンダード)ON・OFF湿度幅10~30(10%毎)湿度定格精度(%RH)±10
  • 盤用除湿器 日東工業

    盤用除湿器

    日東工業
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、排水ホース(1m)、端子カバー本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)定格電圧(V)AC100~240(単相)定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)85以下(結露なきこと)
  • FVシリーズ 壁掛けタイプ 日東工業

    FVシリーズ 壁掛けタイプ

    日東工業
    71,980税込79,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)50規格EIA外形寸法W(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス防水形プルボックス 日東工業

    ステンレス防水形プルボックス

    日東工業
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    材質にステンレス(SUS304)を使用しています。 パッキン付で防水形のステンレス製プルボックスです。
    仕様屋内・屋外兼用材質本体:ステンレス本体:塗装なし規格IP44RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー1.5、ボデー1.5
  • 塩害用フィルタケース 日東工業

    塩害用フィルタケース

    日東工業
    1,398税込1,538
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気扇付丸形防水ルーバー 日東工業

    換気扇付丸形防水ルーバー

    日東工業
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
    付属品取扱説明書仕様屋内・屋外兼用材質本体:PBT+PC樹脂製規格IP55使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9寸法B(mm)47最大風量(m3/min)0.21/0.25寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)44/60RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)95以下
  • ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズ タカチ電機工業

    ハイエンドデザインアルミケース HDシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    6日以内出荷
    曲線形状の足が付いた個性的デザインのアルミケースです。シルバーメタリック塗装で、表にビスが出ないスッキリした外観かつ高級感があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミシルバーメタリック
  • ABCパーツ(DTK) 日東工業

    ABCパーツ(DTK)

    日東工業
    4,698税込5,168
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご利用ください。 配線ダクト(BP52)を合わせてご利用ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • ABCパーツ(PBK) 日東工業

    ABCパーツ(PBK)

    日東工業
    5,998税込6,598
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    押ボタンスイッチ取付金具としてご利用ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • カードホルダー記名シート カメダデンキ

    カードホルダー記名シート

    カメダデンキ
    699税込769
    1袋
    6日以内出荷
    パソコンで印字できるカードホルダー記名式です。
    材質インクジェット対応ケント紙RoHS指令(10物質対応)対応
  • メインバー カメダデンキ

    メインバー

    カメダデンキ
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    分電盤用分岐銅母線として加工済みのメインバーです。連続M5タップアナが25mmピッチで加工してあり、渡りバーと組み合わせで簡単に分岐回路を組むことができます。電源容量は60A ~400Aまで5種類長さが1mと1.25mがあります。
    材質銅板、ニッケルメッキ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃式 DINレールカッター 替刃セット Mokuba(小山刃物製作所)

    替刃式 DINレールカッター 替刃セット

    Mokuba(小山刃物製作所)
    50,980税込56,078
    1セット
    当日出荷
    モクバ印 替刃式 DINレールカッターの替刃セットです。
    適合DINレール:(IDEC)BAA1000、(JAPPY(因幡電機))IODA、IIDB、(春日電機)JXDA・JXDB(短穴)、JXDC・JXDD(短穴)、(カメダデンキ)DA-15シリーズ質量(g)960
  • S-8080D 4-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D 4-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    2,398税込2,638
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)266適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
  • S-8080D 3-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D 3-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    2,298税込2,528
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)216適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
  • S-8080D等3-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D等3-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,898税込2,088
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)196適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
  • S-8080D等2-Φ30.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D等2-Φ30.5

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)146適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-8080D等2-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D等2-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)146適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-6480D等4-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D等4-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)246適合規格防麈長さL(mm)246表面処理アルマイト処理穴数4
キャビネット / プラボックス