タカチ電機ケース オーダー加工サービス
10,019件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧クリート 泰和電気工業

    低圧クリート

    泰和電気工業
    309税込340
    1個
    32日以内出荷
    分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座としてご使用ください
    材質PP樹脂定格電圧(V)AC600主な用途分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:2500/1分間異常なし
  • 残留電荷放電棒 長谷川電機工業

    残留電荷放電棒

    長谷川電機工業
    65,980税込72,578
    1台
    75日以内出荷
    残留電荷の放電作業を安全に簡単にできます。 放電時に検出部中央の表示部の音響発光により、放電状況が目と耳で確認できます。 電圧検出機能付きです。
    用途残留電荷の放電に。トラスコ品番202-8926セット内容ストレート先端金具、フック先端金具、収納袋(DA16003)長さ(mm)740質量(g)800電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
  • 端子ボックス 三桂製作所

    端子ボックス

    三桂製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質アルミニウム合金ダイカスト製使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67
  • LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    9,998税込10,998
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
    幅(mm)34高さ(mm)22.5光源可視光照光形状ライン形
  • 図面バッグ 篠原電機

    図面バッグ

    篠原電機
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    透明で内容物がよく見えるため保管に適しており、美観上も優れています。バックル式であるため開閉が容易にできます。上部カバーによりホコリ等が防止できます。また、予備カード入りが付いているため管理者の名刺入れ等にご使用いただけます。取付けは両面接着テープで貼付けますので簡単に行えます。
    用途分・配電盤、キュービクル、制御盤、操作盤等の図面や仕様書等をパネル内に保管する収納バッグとしてご使用ください。仕様強力両面接着テープ使用サイズA-4判40mmまで寸法t(mm)0.3材質(表)軟質透明塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Ansmann T50F LED懐中電灯 ANSMANN

    Ansmann T50F LED懐中電灯

    ANSMANN
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)92形状スポットライト質量(g)60(バッテリを含む)タイプ【ビーム】LED材質(ケース)アルミニウムバッテリー単三電池1本バッテリー数1RoHS指令(10物質対応)対応モデルT50F電球の種類LED
  • Apem LED表示灯 14mm 12V dc APEM

    Apem LED表示灯 14mm 12V dc

    APEM
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)【電球】10定格電圧(V)12dc取付穴(mm)14定格電流(mA)20電球の種類LEDIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色クロム
  • インジケータライト RS PRO RS PRO

    インジケータライト RS PRO

    RS PRO
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ

    7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)

    エスコ
    4,040税込4,444
    1個
    当日出荷
    キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
    ベージュサイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)44直径(Φmm)6.8定格電圧(V)30発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)30発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様合成ゴムシーリンググランド付きの2部構造ポリカーボネートレンズは個別に購入可能です。. 丸型照光式プッシュボタンスイッチ. 過酷な環境に対応できる密閉型のフロントパネルスイッチが必要な分野での使用向けに設計 コンタクトブロックが装着された状態で提供。最大2個のブロックを追加でき、スイッチ1つあたり合計最大3個のブロックを使用可能 コンタクト定格 4 A @ 24 V dc、5 A @ 250 V ac パネル取り付けでは、ヘッドはIP65の保護等級 寸法 パネル背後の奥行きは44 mm、最大パネル厚さ7 mm、パネル切抜き22 mm スイッチング容量5 A @ 250 V ac長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)24発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
  • RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 12 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 赤 14mm, 12 V dc

    RS PRO(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 V dc. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ 16 mm埋込型黒プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強化 スナップイン式なので固定用の金具不要 500 mm長ワイヤリード接続 取り付け穴サイズ 14 mm → 14.2 mm長さ(mm)21定格電圧(V)12dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)14発光色定格電流(mA)20光度(mcd)7500RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ10mm
  • RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示灯, 緑 8mm, 24 V dc

    RS PRO
    819税込901
    1個
    当日出荷
    仕様スナップイン式LEDインジケータ、8 mm取り付け、6 / 12 / 24 V dc. 信頼のRS Proブランドがお届けする、これらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと黒色プラスチックベゼルを備えています。ボディにはフライングリード端子が付いており、スナップ式で簡単に取り付けられます。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、消費電力が低いので、さまざまな機器用途に適しています。. 特長 / 利点. スナップイン式なので固定用の金具不要. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ. 9.5 mm埋込型又は突出型黒色プラスチックベゼルでLEDのコントラストを強調. 想定寿命 60000時間. 動作温度範囲 -20 → +60 ℃. リード長 500 mm. 6 V dc、12 V dc、24 V dcの電圧を選択可能(用途に応じた正しい電圧を選択してください)長さ(mm)15定格電圧(V)24dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)40RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル埋込型ベゼル色電球サイズ(mm)5
  • DINレール・専用金具 ワゴジャパン

    DINレール・専用金具

    ワゴジャパン
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール・専用金具 東洋技研

    DINレール・専用金具

    東洋技研
    78税込86
    1枚
    当日出荷
    材質PVC高さ(mm)0.5
  • M6ケージナット 摂津金属工業

    M6ケージナット

    摂津金属工業
    3,898税込4,288
    1袋
    当日出荷
    M6のケージナットです。 19インチラックのパネルマウント部の四角穴にはめ込むことにより、ねじ穴を設けることができます。 ウイスカ対策として外装処理にはニッケルめっきを採用。
    材質鋼板t0.4(金具)、鋼板(四角ナット)シリーズNPO表面処理ニッケルめっき取付穴(mm)□9.6、厚さ2.0/2.3ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電部保護板固定パーツ 日東工業

    充電部保護板固定パーツ

    日東工業
    3,598税込3,958
    1セット(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    側面方向から絶縁板で保護が必要な時にご利用ください。 セパレータ支持材としても使用が可能です。 塩ビ板(BP28)と合わせてご利用ください。
    セット内容20コ入材質本体:ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基台用スペーサ 日東工業

    基台用スペーサ

    日東工業
    3,298税込3,628
    1セット(40個)ほか
    4日以内出荷
    基台などの水平出しを行うためのステンレス板材です。 アンカーボルト部に横から挿入できます。(BP17-10SU) 基台と設置面の四隅にもご使用ください。
    材質本体:ステンレス板厚(mm)1、3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回路記号ラベル 日東工業

    回路記号ラベル

    日東工業
    1,998税込2,198
    1セット(20個)
    当日出荷
    分電盤の分岐回路用のシールとしてご利用ください。
    仕様裏面シール付セット内容20シート入材質本体:ミラーコート地色:黒、文字色:白RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースねじ 日東工業

    アースねじ

    日東工業
    1,598税込1,758
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    作業性の良い3点セムスタイプのアースねじです。
    セット内容30コ入材質本体:鉄表面処理グリーンめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX角根丸頭ボルトセット 日東工業

    FCX角根丸頭ボルトセット

    日東工業
    2,998税込3,298
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    システムレールの角穴を利用して、機器などを取り付ける際にご利用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型基礎ボルト 日東工業

    L型基礎ボルト

    日東工業
    1,998税込2,198
    1セット(4個)
    当日出荷から翌日出荷
    キュービクル、配電盤などの基礎ボルト(アンカーボルト)にご利用ください。
    寸法B(mm)40
  • 階段型バーホルダ 日東工業

    階段型バーホルダ

    日東工業
    4,498税込4,948
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源プラグケーブル(コード) 日東工業

    電源プラグケーブル(コード)

    日東工業
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    用途電源サブラック入力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)に定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用換気扇 日東工業

    盤用換気扇

    日東工業
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高湿度環境(湿度95%RH以下)で使用可能なDCタイプです。 国際規格(UL、CSA)に対応しています。 □80、□92、□120mmタイプはDC24V、□120、172×150mmタイプはDC48Vに対応しています。 拘束時焼損保護機能(電流カット)によりモーターの焼損を防止します。 電源リード線逆接続保護機能により、プラスマイナスの配線を間違えてもファンに影響を与えません。
    付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-20~+70入力端子リード線(0.3m)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABCパーツ(TK) 日東工業

    ABCパーツ(TK)

    日東工業
    4,498税込4,948
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームやトグルスイッチの取付金具としてご利用ください。
    材質鋼板表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • オーウェル 日本ラスパート

    オーウェル

    日本ラスパート(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    亜鉛メッキ補修用の防錆、防食塗料です。
    シルバー耐熱性300度
  • エコ碍子 協進電機

    エコ碍子

    協進電機
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    脱石油製品なのでBMC碍子と置き換えることによりCo2no削減が図れます。
    仕様表面漏洩距離:130mm材質磁器、鋳鉄公称電圧(V)6.6RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス60Kv耐電圧(kV)(乾燥)22公称電圧(kV)6.6
  • 銅バー カメダデンキ

    銅バー

    カメダデンキ
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    メッキ加工済みの母線用銅バーです。
    材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-8080D 2-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-8080D 2-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,798税込1,978
    1台
    5日以内出荷
    材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-6480D 2-Φ22.5 SUS(エスユーエス)

    S-6480D 2-Φ22.5

    SUS(エスユーエス)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)166適合規格防麈長さL(mm)166表面処理アルマイト処理穴数2
  • S-4565D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-4565D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • S-8595D等2-Φ22.5L146/ノーマル SUS(エスユーエス)

    S-8595D等2-Φ22.5L146/ノーマル

    SUS(エスユーエス)
    2,398税込2,638
    1台
    5日以内出荷
  • S-5057D穴なし SUS(エスユーエス)

    S-5057D穴なし

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
  • S-4530スイッチ1点R(G)/2点 SUS(エスユーエス)

    S-4530スイッチ1点R(G)/2点

    SUS(エスユーエス)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様配線なし形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
  • S-4530スイッチ2点R(GR)/2点1m SUS(エスユーエス)

    S-4530スイッチ2点R(GR)/2点1m

    SUS(エスユーエス)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様配線あり形状薄型タイプ寸法(mm)45×30種類蓋ネジ(横)適合規格防塵キャップ樹脂
  • 防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]

    防水中継ボックス 耐油・耐候

    オーム電機[配線パーツ]
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。材質(本体)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)保護等級IP67材質(ハンドル)ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0)取得規格欧州RoHS2材質(パッキン)発泡ウレタン色(本体)ベージュ耐環境性耐油性・耐候性
  • 換気扇付丸形ルーバー 日東工業

    換気扇付丸形ルーバー

    日東工業
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。
    付属品取扱説明書仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%)材質PBT+PC樹脂タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~60規格IP55(カテゴリー2)使用温度(℃)-10~60深さ(mm)47定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9寸法B(mm)47最大風量(m3/min)0.21/0.25寸法A(Φmm)120入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/46設置場所屋内・屋外兼用最大静圧(Pa)44/60使用環境湿度(%)95以下RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80使用湿度(%RH)95以下
  • 検針窓 BP12-G 日東工業

    検針窓 BP12-G

    日東工業
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配電盤などの検針窓などにご利用ください。 特殊工具を使うことなく簡単に取付けできます。
    付属品取付ひも、取付説明書規格IP44適合板厚(mm)1.5/1.6板厚(mm)4材質(枠)CRゴム(黒)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応材質(窓)強化処理ガラス
キャビネット / プラボックス