カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • キャビネット / プラボックス
          • キャビネット(111)
          • プラボックス(45)

キャビネット / プラボックス :「屋根」の検索結果

分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリーとは、分電盤は、屋内配線の分岐回路のオンオフを切り替える為の開閉器です。漏電や過電流を防止する為のブレーカーが取り付けてあります。コントロールボックスは、分電盤をおさめる為のボックスのことです。多くは、扉がついています。ほとんどのものが耐久に優れています。仮設ボックスは、主に屋外に設置される分電盤ボックスのことです。屋根付きや防水加工をされたものが多いです。盤用アクセサーは、分電盤を含むコントロールボックスを設置する為の盤外装用や内装用のハンドルやパネルなどの多くの部品のことをいいます。

FA現場のお役立ち情報
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
789税込868
1台
当日出荷から7日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA200、CA-G04RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックボックス 内外電機プラスチックボックス内外電機(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1面
当日出荷
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) 日東工業OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)日東工業(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から4日以内出荷
耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂Nホワイトグレー規格CA200、CA-G04板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)設置場所屋外色(マンセル値)N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
フリープラボックス 内外電機フリープラボックス内外電機(36件のレビュー)
1,298税込1,428
1面
当日出荷
防水プラボックス木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。
ライトグレー材質AES樹脂仕様屋根無し保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
ウォルボックス 屋根無(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根無(ヨコ型)未来工業(29件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業キー付耐候プラボックス OPK-P日東工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
汎用樹脂製ボックス(P) ユーボン汎用樹脂製ボックス(P)ユーボン(6件のレビュー)
889税込978
1面
当日出荷
シンプルな汎用プラボックス 屋根なし シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。 ポール取付用のバンド穴が付いています。 底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。 樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)材質ABS樹脂規格IP43板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm設置場所屋内・屋外兼用扉形式片扉
プラスチックボックス 内外電機プラスチックボックス内外電機(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1面
当日出荷から7日以内出荷
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂設置場所屋外防雨形材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
ウォルボックス 屋根付(タテ型) 未来工業ウォルボックス 屋根付(タテ型)未来工業(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く) 屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く) 木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
材質ABS保護等級IPX3
キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付 日東工業キー付耐候プラボックス 透明扉 屋根付日東工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から4日以内出荷
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋根付、シュリンク(ビニール)梱包品材質【ボデー、屋根】AAS樹脂、【扉】アクリル樹脂【ボデー、屋根】Nホワイトグレー、【透明扉】ライトスモーク規格IP44板厚(mm)【扉、ボデー】2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP44設置場所屋外色(マンセル値)【ボデー、屋根】N8.5RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
プラボックス SPNO-T 河村電器産業プラボックス SPNO-T河村電器産業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐衝撃に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)ドア:スモーク色材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:スモークアクリル樹脂保護等級IP33D構造スモークアクリルドア付使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ウォルボックス 屋根無(タテ型) 未来工業ウォルボックス 屋根無(タテ型)未来工業(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。扉は本体と分離できます。
保護等級IPX3
ウォルボックス 屋根付(ヨコ型) 未来工業ウォルボックス 屋根付(ヨコ型)未来工業(31件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型保護等級IPX3
防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から11日以内出荷
ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。 屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。
使用温度範囲(℃)-10~+60保護等級IP65
プラスチックボックス 内外電機プラスチックボックス内外電機(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1面
当日出荷
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33扉開閉方式片開材質(本体)ABS材質(基板)木製 15mm材質(扉)AS樹脂仕様屋根付き(屋根差し込形)材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂設置場所屋外防雨形RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1面ほか
当日出荷から9日以内出荷
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内屋外兼用水切防水形アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
プラスチックボックス 内外電機プラスチックボックス内外電機(14件のレビュー)
999税込1,099
1面
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS樹脂扉開閉方式片開材質(基板)木製 15mm
フリープラボックス 内外電機フリープラボックス内外電機(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1面
当日出荷
防水プラボックス木製基板に替わるフリー基板の採用付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
ライトグレー保護等級IP33扉開閉方式片開材質AES樹脂仕様屋根付き(屋根差し込形)設置場所屋外防雨形色(マンセル値)5PB7/2RoHS指令(10物質対応)対応取付基板フリー基板
ウォルボックス(タテ型) プラスチック基台 未来工業ウォルボックス(タテ型) プラスチック基台未来工業(6件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護等級IPX3ベージュタイプタテ型
ウォルボックス(ヨコ型) プラスチック製防雨スイッチボックス 未来工業ウォルボックス(ヨコ型) プラスチック製防雨スイッチボックス未来工業(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ベージュタイプヨコ型保護等級IPX3
ウォールBOX オーム電機ウォールBOXオーム電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベージュ
防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ルーフ付プラボックス BCARシリーズタカチ電機工業
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
ルーフ(屋根)付の屋外設置用プラボックスです。ルーフが付く事で、ボックス上面からの水分侵入が殆ど無くなり、長期の屋外設置でも安心してご利用頂けます。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
奥行(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス SPNO 河村電器産業プラボックス SPNO河村電器産業(3件のレビュー)
769税込846
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐衝撃に優れたプラボックス
材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂保護等級IP33D構造ABSドア付使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ウォルボックス(タテ型) 木板ベース付 未来工業ウォルボックス(タテ型) 木板ベース付未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ポールにスッキリ収まるウォルボックスです。扉は本体と分離できます。
ミルキーホワイト保護等級IPX3
ウオルボックス(ヨコ型) 未来工業ウオルボックス(ヨコ型)未来工業
5,398税込5,938
1個
当日出荷
12A型~ 15A型は、屋根・扉を本体から外すことができます。16A型~ 18A型は、扉を本体から外すことができます。木板は正面から脱着できます。屋根付<ヨコ型>
ブラック
ウオルボックス(ヨコ型) 未来工業ウオルボックス(ヨコ型)未来工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
扉は、本体と分離できます。木板は正面から脱着できます。屋根無〈ヨコ型〉
材質プラスチックブラック保護等級IPX3
ウオルボックス(タテ型) 未来工業ウオルボックス(タテ型)未来工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷
屋根・扉は、本体と分離できます。屋根付〈タテ型〉
ブラック質量(g)1830有効深さ(mm)140バンド通し穴ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×265×195(屋根・突起部等含)取付スペースELB:3P100AF×1
電話端子収納プラボックス BTO 河村電器産業電話端子収納プラボックス BTO河村電器産業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐衝撃性・耐湿性に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂保護等級IP44使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ウォルボックス(ヨコ型) 木板ベース付 未来工業ウォルボックス(ヨコ型) 木板ベース付未来工業
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ポールにスッキリ収まるウォルボックスです。扉は本体と分離できます。
ミルキーホワイト保護等級IPX3ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)275×332×136(屋根・突起部等含)取付スペース3P 60A×2(ELB)、30A×2(配電箱)
屋外盤用キャビネット POG 河村電器産業屋外盤用キャビネット POG河村電器産業
13,880税込15,268
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
鉄板製/屋外用/鉄製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
屋外盤用キャビネット POGB 河村電器産業屋外盤用キャビネット POGB河村電器産業(1件のレビュー)
13,880税込15,268
1個
4日以内出荷
鉄板製/屋外用/木製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板形状屋外用 露出形タイプ水切・防水・パッキン付板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー)ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
ウオルボックス(タテ型) 未来工業ウオルボックス(タテ型)未来工業
3,698税込4,068
1個
当日出荷
扉は、本体と分離できます。木板は正面から脱着できます。屋根無〈タテ型〉
ブラック質量(g)1580有効深さ(mm)140バンド通し穴ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)410×265×167(屋根・突起部等含)取付スペースELB:3P100AF×1
SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)日東工業
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付大型窓付キャビネットキャビネット内部がよく見える大型窓がついています。扉表面からの突起がなく、すっきりとした外観です。南京錠による施錠が可能です。扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。
有効深さX(mm)183塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
屋外用小型ボックス 日東工業屋外用小型ボックス日東工業
6,698税込7,368
1台
5日以内出荷
プラボックス SPO-R 河村電器産業プラボックス SPO-R河村電器産業
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
耐衝撃、耐湿性に優れたプラボックス
レッド(マンセル7.5R3/12近似)材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:透明アクリル樹脂保護等級IP13構造透明アクリルドア付使用場所屋外用、露出形ドア片扉取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
スイッチボックス SO 河村電器産業スイッチボックス SO河村電器産業
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
材質鉄板製保護等級IP23構造ボデー上部のみ水切・防水使用ハンドルB-60(笹形ハンドル)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2、屋根1.2取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
耐風雨キャビネット 日東工業耐風雨キャビネット日東工業
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷
仕様屋根付、風雨等級:WP50H材質ステンレス(SUS304)規格CA(CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付保護等級IP66塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質(ハンドル)亜鉛合金設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
FRP樹脂製ボックス 日東工業FRP樹脂製ボックス日東工業
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。 屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55) ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。 ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。 内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。 ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。 水抜きキャップを標準付属しています。 ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。 なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工材質FRP樹脂タイプ高性能タイプ規格CA(CA200、CA-G04)ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)保護等級IP55塗装色クリーム(2.5Y9/1)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
キャビネット / プラボックス