7ページ目: キャビネット

タカチ電機ケース オーダー加工サービス
7,905件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制御盤キャビネット 内外電機

    制御盤キャビネット

    内外電機(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1面ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
    仕様屋外水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋外水切防水形アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)
  • 協約形取付台 日東工業

    協約形取付台

    日東工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    付属品1コ入材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法L(mm)300板厚(mm)0.8
  • 収納ケース 長谷川電機工業

    収納ケース

    長谷川電機工業(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合機種HSE-7T1
  • マルチアングル カメダデンキ

    マルチアングル

    カメダデンキ
    7,398税込8,138
    1本
    翌々日出荷
    配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチアングルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
    全長(mm)2400寸法(幅W×高さH)(mm)40×76.8板厚(mm)3.2
  • コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケースIP65防水タイプ EXWシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1台
    6日以内出荷
    上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65の防水性を実現させたアルミ押出材ケースです。 全39サイズで、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ/PC+ABS樹脂/シリコンゴム保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • スリット付棚板 河村電器産業

    スリット付棚板

    河村電器産業
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    放熱用スリット付の置台
    付属品取付ねじ材質鋼板幅(mm)446許容荷重(kg)25
  • 15.9-17.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ

    15.9-17.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    770税込847
    1個
    当日出荷
    適合Φ15.9~17.5エスコ品番EA947FE-9A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
  • 12.7-14.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付) エスコ

    12.7-14.3mm パイプクランプ(ゴムライナー付)

    エスコ(1件のレビュー)
    945税込1,040
    1パック(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947FE-7A材質スチール、熱可塑性エラストマーバンド幅(mm)13バンド厚さ(mm)1ねじ穴M6ゴム厚(mm)3
  • 分岐母線銅バー 篠原電機

    分岐母線銅バー

    篠原電機
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
  • 外部取付足(OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCPシリーズ用) タカチ電機工業

    外部取付足(OPCP・OPCM・WPCP・WPCM・RPCPシリーズ用)

    タカチ電機工業
    679税込747
    1組(4個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様ビス付材質ポリアミドホワイトグレー種類外部取付足RoHS指令(10物質対応)対応
  • RSLP-K 換気扇付R形ルーバー 日東工業

    RSLP-K 換気扇付R形ルーバー

    日東工業
    9,698税込10,668
    1個ほか
    翌日出荷
    使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
  • LP-K 換気扇付丸形ルーバー 日東工業

    LP-K 換気扇付丸形ルーバー

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付ねじ取扱説明書材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
  • レール式端子台 ねじアップ形ターミナルユニット 日東工業

    レール式端子台 ねじアップ形ターミナルユニット

    日東工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(60個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    端子ねじが脱落しないねじアップ形です。
    仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)PPE樹脂
  • RA型制御盤ボックス 日東工業

    RA型制御盤ボックス

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    防水平面ハンドル付です(施錠ができます)。 キャビネットは水切構造で、防水、防じんパッキン付です。 接地端子は、公共建築工事標準仕様です。 塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。
    材質保護等級IP54(カテゴリー2)設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • 電線固定金具 内外電機

    電線固定金具

    内外電機
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • CR2032 1個用電池ケース Comfortable Electronic(COMF)

    CR2032 1個用電池ケース

    Comfortable Electronic(COMF)
    269税込296
    1個
    欠品中
    150mmリード線付き スイッチ付
    スイッチSS-12D01G4/2.3PIN接点材質0.15mm リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)pp樹脂、黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • チルトレッグ TLWシリーズ タカチ電機工業

    チルトレッグ TLWシリーズ

    タカチ電機工業
    789税込868
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ソフトなデザインで、2色成型により作られたEXP・EXPE・EXPS用新型チルトレッグです。 接地部が弾力のあるエラストマー製で滑りにくくなっています。 測定器やコントローラーを傾斜させて設置する際にご利用下さい。 傾斜足は折り畳み式で、必要な時に傾斜させる事が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品取付ビスM3×8(4本)材質フロントフィート・リアフィート:PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分)、TPE/取付ビス(ナベM3×8):鉄/M3用ナット:鉄耐荷重(kg)7表面処理フロントフィート・リアフィート:シボ、取付ビス(ナベM3×8)・M3用ナット:三価黒クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • フード付角形ルーバー 日東工業

    フード付角形ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。 OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。
    付属品取付ねじ付仕様屋内・屋外兼用セット内容2コ入材質本体:AESタイプフィルタ付(ポリエステル製)規格IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • 角形ルーバー 日東工業

    角形ルーバー

    日東工業
    9,298税込10,228
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
    付属品取付ねじ付仕様フィルタ付(ポリエステル製)セット内容2コ入材質AES樹脂製タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • フィルターカセット 日東工業

    フィルターカセット

    日東工業
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
    付属品取付ねじ付仕様屋内用材質本体:鉄規格IP4X板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ORZ形屋外用キャビネット 日東工業

    ORZ形屋外用キャビネット

    日東工業
    19,980税込21,978
    1台
    8日以内出荷から13日以内出荷
    仕様屋外用材質本体:鉄設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6
  • グリーンボルト 組込みネジタイプ 篠原電機

    グリーンボルト 組込みネジタイプ

    篠原電機(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別EC・ECK型用材質(本体)真鍮製仕上頭部グリーン塗装付材質(スプリングワッシャ)りん青銅製材質(ワッシャ)真鍮製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放熱ケース HENシリーズ タカチ電機工業

    放熱ケース HENシリーズ

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1台
    6日以内出荷
    デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。 熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタン寸法a(mm)99.2寸法W(mm)111.2パネル幅(mm)112
  • アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製) タカチ電機工業

    アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製)

    タカチ電機工業(10件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13材質底板:アルミ板A1050P t2表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)材質(天板)アルミ板A1050P t2材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
  • SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SOR ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
  • WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー 日東工業

    WLP-K 換気扇付丸形防水ルーバー

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    材質PBT+PC樹脂製使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60使用湿度範囲95%以下入力端子リード線(1m)
  • OLP フード付ルーバー 日東工業

    OLP フード付ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容2コ入材質AES樹脂製保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
  • ケーブルホルダー付パネル 日東工業

    ケーブルホルダー付パネル

    日東工業
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品付属ねじなし規格EIA(19インチ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)鉄(t1.6)
  • PMC ポール用金具 日東工業

    PMC ポール用金具

    日東工業
    6,598税込7,258
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.2、1.6
  • BP63 高圧クリート 日東工業

    BP63 高圧クリート

    日東工業(1件のレビュー)
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
    材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ABCパーツ 篠原電機

    ABCパーツ

    篠原電機(2件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    RoHS対応。
    用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。材質鋼板製寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースユニット Panasonic(パナソニック)

    スペースユニット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用) 日東工業

    ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)

    日東工業
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。 開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。 防水・防じんパッキン付です。 屋内・屋外兼用タイプです。
    材質ステンレス保護等級IP65設置場所屋内・屋外兼用材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • TC形ターミナルボックス 内外電機

    TC形ターミナルボックス

    内外電機(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1面
    翌々日出荷から4日以内出荷
    中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
    保護等級IP4X塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)材質(ボディ)鉄 1.2mmアース端子端子ネジ 黄銅M5×15
  • 保護カバー取付タイプ 篠原電機

    保護カバー取付タイプ

    篠原電機
    248税込273
    1個
    当日出荷
    端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。
    用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。材質鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ長さ(mm)100幅(mm)8
  • ステンレス製ルーバー 日東工業

    ステンレス製ルーバー

    日東工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品取付ナット、取扱説明書材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8
  • アース端子 E型 篠原電機

    アース端子 E型

    篠原電機
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
    用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業

    HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)

    日東工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
    材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aタイプ換気口付タイプハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)106設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8扉形式片扉
  • ケーブルエントリー 日東工業

    ケーブルエントリー

    日東工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    屋内専用です。 キャビネットのケーブル引込口での電線支持にご利用ください。 キャビネットへの取り付けは、丸穴加工のみでも可能です。 入出線口が広く確保でき、作業性に優れています。
    セット内容パネルA、B:各1コ、タッピンねじM4(パネルA取付用)4コ、化粧ねじM5(パネルB取付用)2コ材質本体:鋼板パネル部:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)CH、CLなど(フカサ120mm以上)
  • コントロールステーションボックス ステンレス 日東工業

    コントロールステーションボックス ステンレス

    日東工業
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ミラー仕上保護等級IP55カテゴリー2有効深さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応

キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります

キャビネット