カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,474)
- 日東工業(906)
- RS PRO(501)
- WEIDMULLER(476)
- 河村電器産業(465)
- 摂津金属工業(331)
- 篠原電機(229)
- 内外電機(227)
- タカチ電機工業(217)
- SIEMENS(185)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(112)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- カメダデンキ(85)
- エスコ(78)
- Sanko IB(38)
- フクハラ(29)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

EC-G EMCグランドストラップ
日東工業¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から翌日出荷付属品六角ボルト(M6用)六角ナット(M6用)平座金ばね座金歯付座金アースラベル材質端子部 : 銅(スズめっき)平編線:スズめっき銅線RoHS指令(10物質対応)対応
EFC 塩害用フィルタケース交換用フィルタ
日東工業¥10,980税込¥12,0781枚翌日出荷適合機種EFC-12質量(g)約30交換目安約1年寸法(縦×横×深さ)(mm)114×114×25RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)約90
アースバーセット
日東工業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様M5材質銅(アースバー)t4.0質量(kg)0.6表面処理光沢スズめっきアースバー)外形寸法D(mm)83外形寸法W(mm)464.5外形寸法H(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ABCパーツ(補助金具)
篠原電機¥1,198~税込¥1,318~1袋(5個)当日出荷RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
ABCパーツ
篠原電機¥679税込¥7471個当日出荷RoHS対応。オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)材質(本体)鋼板仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
万能パネル
日東工業¥1,698~税込¥1,868~1台3日以内出荷から5日以内出荷キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。セット内容パネル1枚、取付ねじ材質鉄色クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ノンハロ難燃PPダクト
興和化成¥3,598~税込¥3,958~1本翌日出荷環境に配慮し、ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。耐油性・耐熱性に優れています。比重の軽い樹脂を使用しているので、装置の軽量化が可能です。側孔12.5mmと幅広にしています。従来のエコダクトに比べ経済的です。仕様フタと本体で1セット材質ノンハロ難燃ポリプロピレン長さ(mm)2000色アイボリー2018年トラスコ掲載ページ3 0905
スペースヒーター 端子台タイプ
篠原電機(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から12日以内出荷電線接続部に端子台が組み込まれておりますので、作業も良好です。仕様端子台形、OUTLINE※C-82:[J]取付方式4点取付取付穴(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
アングルホルダー
篠原電機¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷1.ねじ1本の締め付けで簡単に取付できます。 2.盤内部の増設・変更・改造等に際して新たに穴あけやタップを立てる必要が ありません。 3.2方向にタップを立てられるため(AH-4、5、6)、部品や機器の取付が自由 にできます。 4.電設工事の鉄骨構造部の配線、配管にもご使用いただけます。材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
開閉式コントロールボックス FCWシリーズ
タカチ電機工業¥7,698~税込¥8,468~1台3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級無
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)
日東工業¥37,980~税込¥41,778~1個翌日出荷から翌々日出荷保護等級IP54材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋内色シルバー板厚(mm)1.5ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5取付基板鉄2.3mm
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
CD コントロールボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥24,980~税込¥27,478~1個翌日出荷から4日以内出荷材質鉄ハンドルスナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
W-A ウインドウキャビネット
日東工業¥33,980~税込¥37,378~1個翌日出荷保護等級IP54材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用仕様水切構造防塵、防水パッキン付色ライトベージュ奥行(mm)200深さ(mm)200ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6有効深さX(mm)182
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm)
日東工業¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から7日以内出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片扉寸法C1(mm)142設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
LP-K 換気扇付ルーバー
日東工業¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から4日以内出荷付属品取付ねじ取扱説明書材質リング、フィンガー:PBT+PC樹脂製換気扇フレーム:アルミダイキャスト製使用温度(℃)-10~+70定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ルーバー)AES樹脂製
ブランクパネル(アルミ・平板)
日東工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷付属品付属ねじなし材質/仕上アルミ平板 t3/ヘアーライン表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
KM 取付金具
日東工業¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷キャビネットの仮設取付、壁面への取付にご利用ください。仕様キャビネット用セット内容ゴムパッキン付金具4本取付ねじ付材質鉄質量(kg)0.9表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ABCパーツ(補助金具)
篠原電機¥699~税込¥769~1袋(5個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。材質(本体)鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)3
河村電器 盤用キャビネット屋内
河村電器産業¥8,798~税込¥9,678~1台4日以内出荷前面枠とボディーの段差がなく、スマートな仕上がりです。 4段曲げの前面枠によりひずみに強く堅牢です。用途屋内用露出型盤用キャビネット保護構造IP2XD材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
マウンティングキャリア
ワゴジャパン¥919~税込¥1,011~1箱(5個)6日以内出荷から31日以内出荷221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.色グレータイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)高さ(inch)表面:6.5/0.256インチ燃焼性V0
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス