カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,474)
- 日東工業(909)
- RS PRO(512)
- WEIDMULLER(476)
- 河村電器産業(465)
- 摂津金属工業(331)
- 篠原電機(229)
- 内外電機(227)
- タカチ電機工業(220)
- SIEMENS(185)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(115)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- カメダデンキ(85)
- エスコ(78)
- Sanko IB(38)
- フクハラ(29)
- IDEC(和泉電気)(27)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

BP84 カードホルダ
日東工業¥3,998~税込¥4,398~1セット(50個)当日出荷裏面シール付です。 負荷名称等の銘板にご利用ください。 カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。仕様カバー開閉式、記名紙付属材質ポリプロピレン幅(mm)45色透明
ABCパーツ(補助金具)
篠原電機(4件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷RoHS対応。 この補助金具は多様な利用と組立工数の節減に最適の金具です。用途ABCチャンネルと併用して補助金具をご使用いただければ機器、配線ダクト、端子盤の取付けに便利な補助金具です。
CF ボックス(防塵・防水構造)
日東工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷材質鉄保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
ナイスハットMタイプ
カワグチ(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷結線部分をむりやりボックスに押し込む必要がなく、安全性が著しく向上する。 取り付け作業が簡単。 360度、任意の方向から配線し、任意の方向に向けて取り付けできる。 多数の結線が収納できる。 環境にやさしく自己消火性。 鉄筋・鉄骨などの二重天井の先行配線用に大変便利です。仕様屋内用透明窓付ジョイントボックス材質本体:難燃性ポリプロピレン 窓部:透明ナイロン色本体色:グレー 窓部:無色(透明)寸法A(mm)179
レール取付金具
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10個)当日出荷本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。 35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。 9.5mm幅のマークシートがすべての機種に使用できます。また、17mm幅広マークシート採用のスライド式マークシートもあります。(BN10W~BN30W用) 電流容量や端子ねじが異なる端子台を隣接する場合、エンドプレートなしで組立てできます。(BN□10W~BN□150Wまで) 大容量シリーズは、ねじ締め形のほか、スタッド形も完備。また、パネルへ直接取付けができるタイプも揃っています。 1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。(BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで) JIS C 8201-7-1に準拠、 NECA C 2811に準拠。 UL規格フィールドワイヤリング(FW2)認証機種を準備。材質鋼表面処理亜鉛メッキ三価クロメート準拠NECA C 2811参考準拠JIS規格JIS C 8201-7-1
19型マウントユニット
日東工業¥3,298~税込¥3,628~1セット(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール止金具 TKRシリーズ
タカチ電機工業¥219税込¥2411袋(2個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製)
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1台6日以内出荷高さが8種類、幅が6種類、奥行が5種類の176サイズ528機種の組立式システムケースです。 オールアルミ製の軽量タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。RoHS指令(10物質対応)対応
WLP 丸形防水ルーバー
日東工業¥9,298~税込¥10,228~1セット(2個)当日出荷から翌日出荷付属品取扱説明書セット内容2コ入材質PBT+PC樹脂製タイプフィルタ付(フィルタ:ポリエステル製)保護等級IP55設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
低価格型DINレールストッパー DRSシリーズ
タカチ電機工業¥84~税込¥92~1袋(2個)ほか当日出荷DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の樹脂製ストッパーです。金属製ストッパー TKRシリーズと比べて大幅に低価格です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
リン青銅板 RPシリーズ
タカチ電機工業(15件のレビュー)¥809税込¥8901枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質C5191P寸法A(mm)180寸法t(mm)0.1寸法B(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
マウント型DINレール
摂津金属工業¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。材質アルミ・スチール色ホワイトグレイ規格EIA規格表面処理白色アルマイト対応RoHS
締付3点レンチ
富士電機(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷(A部)Φ22操作部をパネルへ取付ける際、締付ナットを確実に締付けることができます。 (B部)ボタンおよびグローブの取付け、取りはずしを行うことができます。 (C部)プッシュロック大形の操作部中央を回すことにより、ボタンの取付け,取りはずしを行うことができます。仕様A部:ナット用・B部:ボタン・グローブ用・C部:プッシュロック大形用適合機種B部(Φ22照光スイッチ)AR22F0L、F5L、E0L、E5L、F0P、F5P、E0P、E5P、G1L、G2L、G4L、G6L、G7L、G9L形・(Φ22表示)DR22E3L、E3P形材質(本体)金属製外形寸法(mm)30×100×6.5
AG・AGSPシリーズ用 ゴムパッキン
タカチ電機工業¥519~税込¥571~1袋(10枚)ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ取付台ZK
カメダデンキ(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷各種スイッチ、ボリューム、パイロットランプを単独に取り付ける金具です。1個用と2個用を組み合わせて3個以上の多連の取付にも対応できます。 スイッチ取付面は表示銘板が取り付けやすいように広くとってあります。材質鋼板高さ(mm)60表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応特性●スイッチ取付穴は9Φ、13Φ、22Φ、25Φ、30Φの5種ですべてのスイッチやボリュムの取付に対応できます。●各サイズとも1個用と2個用があり組み合せて3個以上の多連の取付けにも対応できます。●スイッチ取付面は表示銘板が取付けやすいように広くとってあります。●9Φと13Φは回り止め用に小穴を0°と90°の位置に各1個あけてありますので縦位置でも横位置でも使えます。表面仕上げ3価クロメート
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業¥519~税込¥571~1台当日出荷から6日以内出荷丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
合成樹脂製計器箱関西電力規格同等品
日動電工(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。 太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
埋込電池ボックス LDシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-10~60
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ200mm)
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から4日以内出荷仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質鉄深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法C1(mm)222設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
PCM コン柱用金具
日東工業¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から4日以内出荷コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ材質鉄表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
タカチ電機工業¥109~税込¥120~1個3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ホルダー:ブラック規格線材:UL1007表面処理端子・スプリング:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アースバー
TRUSCO¥929~税込¥1,022~1個当日出荷ネジ穴が加工済みですので購入後にタップ加工が不要です。銅バーの寸法、ネジ穴の個数などに応じてバリエーションがございます。用途制御盤、分電盤の接地用銅バー用。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
増設アースバー
日東工業¥2,898~税込¥3,188~1組(2個)当日出荷接地端子の増設にご利用ください。 キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。セット内容アースバー2本、M6取付ねじ、M5ねじ材質銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス





















































![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)