カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,475)
- 日東工業(909)
- RS PRO(512)
- WEIDMULLER(476)
- 河村電器産業(465)
- 摂津金属工業(332)
- 篠原電機(229)
- 内外電機(227)
- タカチ電機工業(215)
- SIEMENS(185)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- ワゴジャパン(115)
- Panasonic(パナソニック)(108)
- カメダデンキ(85)
- エスコ(78)
- Sanko IB(38)
- フクハラ(29)
- IDEC(和泉電気)(27)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

Sタイプ盤用キャビネット
日東工業(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)鉄基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
増設アースバー
日東工業¥2,898~税込¥3,188~1組(2個)当日出荷接地端子の増設にご利用ください。 キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。セット内容アースバー2本、M6取付ねじ、M5ねじ材質銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
25.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ¥1,250税込¥1,3751個当日出荷適合Φ25.4mmエスコ品番EA947FE-15A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)
日東工業(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質鉄深さ(mm)250ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)
日東工業¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
レール式端子台 エンドプレート
日東工業¥1,298~税込¥1,428~1セット(20個)当日出荷から4日以内出荷レール式端子台を組立てる場合、各容量ごとに2枚必要です。セット内容20コ入材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
DINレール 両端オープンタイプ
ワゴジャパン(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷キャリアレールDIN35×7.5mm仕様最大短時間耐電流(1秒)1.92KA厚さ(mm)1材質/仕上スチール製/六価フリーメッキ規格EN60715規格準拠
アースバー
TRUSCO¥929~税込¥1,022~1個当日出荷ネジ穴が加工済みですので購入後にタップ加工が不要です。銅バーの寸法、ネジ穴の個数などに応じてバリエーションがございます。用途制御盤、分電盤の接地用銅バー用。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
タカチ電機工業¥109~税込¥120~1個3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ホルダー:ブラック規格線材:UL1007表面処理端子・スプリング:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
抵抗付接地棒
ムサシインテック¥36,980税込¥40,6781個当日出荷耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電。高圧絶縁抵抗計による劣化診断やDC20700Vで行った。絶縁耐力試験後の放電作業に最適。抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業。信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続。本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握り手と。放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上。運搬に便利な2分割式。2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能。運搬に便利な2分割式仕様【放電時間】残留電圧:DC25kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒質量(kg)約0.8外形寸法(mm)L=610×Φ26ケーブル長(m)接地ケーブル:約3電圧(kV)最大放電:DC25
オープンラック RO シリーズ
摂津金属工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から8日以内出荷安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。 試験場・研究所等での使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。 RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。幅(mm)505色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100~120
4.8- 6.4mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ¥615税込¥6771組(10個)当日出荷適合Φ4.8~ 6.4エスコ品番EA947FE-2A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷色黒定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
シリコンバンド SIBシリーズ
タカチ電機工業¥239~税込¥263~1袋(2本)当日出荷から6日以内出荷MXA(C)・MX(C)シリーズに取付可能なシリコンバンドです。 シリコン製で伸びますので、MXA(C)・MX(C)シリーズ以外のサイズが近いケースにも使用可能です。 シリコンバンドはケースへの衝撃緩和や滑り止めとしての役割を果たします。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
吊りボルト用化粧キャップ
因幡電工(1件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷壁際での取付けができるよう、裏面にカットラインがついています。用途吊りボルト用化粧キャップ。トラスコ品番836-4162材質ポリプロピレン(PP)質量(g)52018年トラスコ掲載ページ7 0616
7.9- 9.5mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
エスコ¥615税込¥6771個当日出荷適合Φ7.9~ 9.5エスコ品番EA947FE-4A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(スプリング)鉄線表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(10個)当日出荷片面粘着テープ付の難燃性スポンジです。 材質:モルトプレン(UL94HF-1) 片側粘着テープ付。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途電池の振動防止や、タカチ電機工業製プラスチッケース内に006P電池、電池ホルダーを入れて使用する際にご利用下さい。寸法A(mm)50寸法B(mm)25
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ160mm)
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から翌々日出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄深さ(mm)160ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44寸法C1(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
BP15-F 自在ブッシュ
日東工業¥1,698~税込¥1,868~1セット(50個)当日出荷キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご利用ください。材質ナイロン色白RoHS指令(10物質対応)対応
取手付 携帯型ケース PUTシリーズ
タカチ電機工業¥7,698~税込¥8,468~1台3日以内出荷取手付の可搬型メタルケースです。持ち運びに便利な取手付で、携帯型の測定器・可搬型電源装置・トランス収納ケースなどに最適です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。付属品取付ビス・ゴム足材質カバー・シャーシ:鋼板/パネル:アルミ板/取手:鋼板+ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
DINレールストッパー TKRシリーズ
タカチ電機工業¥159~税込¥175~1袋(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
LED盤内照明
カメダデンキ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷シンプルで軽量、低価格商品で従来の設計図面と同じトラフ型灯具です。 灯具と直管のセット型番です。 配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。 紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。 ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。用途屋内専用品質量(g)直管:50、灯具:230使用温度範囲(℃)-20~50周波数(Hz)50-60消費電力(W)5電源片側給電全光束(Lm)650入力電圧(V)100~240色温度(K)5700絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ)寿命約40000時間Ra80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)準拠PSE、CISPR15
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット
- コントロールボックス
- プラボックス



















































![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)