絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(2)
- WURTH ELEKTRONIK(1,583)
- フエニックス・コンタクト(1,475)
- 日東工業(586)
- RS PRO(513)
- WEIDMULLER(476)
- 摂津金属工業(330)
- 河村電器産業(296)
- 篠原電機(229)
- SIEMENS(185)
- 内外電機(135)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(120)
- タカチ電機工業(116)
- ワゴジャパン(113)
- カメダデンキ(85)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- エスコ(40)
- Sanko IB(34)
- フクハラ(29)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- ブランドをもっと見る

組立キット
オーム電機¥12,980税込¥14,2781式3日以内出荷電子冷却器の学習用組立キット。 ドライバーで簡単に組立可能。使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式プレート冷却型タイプ空冷(放熱)/プレート(冷却)冷却能力(W)約10入力電源本体:DC9V/2.5A、アダプタ電源使用時:AC100V/0.6A使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)過熱保護装置なし(放熱側)運転方式連続 (反転動作不可)接続方式【電源】本体-アダプタ電源間 :アダプタ用プラグ、アダプタ電源-コンセント間:コンセント用プラグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体部:60×60×75、アダプタ電源:50×32×93コード長さ(m)約1.6本体質量(g)約780(アダプタ電源200含む)仕様【最大温度差】約27K
簡易型冷却器(電源別置)
オーム電機¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷電子冷却器「ボックスクール」専用温度コントロールシステム。 ローコストタイプ。使用場所屋内機能表示機能・ワイドレンジ調節方式オートチューニング機能付PID ON/OFF調節入力熱電対(B,R,S,K,E,J,T,N,PLⅡ,Wre5-26,{U,L(DIN43710)})・測温抵抗体(JIS Pt100/JPt100 三導線式)0.25mA・定格電圧(-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mVDC)・・・入力スケーリング可能電源電圧(V)100~240、AC±10%定格消費電力(VA)約11デジタル表示測定値(PV)/7セグメント 赤色LED 4桁 目標値(SV)/7セグメント 緑色LED 4桁表示精度±(0.3%FS+1digit)表示分解能測定範囲により異なる(0.1、1)サンプリング周期0.25秒警報出力【警報点数】EV1/EV2の2点(ノーマルオープン/コモン共通)、【警報種類】上限偏差値・下限偏差値・上下限偏差外・上下限偏差内・上限絶対値・下限絶対値より選択、【動作】ON-OFF動作、【定格】接点1a×2点(コモン共通)/240VAC 1A(抵抗負荷)データ保持不揮発性メモリ(EEPROM)による使用温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(結露無き事)絶縁抵抗(MΩ)入・出力端子と電源端子間:20以上(500VDC)、入・出力端子と保護導体端子間:20以上(500VDC)耐電圧(V/min)入・出力端子と電源端子間:AC3000、電源端子と保護導体端子間:AC1500保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 IP66相当材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1相当)取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)寸法(幅W×高さH)(mm)45×45(取付穴)端子ねじM3.5×8(フリー端子ねじ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×111×48本体質量(g)約170
恒温水循環装置
オーム電機¥589,800税込¥648,7801台10日以内出荷ペルチェを利用した恒温水循環装置。 水、エチレングリコールなどの循環液の液温を制御し、一定温度に保ちます。使用場所屋内冷却方式ペルチェタイプ空冷(放熱)機能表示機能・ワイドレンジ冷却能力(W)220(加熱500)定格電圧(V)単相AC100~240最大消費電力(VA)600循環方式密閉循環(液)使用流体エチレングリコール(希釈濃度30%以下)、精製水(イオン交換水)接続配管CPCカップリング(付属CPCカップリング ニップル外径Φ9.5mm)タンク容量(mL)MAX500流量(L/min)約3揚程(m)約7.5温度調整方法オートチューニング機能付PID制御制御方式極性反転型リニア電圧制御温度センサー測温抵抗体JIS Pt100/JPt100 三導線式温度設定範囲(℃)-10~40表示精度±0.1℃表示分解能0.1℃測定制御精度(℃)±0.03使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)入出力アナログ出力(0-10V)1点アラーム接点出力、(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、イベント接点出力(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、通信:RS-485 1点通信:USB2.0 1点安全機能ヒューズ(一次側両切り)、アラーム用ブザー、自己診断機能、上限温度異常検出/下限温度異常検出/冷却ジャケット温度異常検出、放熱フィン温度異常検出/ペルチェ電源出力異常/循環液流量低下検出騒音レベル(dB(A))MAX約57外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×273×374本体質量(kg)約12
電子冷却器
オーム電機¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から10日以内出荷使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型取付方式側面取付型使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ温度設定範囲(℃)10~50(初期設定30)外部出力240V/1.5A塗装色ベージュ(10GY9/1相当)使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
空冷式冷風攪拌型電子冷却器
オーム電機¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
空冷式流体冷却型電子冷却器
オーム電機¥179,800~税込¥197,780~1個10日以内出荷接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式流体冷却型タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:流体冷却定格電圧(V)ファンモータ・ペルチェ:DC24±5%使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露無き事)液温(℃)50以下(氷結無き事)許容温度(℃)最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱フィンベース)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min耐圧力(MPa)0.5(配管内)
水冷式冷風攪拌型電子冷却器
オーム電機¥67,980~税込¥74,778~1個10日以内出荷から28日以内出荷冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。使用場所屋内冷却方式ペルチェ・水冷式冷風攪拌型タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~50℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min液温(℃)0~50最低流量(L/min)2許容温度(℃)最高80(冷却フィンベース)/最高80(放熱ジャケット)使用流体精製水・水道水材質(接液部)アルミ(一部SUS304)耐圧力(MPa)0.5
水冷式流体冷却型電子冷却器
オーム電機¥199,800~税込¥219,780~1個10日以内出荷から51日以内出荷接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。使用場所屋内冷却方式ペルチェ・水冷式流体冷却型タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌定格電圧(V)DC24±5%使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)液温(℃)冷却側:50以下(氷結無き事)、放熱側:0~50許容温度(℃)最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱ジャケット)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用流体精製水・水道水等耐圧力(MPa)0.5(配管内)
空冷式プレート冷却型冷却器
オーム電機¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から46日以内出荷プレート表面を直接冷却し、冷却対象物をロスなく吸熱。使用場所屋内耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
専用温度センサ
オーム電機¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷温度コントロールシステムと併用する温度センサ。 BOX COOL各製品にマッチングしたラインナップ。素子JIS Pt100Ω クラスB級 2mA 三導線式構造防水構造(高温エポキシ充填)温度測定範囲(℃)-50~100保護管SUS316リード線テフロン被覆キャブタイヤコード 7/0.16(TA)×3C仕様【末端処理】M4用Y端子
温度コントロールシステム
オーム電機¥129,800~税込¥142,780~1台3日以内出荷から10日以内出荷BOXCOOL専用温度コントロールシステム。 冷却温度を高精度で自動コントロール。使用場所屋内機能表示機能・ワイドレンジ温度調節オートチューニング機能付PID制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz)温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売)通信機能USB2.0・RS-485温度設定範囲(℃)-50~80測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2表示分解能0.1℃使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事)安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出)入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート