絞り込み
リベット径使用範囲
- 2.4mm(2)
- 3.2mm(2)
- 4.0mm(2)
- 4.8mm(1)
- 5.6mm(1)
- 6.4mm(1)
ストローク(mm)
- 14
- 0.1~10(1)
- 16(2)
- 16.5(1)
- 18(1)
- 18.5(1)
- 19(3)
- 20(1)
- 22.5(1)
- 23.5(1)
- 25(1)
- 28(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
リベッターとは、リベットと呼ばれる鋲(びょう)を打ち込む工具のことを言います。リベットは、重ね合わせた薄い板状のものを接合させるための鋲で、リベッターと呼ばれる接合用の工具を用いることで、ねじが使用できないようなものへも、ひとつの工程だけで接合が可能です。空圧を利用したリベッターはエアーリベッターと呼ばれ、手動でおこなうハンドリベッターと比較して、大量のリベットを短時間でしかも強力にかしめてゆくことができる点で優れています。

エアーリベッター
(17件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷最大リベット径Φ6.4mmに対応した、ハイパワータイプのリベッターです。 エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリングストローク(mm)14高さ(mm)300対応材質鉄・アルミ・ステンレス用使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4販売区分業務用
リベッター(エアー式)
エスコ(1件のレビュー)¥18,000税込¥19,8001台翌日出荷仕様リベットセット能力(アルミ・スチール・ステンレス):2.4mm・3.2mm、4.0mm、4.8mmストローク(mm)14全長(mm)230質量(kg)1.49空気消費量(L/min)113吸入口サイズRC1/4"
エアーリベッター AR2000シリーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥65,980税込¥72,5781台当日出荷本体に樹脂を大胆に採用し、軽量化につとめました。 狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。 連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチ。リベッティング時の衝撃を和らげるSoft-Set(ショックレス機構)タイプ。 作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)