絞り込み
リベット径使用範囲
- 2.4mm(2)
- 3.2mm(2)
- 4.0mm(2)
- 4.8mm(2)
- 5.6mm(1)
- 6.4mm(1)
ストローク(mm)
- 19
- 0.1~10(1)
- 14(3)
- 16(2)
- 16.5(1)
- 18(1)
- 18.5(1)
- 20(1)
- 22.5(1)
- 23.5(1)
- 25(1)
- 28(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
リベッターとは、リベットと呼ばれる鋲(びょう)を打ち込む工具のことを言います。リベットは、重ね合わせた薄い板状のものを接合させるための鋲で、リベッターと呼ばれる接合用の工具を用いることで、ねじが使用できないようなものへも、ひとつの工程だけで接合が可能です。空圧を利用したリベッターはエアーリベッターと呼ばれ、手動でおこなうハンドリベッターと比較して、大量のリベットを短時間でしかも強力にかしめてゆくことができる点で優れています。

エアーリベッター ストローク 19mm
¥44,980税込¥49,4781台当日出荷エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。 ストロークが19mmのため、二度打ちが不要になり、作業効率がアップします。用途リベットのかしめに付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング、リベットシャフトケース、ローリングホース継手ストローク(mm)19全長(mm)260質量(kg)2.07高さ(mm)324空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)9.5リベット(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ販売区分業務用
エアーリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷強さと優しさを兼ね備えた次世代エアーリベッター誕生!。握りやすさを形にした2色成形樹脂グリップ。エアー供給口が左右交換可能。ロングストローク。シリンダーカップに保護カバーを装着。マンドレル飛び出し防止シャッター搭載セット内容ノーズピース(Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8)、ガイドパイプ(Φ2.4、Φ3.2用)、ガイドパイプカラー(Φ4.0、Φ4.8用)ストローク(mm)19質量(kg)1.25(カバーを除く)使用空気圧力(MPa)0.5~0.6騒音値(dB)(等価騒音レベルLAeq)75以下リベット使用範囲(mm)Φ2.4、Φ3.2、Φ4.0、Φ4.8寸法1(mm)290寸法2(mm)267寸法3(mm)112寸法4(mm)38寸法5(mm)57寸法6(mm)51工具引張力(kN)9.0(空気圧0.6MPa、吸引時)
エアーリベッター
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷軽量・使いやすさで人気の「R1A1」がリニューアルして「R1A1PL」として帰ってきた!_x000D_。シンプルな構造になりユーザーでのメンテナンスが可能に。_x000D_。進化した最上級のスタンダード。_x000D_。クラス最軽量1.16kg。_x000D_。ストレスフリーの19mmロングストローク。_x000D_。吸引排出機能。(バキュームON/OFFスイッチ付)用途ブラインドリベットの高速締結作業に仕様エアー消費量:82(L/min)適合必要空気圧:0.5~0.6(MPa)ストローク(mm)19幅(mm)160全長(mm)297高さ(mm)265使用範囲(mm)リベット径:Φ2.4/Φ3.2/Φ4.0/Φ4.8(メーカーカタログ全材質)使用ジョーCJM(超硬質中)対応オプション:高強度リベット(メーカー NSTB)工具引張力(kN)ハイパワー設計:9.0(エアー圧0.6MPa時)騒音レベル(dB)投下騒音レベルLaep 75以下