絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(5)
- AC208(1)
- AC210(1)
- AC380(2)
- AC390(1)
- AC400(2)
- AC415(1)
- AC420(1)
最大風量(m3/min)
- 17
- 1.3(9)
- 2(8)
- 8(9)
- 10(7)
- 11.5(8)
- 14(8)
- 15(10)
- 16(11)
- 18(9)
- 20(16)
- 24(7)
- 28(9)
- 29(15)
- 31(9)
- 32(15)
- 33(11)
- 35(15)
- 38(11)
- 42(14)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
羽根車の種類
シロッコファン(1)
ターボファン(2)
プレートファン(2)
ブランド
- SDG株式会社(7)
- 淀川電機製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(2)
送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
AC200(5)
AC208(1)
AC210(1)
AC380(2)
AC390(1)
AC400(2)
AC415(1)
AC420(1)

プレート型電動送風機
淀川電機製作所(13件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から30日以内出荷プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
電動送風機 コンパクトシリーズ
SDG株式会社(6件のレビュー)¥85,980~税込¥94,578~1台当日出荷から50日以内出荷産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
プレート型電動送風機
淀川電機製作所(2件のレビュー)¥76,980~税込¥84,678~1台20日以内出荷から30日以内出荷プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風タイプ耐熱型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)プレートファン
電動送風機 多段シリーズ
SDG株式会社¥219,800~税込¥241,780~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機)
SDG株式会社¥239,800~税込¥263,780~1台31日以内出荷トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力と[[CO2]]の削減に貢献します。羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。50/60Hz兼用と50Hz専用があります。用途バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。形状ファン:ターボ電源(V)三相200