絞り込み
定格電圧(V)
- AC200
- AC85~225(2)
- AC100(13)
- AC180~240(1)
- AC200~240(2)
- AC200~275(1)
- AC310~415(1)
- AC320~390(2)
- AC345~415(2)
- AC345~480(1)
- DC12(2)
- DC24(1)
最大風量(m3/min)
- 2.2(1)
- 2.6(1)
- 8(1)
- 15(1)
- 58(1)
- 140(1)
- 330(1)
羽根車の種類
プレートファン(1)
軸流ファン(1)
ブランド
- メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(2)
- SDG株式会社(1)
- スイデン(1)
- 西村電機(1)
- パーカーコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC85~225(2)
AC100(13)
AC200
AC200~240(2)
AC310~415(1)
AC320~390(2)
AC345~415(2)
AC345~480(1)
DC12(2)
DC24(1)

コンパックパワーファン 羽根径50cm
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥66,980税込¥73,6781台5日以内出荷から6日以内出荷用途にあわせてきめ細かい対応可能。全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています。壁・天井据付けも可能です (天井据付けはシステム部材を使用)。全閉モータの採用により、耐久性・安全性に優れています。目の細かい網目状ガードを採用していますので、安全性に優れています質量(kg)12.5スイッチトグルスイッチ風量(m3/min)50Hz/60Hz305/330角度(°)俯仰上/下:30/10首振角度(°)左/右:45/45塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7構造(羽根車)軸流ファン騒音値(dB)(50/60Hz)65/69公称出力(W)250羽根径(Φmm)500
コンパックパワーファン 羽根径30cm 高所取付用
メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)¥85,980税込¥94,5781台5日以内出荷用途にあわせてきめ細かい対応可能。全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています。遠距離集中送風可能です。冷却・乾燥等に最適です質量(kg)8.5タイプ首振り固定タイプ電源(V)3相200 50/60Hzスイッチ無し風量(m3/min)50Hz/60Hz125/140角度(°)俯仰上/下:45/45消費電力(W)(50/60Hz)380/520塗装色鋼板地肌色電源コード1付属・プラグ無し電流(A)(50/60Hz)1.46/1.68風速(m/min)(50Hz/60Hz)825/935プラグの有無無し騒音値(dB)(50/60Hz)73/77公称出力(W)250羽根径(Φmm)300
送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)
スイデン¥39,980税込¥43,9781台当日出荷空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。用途酸素欠乏・窒息事故防止に。トラスコ品番422-7511電源(V)三相200消費電力(W)(50/60Hz)410/560最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58ファン翼数4枚騒音値(dB(A))(50/60Hz)84.3/87.8ハネ径(mm)288適合ダクト320mm外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)432外寸法・奥行(mm)332標準消費電力料金(50Hz)6.56円/h標準消費電力料金(60Hz)8.96円/h
電動送風機 コンパクトシリーズ(プレート型送風機)
SDG株式会社¥54,980~税込¥60,478~1台9日以内出荷産業用機器や装置などへの組み付けやすさを考えて設計した多用途に適したコンパクトタイプです。用途集じん機、木工機械、粉砕機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、吸じん用。電源(V)三相200ファンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
フランジブロワー
西村電機¥51,980税込¥57,1781台7日以内出荷独特の設計による専用モータと高性能のファンは小形で軽量ながら、最大の風圧と風量を発生します。 。モータは全閉形、ベアリングは密封形の採用により煩雑な保守の心配はありません。 洗練されたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を誇っております。用途送排風・集塵質量(kg)4出力(kW)0.05電流(A)(50Hz)0.31(60Hz)0.28口径(Φmm)50電源電圧(V)3Φ200回転数[50Hz](min-1[r.p.m])2950回転数[60Hz](min-1[r.p.m])3510最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.2/2.6風圧(kPa)(50Hz)最高0.29/(60Hz)最高0.42