絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
最大風量(m3/min)
- 20
- 1.6(1)
- 2.2(1)
- 2.6(1)
- 2.9(2)
- 10(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 21(1)
- 22.3(1)
- 24(1)
- 29(1)
- 29.7(1)
- 35(2)
- 37(2)
- 37.5(1)
- 40(2)
- 140(1)
- 220(1)
- 330(1)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
ブランド
- スイデン(1)
送風機とは羽根の回転により空気を移動させることができる機械のことです。送風機には軸流ファン、斜流、遠心、横流式などの種類があり、さらに遠心式は羽根の回転方向から見た吐出方向の角度によって、前向きのものをシロッコファン、径方向のものをラジアル式ターボファン、後ろ向きのものをターボファンと分けることができます。工場では主に粉塵の集塵やガスなどの排気、冷却作業、燃焼行程における空気の送風などに使われています。
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)

送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)
スイデン¥31,980税込¥35,1781台当日出荷空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。用途酸素欠乏・窒息事故防止に。材質ハネ:アルミ周波数(Hz)50/60Hz兼用電源(V)単相100羽根枚数6最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40ハネ径(mm)250適合ダクト280Φmm外寸法・高さ(mm)393外寸法・奥行(mm)307外寸法・間口(mm)360