絞り込み
ブランド
呼び
ホース長さ(m)
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
1,528件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収・振動吸収使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB 南国フレキ工業オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルFCMB南国フレキ工業
5,398税込5,938
1本
翌日出荷から4日以内出荷
オスネジ×オスネジの組合せです。
用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
フレキニップル 10コセット TBC(タブチ)フレキニップル 10コセットTBC(タブチ)
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
フレキパイプの接続に使用します。
用途フレキパイプ13用袋ニップル材質黄銅(C3604BD)トラスコ品番160-6015質量(g)350寸法L(mm)30呼び径(mm)13寸法AG1/2寸法BR1/2
水道用フレキパイプT型(JWWAシール付) リビラック水道用フレキパイプT型(JWWAシール付)リビラック
559税込615
1本
6日以内出荷
日本水道協会(JWWA)認証登録品
材質袋ナット:黄銅材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用巻フレキパイプ リビラック水道用巻フレキパイプリビラック
25,980税込28,578
1巻
6日以内出荷
呼び25材質SUS304長さ(m)10寸法Φ24.5×10M最高使用圧力(MPa)0.78
G1/2”xG1/2”フレキパイプ用ニップル エスコG1/2”xG1/2”フレキパイプ用ニップルエスコ
440税込484
1個
当日出荷
材質黄銅ねじ径G1/2”×G1/2”
フレキシブルホース TOTOフレキシブルホースTOTO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
長さ(mm)954寸法(Φmm)12
TM管 フカガワTM管フカガワ
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
T管とキャップの複合管で、気流を2方向に分岐、1方は閉口する継手です。
アミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズ フカガワアミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズフカガワ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16
保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無) フカガワ保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無)フカガワ
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
世界初!ホルムアルデヒドを含まない保温フレキです。 保温・保冷に優れています。 不燃認定 NM-3889 F☆☆☆☆ MFN-2939取得品。
長さ(m)7.5
フレキ用ニップル(ステンレス) ミヤコフレキ用ニップル(ステンレス)ミヤコ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
Gねじ×Rねじの継手です。 ステンレス製です。
材質SCS13
サヤフレキ<R>2 (1m直管) 未来工業サヤフレキ<R>2 (1m直管)未来工業(1件のレビュー)
179税込197
1個
翌々日出荷
耐候性をUPさせた2層サヤ管です。配管しやすい1m直管です。
耐蝕消防評定フレキシブルホース 南国フレキ工業耐蝕消防評定フレキシブルホース南国フレキ工業
34,980税込38,478
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
化学薬品タンク用消防フレキシブルホースです。 フッ素樹脂と金属ホースの2層の特殊構造で、腐蝕性流体でも使用可能です。
用途科学薬品工場で使用材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲0~120℃使用圧力(MPa)1最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体薬品・溶剤(液体状態に限る)、腐蝕性流体
片ナット付チーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナット付チーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
ベンリーカンエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカンエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
899税込989
1個
当日出荷
材質青銅
フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm長さ(mm)1500長さ(m)1.5最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
空調用ニップル フジモリ産業空調用ニップルフジモリ産業
429税込472
1個
当日出荷
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さ(m)0.13使用温度範囲(℃)-10~100
樹脂製 排水トラップ用 フレキパイプ SPG(サヌキ)樹脂製 排水トラップ用 フレキパイプSPG(サヌキ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ユニオン無溶接式フレキ ユニオンFCMB 南国フレキ工業ユニオン無溶接式フレキ ユニオンFCMB南国フレキ工業
4,298税込4,728
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)
ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用 南国フレキ工業ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用南国フレキ工業
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業メタルタッチ メスxメス型フレキ 継手SS400南国フレキ工業
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
材質フレキ部:SUS304、メタルタッチメス:鉄(SS400)
ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SUS304南国フレキ工業
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から3日以内出荷
巻フレキホース KVK巻フレキホースKVK
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS316Lステンレス製
スーパーフレキシブルホース13(1/2) KVKスーパーフレキシブルホース13(1/2)KVK
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
使用温度(℃)60以下耐圧(MPa)0.3以下
回転式フレキシブルダクト カクダイ回転式フレキシブルダクトカクダイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
柔軟に排気方向を変更できます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能
材質亜鉛メッキ鋼板
巻フレキパイプ(Φ16.8) カクダイ巻フレキパイプ(Φ16.8)カクダイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パイプ外径(Φmm)16.8
保温材つきフレキパイプ カクダイ保温材つきフレキパイプカクダイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(パイプ)SUS316L取付ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅保温材厚(mm)10
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ねじG3/8
真空フランジ(KF)型フレキ 南国フレキ工業真空フランジ(KF)型フレキ南国フレキ工業
17,980税込19,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量・柔軟で、振動吸収性に優れています。
用途真空配管の省力化、破損防止のための配管接続製品。材質フレキ部/ステンレス(SUS16L)、フランジ部/ステンレス(SUS304)仕様シール材バイトンも基づくHeリーク試験/1×10-9使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)FV~0.1適合流体ガス(非腐食性流体に限る)
フランジ型フレキシブルチューブ トーフレフランジ型フレキシブルチューブトーフレ
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)型式NW(タフオメガチューブ)タイプフランジ型 NO溶接タイプ構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
フレキパイプ用ニップル カクダイフレキパイプ用ニップルカクダイ
399税込439
1個
4日以内出荷
内ネジ同士の接続に使用できます。
材質黄銅付属品シールテープ1m、パッキン
フリーチューブ用ニップル ミヤコフリーチューブ用ニップルミヤコ(4件のレビュー)
799税込879
1個
3日以内出荷
呼び径G13×G20材質(本体)C3604BDクロームメッキ材質(パッキン)EPDM仕様メッキ付継手
SUS304両ユニオン付フレキ 大同特殊工業SUS304両ユニオン付フレキ大同特殊工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷
用途水、油、スチーム仕様両端ユニオン金具付種類スタンダードピッチ使用チューブスパイラルチューブ材質(ユニオン)SUS材質(ユニオンカラー)SUS304材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304
FSレジューサー(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)FSレジューサー(亜鉛めっき鋼板)クリモト(栗本鉄工所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6
フレキ平行ニップル(ステンレス・25X25) カクダイフレキ平行ニップル(ステンレス・25X25)カクダイ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質SCS13(SUS304相当)呼び径25
これエエやん 片ナットエルボ (フレキ継手 配管 接手 90°曲げ 直角 L字) GAONA(ガオナ)これエエやん 片ナットエルボ (フレキ継手 配管 接手 90°曲げ 直角 L字)GAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
フレキ管などと接続をして配管を90度に方向転換できる片ナットフレキエルボです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。配管の取り回しがしやすくなり、狭い現場での作業に便利です。パッキンを使用して接続します。パッキン付き(1枚)
用途給水配管を直角に曲げることができるフレキパイプ用片ナットエルボ材質青銅、黄銅
これエエやん 小曲エルボ (コンパクト フレキ継手 狭小配管 狭い 片ナット継手 ねじ込み継手 90°曲げ用 直角 L字) GAONA(ガオナ)これエエやん 小曲エルボ (コンパクト フレキ継手 狭小配管 狭い 片ナット継手 ねじ込み継手 90°曲げ用 直角 L字)GAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
フレキ管などと接続をして配管を90度に方向転換ができる片ナット小曲エルボです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。従来品よりコンパクトで配管の取り回しがしやすく、狭い現場での作業に便利です。洗面台下の電気温水器やトイレの温水洗浄便座の設置など狭いスペースでの配管にオススメです。パッキンを使用して接続します。ノンアスベストパッキン付き(1枚)
用途狭小スペースでの配管に便利な片ナット小曲エルボ材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2×G1/2

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース