絞り込み
ブランド
呼び
ホース長さ(m)
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
1,528件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400 南国フレキ工業オスニップル式フレキシブルホース 六角ニップルSS400南国フレキ工業
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
オスネジ×オスネジの組合せです。
用途ガス・水道のライフライン、各種工場の一般配管最高使用圧力(MPa)1
フレックスダクト用カッター イチネンTASCOフレックスダクト用カッターイチネンTASCO
16,980税込18,678
1丁
4日以内出荷
ハサミとワイヤーカッターの機能を一つにした専用工具です。
仕様ワイヤーカッター、ロック機能付き寸法(mm)311質量(g)369刃渡り(mm)111
SUSナット付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SUSナット付フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から翌々日出荷
SUS304ナット付きのフレキ。
材質SUS304仕様パッキン付き(ノンアスベスト製)最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
袋ナット・パッキンセット リビラック袋ナット・パッキンセットリビラック
269税込296
1組
6日以内出荷から15日以内出荷
材質黄銅、ノンアスベスト
真空ポンプ配管部品 VCRメスアダプタ コクゴ真空ポンプ配管部品 VCRメスアダプタコクゴ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
真空ポンプ配管部品 Swagelokアダプタ コクゴ真空ポンプ配管部品 Swagelokアダプタコクゴ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
真空ポンプ配管部品 SUS304 チューブアダプタ コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 チューブアダプタコクゴ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304寸法L(mm)50
真空ポンプ配管部品 SUS304 ゴム管アダプタ コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 ゴム管アダプタコクゴ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
材質SUS304
フレキシブルチューブ SUS304 コクゴフレキシブルチューブ SUS304コクゴ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304
ステンレス巻フレキ(25m巻き) ノーブランドステンレス巻フレキ(25m巻き)ノーブランド(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻(25.2m)
4日以内出荷
板厚0.25mmタイプのため、可とう性に優れ、配管取り回しがとても容易! 25mロングタイプのためロープライス、必要な長さに自由にカットできます。
呼び径13材質SUS304長さ(m)25.2外径(Φmm)16
スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ニップル・メタルシールソケット型 大阪ラセン管工業(ORK)スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ニップル・メタルシールソケット型大阪ラセン管工業(ORK)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
パワーフレキ フカガワパワーフレキフカガワ
5,098税込5,608
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
アルミニウム鋼板なので非常に軽量で簡単に手で曲げられます。錆びにくく、鋼板メーカーの技術により亜鉛メッキ製と同等の強度を持ち、通常のアルミフレキの約3倍の強度を有します。(メーカー比)標準色のシルバーと意匠性のあるブルーを選択いただけます。
カルムーンシート フカガワカルムーンシートフカガワ
3,998税込4,398
1枚
13日以内出荷
貼るだけで騒音低減が簡単・シンプルに出来ます。
長さ(mm)500幅(mm)300質量(kg)0.6長さ(m)0.5使用温度(℃)60以下
ロータンクフレキホース かんたん取付キット INAX(LIXIL)ロータンクフレキホース かんたん取付キットINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
巻ベンリーカン SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,298税込5,828
1巻(10m)
翌日出荷
吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
材質SUS304仕様パイプ山径:16
巻フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,798税込6,378
1巻(10m)
翌々日出荷
吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。 用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
材質SUS304仕様パイプ山径:16
シーリングプレート SANEI(旧:三栄水栓製作所)シーリングプレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)
499税込549
1個
翌日出荷
排水フレキ継手(H6430)用
排水用耐震フレキジョイント ミヤコ排水用耐震フレキジョイントミヤコ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
埋設OK(VP管より強い偏平力)。 フレキ仕様で使いやすい。 外面は硬質塩ビで全面被覆。 内面はフラットで流れがスムーズです。
砲金フレキ用ニップル ミヤコ砲金フレキ用ニップルミヤコ
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
Gねじ×Rねじです。 フリーチューブと継手や金具(Rp、Rcねじ)の接続に使用します。
材質青銅
フレキ用ニップル ミヤコフレキ用ニップルミヤコ
219税込241特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
Gねじ×Rねじです。 フリーチューブと継手や金具(Rp、Rcねじ)の接続に使用します。
材質黄銅(クロムメッキ)
ツバリング式フリーチューブ ステンレスナット ミヤコツバリング式フリーチューブ ステンレスナットミヤコ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
ツバリング式フリーチューブ ミヤコツバリング式フリーチューブミヤコ
579税込637
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
天井扇用フレキジョイント ジャンバラ ミヤコ天井扇用フレキジョイント ジャンバラミヤコ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
浴室天井扇、浴室乾燥機等の接続に便利です。 塩ビ配管で、困難だった角度も自由自在にできます。 接続方法は接着剤を塗り差し込むだけです。耐熱性に優れています。 伸縮自在でカット不要、好きな長さで調整できます。
長さ(mm)300~600寸法100耐熱温度(℃)-20~80
ガードフレキ<R> 未来工業ガードフレキ<R>未来工業
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管を保護管でしっかりガード。固定、施工、運搬時にも架橋ポリエチレン管を傷つける心配がありません。
サニタリー配管フェルールホース 南国フレキ工業サニタリー配管フェルールホース南国フレキ工業
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
脱着が多い場合に適しています。 フェルール継手とチューブの隙間が無く洗浄が容易です。
用途食品工場、化学薬品工場仕様腐食性流体は使用不可使用温度範囲-30~120℃最高使用圧力1MPa接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
パワーフレキ フカガワパワーフレキフカガワ
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミニウム鋼板なので非常に軽量で簡単に手で曲げられ、錆びにくく、鋼板メーカーの技術により、亜鉛メッキ製と同等の強度をもち、ネオフレキの約3倍の強度を有します(メーカー比)。 標準色のシルバーと意匠性のあるブルーを選択いただけます。
G1/2"xR3/4" フレキパイプ用異径ニップル エスコG1/2"xR3/4" フレキパイプ用異径ニップルエスコ
605税込666
1個
当日出荷
形状異径ニップルエスコ品番EA432L-46
G3/4"xR3/4" フレキパイプ用ニップル エスコG3/4"xR3/4" フレキパイプ用ニップルエスコ
555税込611
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432L-12
Rc 3/8”x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 3/8”x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
長さ(m)0.7エスコ品番EA469ED-3
水道用フレキパイプH型 リビラック水道用フレキパイプH型リビラック
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS316L、黄銅、ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
ダンパー開閉装置 VDガイド(ガイドベタ) フカガワダンパー開閉装置 VDガイド(ガイドベタ)フカガワ
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
仕様(シャフト径)1/2
ダンパー開閉装置 フカガワダンパー開閉装置フカガワ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様(シャフト径)3/8回転方向(閉)右
ショックレスフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ショックレスフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,798税込7,478
1個
翌日出荷から翌々日出荷
水撃(ウォーターハンマー)軽減機能 洗面化粧台から流し台、洗濯機まわりなどに使用できます
呼び13最高使用圧力(MPa)0.49
ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(NBR)長さ(m)0.9最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80アズワン品番64-8710-29
ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(NBR)長さ(m)0.7最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80アズワン品番64-8710-27
ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(NBR)長さ(m)0.25最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
材質(内側ホース)ポリブデン、(外側)SUS304網被膜仕様パッキン付(NBR)長さ(m)0.15最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
ベンリーフレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーフレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,698税込6,268
1個
12日以内出荷
材質(内側ホース)スチレン系架橋樹脂、(外側)SUS304網被膜長さ(m)0.6仕様パッキン付(ノンアスベスト)最高使用圧力(MPa)0.75許容曲半径80mm以上最高使用温度(℃)80
ベンリーカンニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリーカンニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
メネジ配管とベンリーカンの接続に使用

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース