絞り込み
ブランド
呼び
ホース長さ(m)
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
1,528件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん フレキチーズ (継手 接手 フレキパイプ配管 2方向分岐 T字 ねじ込み) GAONA(ガオナ)これエエやん フレキチーズ (継手 接手 フレキパイプ配管 2方向分岐 T字 ねじ込み)GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
フレキ管などと接続をして配管を2方向に分岐ができるフレキチーズです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。
用途給水配管をT字に分岐ができるフレキチーズ材質青銅呼び径13
これエエやん フレキ用平行ニップル (平行 ネジ変換 給水配管 接続) GAONA(ガオナ)これエエやん フレキ用平行ニップル (平行 ネジ変換 給水配管 接続)GAONA(ガオナ)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
フレキパイプなどの内ネジ同士の接続に使用します。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途管用平行ネジに平行ネジのフレキパイプを接続するためのニップル材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2×G1/2
これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ)これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)GAONA(ガオナ)
829税込912
1本
6日以内出荷
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。パッキン付き安心安全の日本製です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途給水設備に水を供給する配管部品材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム呼び径13使用圧力(MPa)0~0.75外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)39ねじサイズG1/2
これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ)これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。パッキン付き安心安全の日本製です。
用途給水設備に水を供給する配管部品材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム呼び径20使用圧力(MPa)0~0.75外径(Φmm)20最小曲げ半径(mm)60ねじサイズG3/4
フレキホース (洗面所用・L=75) TOTOフレキホース (洗面所用・L=75)TOTO
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
付属品パッキン付
フレキホース (洗面所用・L=60) TOTOフレキホース (洗面所用・L=60)TOTO
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
付属品パッキン付
フレキホース (洗面所用・L=50) TOTOフレキホース (洗面所用・L=50)TOTO
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
付属品パッキン付
フレキホース (洗面所用・L=45) TOTOフレキホース (洗面所用・L=45)TOTO
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
付属品パッキン付
フレキホース (洗面所用・L=40) TOTOフレキホース (洗面所用・L=40)TOTO
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
付属品パッキン付
フレキホース (洗面所用・L=35) TOTOフレキホース (洗面所用・L=35)TOTO
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
付属品パッキン付
フレキホース (洗面所用・L=300) TOTOフレキホース (洗面所用・L=300)TOTO
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
付属品パッキン付
フレキホース (キッチン用) TOTOフレキホース (キッチン用)TOTO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様両端G1/2袋ナット付属品パッキン付長さ(mm)230
ダクトアダプター エスコダクトアダプターエスコ
19,400税込21,340
1個
翌日出荷
柔軟で折り畳み可能。単層。PVCコーティング。12”(304mm)から8”(203mm)に変換可能です。頑丈なビニールとポリエステル素材で作られており、厳しい作業条件にも耐えられます。効率的な空気の流れを確保し、様々な換気ニーズに対応します。柔軟性があり、折りたたむことができるため、保管や持ち運びが非常に簡単です。ダクト同士を接続するためのコネクタが付属しています。
材質ビニール、ポリエステル使用温度範囲(℃)-28.8~82.2サイズ(mm)Φ203×305
フレキカットジョイント ナット付アダプター オンダ製作所フレキカットジョイント ナット付アダプターオンダ製作所
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・平行めねじ(Gねじ)・ノンアスベストパッキン付
材質黄銅温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
フレキカットバルブ テーパめねじ オンダ製作所フレキカットバルブ テーパめねじオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)・バルブ付
材質黄銅温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
フレキカットジョイント テーパおねじ 管端コア対応 オンダ製作所フレキカットジョイント テーパおねじ 管端コア対応オンダ製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパおねじ(Rねじ)・テーパおねじ部は管端コアに対応します。
材質青銅温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
ドレンフレキパイプ カクダイドレンフレキパイプカクダイ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
最小曲げ半径75ミリ取付ネジG1パイプ外径:24.5ミリ片ナット仕様熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ日本製片側にナットを接続する場合は、796-015フレキパイプ用フクロナット25を使用します。梱包は巻状
ドレンフレキパイプ カクダイドレンフレキパイプカクダイ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
最小曲げ半径75ミリ取付ネジG1パイプ外径:24.5ミリ片ナット仕様熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ日本製片側にナットを接続する場合は、796-015フレキパイプ用フクロナット25を使用します。
材質パイプ:SUS304/ナット:黄銅/パッキン:ノンアスベスト呼び長さ(mm)25・1000
これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続 GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続GAONA(ガオナ)
799税込879
1セット
6日以内出荷
◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16ミリの巻フレキ用フクロナットです。適合品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16mm)材質黄銅、エチレンプロピレンゴム内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:16.4×16(G3/4用)外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16.8ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続 GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16.8ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続GAONA(ガオナ)
799税込879
1セット
6日以内出荷
◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16.8ミリの巻フレキ用フクロナットです。適合品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16.8mm)材質黄銅、エチレンプロピレンゴム内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:17.1×16(G3/4用)外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
ワイヤーブレードフレキ 大阪電具(ODK)ワイヤーブレードフレキ大阪電具(ODK)
27,980税込30,778
1巻(50m)ほか
4日以内出荷
BCフレキニップル カクダイBCフレキニップルカクダイ
769税込846
1個
3日以内出荷
コア継手対応
材質青銅
フレキニップル カクダイフレキニップルカクダイ
3,040税込3,344
1個
4日以内出荷
材質青銅
排水フレキパイプ(埋設用) カクダイ排水フレキパイプ(埋設用)カクダイ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
フレキシブルに曲がるため芯ズレにも対応塩ビ用継手で接続接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。内面がフラットなため排水がスムーズ
材質PVC
排水フレキパイプ カクダイ排水フレキパイプカクダイ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
塩ビ管と排水鋳鉄管(L管)のフランジ接続用バンド付き同梱のPシールガスケットを鋳鉄管のフランジ勘合部に取付けてください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
排水フレキパイプ(50) カクダイ排水フレキパイプ(50)カクダイ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用内面がフラットなため排水がスムーズバンド付き使用温度:1~50℃洗濯機パン用トラップ接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC呼び径50
排水フレキパイプ(50) カクダイ排水フレキパイプ(50)カクダイ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用バンド付き使用温度:1~50℃洗濯機パン用トラップ、塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC呼び径50
排水フレキパイプ(50) カクダイ排水フレキパイプ(50)カクダイ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用両端呼50塩ビ管接続バンド付き使用温度:1~50℃塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AS-150材質PVC呼び径50
フレキシブルメタルホース(フランジ型) ゼンシンフレキシブルメタルホース(フランジ型)ゼンシン
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)使用温度範囲(℃)-40~300最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) トーフレフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)トーフレ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじれに強く、繰り返し曲げや振動吸収に優れ、耐久性は保証します。大きい面圧で、シールが確実です。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-50~100最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルダクト(らくダクト) イチネンTASCOフレキシブルダクト(らくダクト)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
軽量な空調用保温付きフレキシブルダクト。らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。使用しているグラスウールは柔らく加工が楽になりました。定尺7.6mが1mに圧縮梱包素材…表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム国土交通大臣認定『不燃材料』NM-5633・ホルムアルデヒド不使用
材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム長さ(m)7.6寸法(Φ)150入数(本)1
フレキシブルダクト(らくダクト) イチネンTASCOフレキシブルダクト(らくダクト)イチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
軽量な空調用保温付きフレキシブルダクト。らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。使用しているグラスウールは柔らく加工が楽になりました。定尺7.6mが1mに圧縮梱包素材…表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム国土交通大臣認定『不燃材料』NM-5633・ホルムアルデヒド不使用
材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム長さ(m)7.6入数(本)1
固定バンド 4号 チョコ マサル工業固定バンド 4号 チョコマサル工業
999税込1,099
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
固定バンド 4号 ブラック マサル工業固定バンド 4号 ブラックマサル工業
999税込1,099
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
フレキシブルチューブ RS PRO 1m RS PROフレキシブルチューブ RS PRO 1mRS PRO
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 9mm外径 = 15mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 1m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 2m RS PROフレキシブルチューブ RS PRO 2mRS PRO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 9mm外径 = 13mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 2m RS PROフレキシブルチューブ RS PRO 2mRS PRO
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 9.6mm外径 = 14.4mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 2m RS PROフレキシブルチューブ RS PRO 2mRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 9.6mm外径 = 12.8mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 1m RS PROフレキシブルチューブ RS PRO 1mRS PRO
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 9.5mm外径 = 13.5mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 1m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 1m RS PROフレキシブルチューブ RS PRO 1mRS PRO
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 8mm外径 = 16mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 1m食品等級 = あり

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース