絞り込み
ブランド
呼び
ホース長さ(m)
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
1,528件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS RY管 フカガワSUS RY管フカガワ
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
SUS RT管 フカガワSUS RT管フカガワ
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。材質SUS304寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60寸法l3(mm)60寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10板厚t(mm)0.6
袋ナット・パッキン REX(レッキス工業)袋ナット・パッキンREX(レッキス工業)
26,980税込29,678
1ケース(80個)
翌々日出荷
寸法(mm)20形式15M-FN
袋ナット・パッキン REX(レッキス工業)袋ナット・パッキンREX(レッキス工業)
14,980税込16,478
1ケース(80個)
3日以内出荷
寸法(mm)16.8形式13M-FN
ステンレスフレキシブル管 REX(レッキス工業)ステンレスフレキシブル管REX(レッキス工業)
21,980税込24,178
1ケース
翌々日出荷
耐食性の良いSUS316Lを使用しています。
材質SUS316L寸法(mm)20サイズ15長さ(m)10形式M-15
ステンレスフレキシブル管 REX(レッキス工業)ステンレスフレキシブル管REX(レッキス工業)
14,980税込16,478
1ケース
3日以内出荷
耐食性の良いSUS316Lを使用しています。
材質SUS316L寸法(mm)16.8サイズ13長さ(m)10形式M-13
水道用巻フレキパイプ フローバル水道用巻フレキパイプフローバル
4,798税込5,278
1巻
翌々日出荷
材質SUS304相当最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
フレキ用袋ナット フローバルフレキ用袋ナットフローバル
119税込131
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ニッケルメッキ
亜鉛ダクト 東洋アルチタイト亜鉛ダクト東洋アルチタイト
3,500税込3,850
1本
翌日出荷
材質亜鉛
亜鉛スパイラル片落管 東洋アルチタイト亜鉛スパイラル片落管東洋アルチタイト
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
材質亜鉛
亜鉛スパイラルニップル 東洋アルチタイト亜鉛スパイラルニップル東洋アルチタイト
379税込417
1本
翌日出荷
材質亜鉛
亜鉛スパイラルY管 東洋アルチタイト亜鉛スパイラルY管東洋アルチタイト
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
材質亜鉛
亜鉛スパイラルT管 東洋アルチタイト亜鉛スパイラルT管東洋アルチタイト
2,998税込3,298
1本
翌日出荷
材質亜鉛
亜鉛エルボ 東洋アルチタイト亜鉛エルボ東洋アルチタイト
939税込1,033
1本
翌日出荷
材質亜鉛
ゴム製可撓管継手    地上用 200mm偏芯用 ゼンシンゴム製可撓管継手 地上用 200mm偏芯用ゼンシン
87,980税込96,778
1本
32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上配管用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム関連資料(0.13MB)材質(補強材)合成繊維
ニップル ゼンシンニップルゼンシン
369税込406
1個
4日以内出荷
用途給水、給湯用材質C3604BD口径(A)15
接液部PTFE防振継手 ゼンシン接液部PTFE防振継手ゼンシン
63,980税込70,378
1本
4日以内出荷
外面はゴムで耐圧性を高め、内面に耐食性に優れたフッ素樹脂を採用した防振継手です。
用途薬液、食品・飲料配管、純水、給湯、温水配管、プール循環水の振動吸収材質【リング】SS400、【ライナー】PTFE使用温度範囲(℃)-20~100規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1.5材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム関連資料(0.14MB)材質(補強材)合成繊維
ラバーエキスパンションジョイント ゼンシンラバーエキスパンションジョイントゼンシン
48,980税込53,878
1本
32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。
用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮、変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1関連資料(0.15MB)材質(補強材)合成繊維
高圧用防振継手・HEAVY DUTY 20 ゼンシン高圧用防振継手・HEAVY DUTY 20ゼンシン
27,980税込30,778
1本
32日以内出荷
最高使用圧力2.0MPaの高耐圧使用のゴム製防振継手であり、内圧による寸法変化がなく、高圧ポンプの振動吸収ように適しています。
用途高圧ポンプ廻りの振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS20KF最高使用圧力(MPa)2材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証国土交通省仕様適合品関連資料(0.14MB)材質(補強材)合成繊維
ラバーボールジョイントTWINTYPE ゼンシンラバーボールジョイントTWINTYPEゼンシン
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、2山構造のため偏芯、偏角、伸縮にも優れています。
用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品関連資料(0.15MB)材質(補強材)合成繊維
ラバージョイント・ストレートホース ゼンシンラバージョイント・ストレートホースゼンシン
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。
用途空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム関連資料(0.14MB)材質(補強材)(内側/外側)合成繊維
ゴム製可撓管継手    埋設用  200mm偏芯用 ゼンシンゴム製可撓管継手 埋設用 200mm偏芯用ゼンシン
109,800税込120,780
1本
32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム関連資料(0.14MB)材質(補強材)合成繊維
ゴム製可撓管継手    埋設用 100mm偏芯用 ゼンシンゴム製可撓管継手 埋設用 100mm偏芯用ゼンシン
79,980税込87,978
1本
4日以内出荷から32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <埋設用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <埋設配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム関連資料(0.14MB)材質(補強材)合成繊維
ゴム製可撓管継手    地上用  100mm偏芯用 ゼンシンゴム製可撓管継手 地上用 100mm偏芯用ゼンシン
75,980税込83,578
1本
32日以内出荷
外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな偏芯が可能であり、本体材質な弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収し、塩ビ配管にも使用できます。 <地上用>
用途上下水道配管、ポンプ場配管、下水処理場配管、一般工場配管などの配管の地盤沈下、耐震対策 <地上配管用>材質【リング】(ソリッド/補強)SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼/埋めゴム)合成ゴム関連資料(0.13MB)材質(補強材)合成繊維
消防法第20号型式評定品危険物施設用可撓管継手 ゼンシン消防法第20号型式評定品危険物施設用可撓管継手ゼンシン
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
消防法の技術基準に適合した性能評定品であり、特殊ベローズを使用しているため、優れた耐圧性を有しています。
用途液体危険物タンク廻りの液体危険物を貯蔵するタンク配管の地盤沈下対策材質(表示板)SUS304規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(フランジカラー)SUS304材質(ベローズ)SUS304各種認証消防法危第20号型式評定品関連資料(0.13MB)
消防庁告示第31号型式認定品加圧送水装置用可撓管継手 ゼンシン消防庁告示第31号型式認定品加圧送水装置用可撓管継手ゼンシン
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
消防法の技術基準に適合した型式認定品で、柔軟で且つ局部に応力が集中し難い専用ベローズを採用しているため、振動吸収に優れています。
用途消火ポンプ廻りの消火ポンプ配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(表示板)SUS304規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1.4材質(ガスケット)ノンアス材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS316L材質(リング)(割)FCMB各種認証消防庁告示第31号型式認定品関連資料(0.15MB)材質(押えリング)SUS304
非溶接メタルタッチ型フレキシブルホース ゼンシン非溶接メタルタッチ型フレキシブルホースゼンシン
3,298税込3,628
1本
8日以内出荷から12日以内出荷
継手部がメタルシールのためパッキンが不要で、溶接を用いずに金具を組み込んでいるため、振動等に対する耐久性に優れています。
用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(オスニップル/メスニップル)SS400使用温度範囲(℃)-20~300最高使用圧力(MPa)1材質(スリーブ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(袋)SS400材質(リング)(カシメ) SS400関連資料(0.12MB)
フレキシブルチューブ ワンダーブレード ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーブレードゼンシン
8,798税込9,678
1本
9日以内出荷
独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
フレキシブルチューブ ワンダーブレード ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーブレードゼンシン
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
フレキシブルチューブ フリーチューブT型 ゼンシンフレキシブルチューブ フリーチューブT型ゼンシン
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。
用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.12MB)
フレキシブルチューブ フリーチューブT型 ゼンシンフレキシブルチューブ フリーチューブT型ゼンシン
1,898税込2,088
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。
用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.12MB)
フレキシブルチューブ フリーチューブ ゼンシンフレキシブルチューブ フリーチューブゼンシン
669税込736
1本
4日以内出荷
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、ナットに化粧ナットを使用しているため美観を損ないません。
用途ロータンク、給水配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.12MB)
フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーチューブゼンシン
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.69最小曲げ半径(mm)75材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
両ナット付アダプター(パッキン付) 東洋アルチタイト両ナット付アダプター(パッキン付)東洋アルチタイト
6,798税込7,478
1セット(10個)
9日以内出荷
両ナット付アダプター(パッキン付) 13mm×13mm
寸法(mm)13×13
片ナットフレキ用チーズ(パッキン付) 東洋アルチタイト片ナットフレキ用チーズ(パッキン付)東洋アルチタイト
9,998税込10,998
1セット(10個)
9日以内出荷
寸法(mm)13×13×13
配管用シールテープ 東洋アルチタイト配管用シールテープ東洋アルチタイト
2,998税込3,298
1セット(10個)
8日以内出荷
給湯器用異径ニップル(パッキン付) 東洋アルチタイト給湯器用異径ニップル(パッキン付)東洋アルチタイト
19,980税込21,978
1セット(50個)
9日以内出荷
寸法(mm)20×13
フレキ用平行ニップル 東洋アルチタイトフレキ用平行ニップル東洋アルチタイト
24,980税込27,478
1セット(100個)
9日以内出荷
寸法(mm)13×13
フレキ用異径ニップル 東洋アルチタイトフレキ用異径ニップル東洋アルチタイト
18,980税込20,878
1セット(50個)
9日以内出荷
寸法(mm)20×13
フレキ用ニップル 東洋アルチタイトフレキ用ニップル東洋アルチタイト
19,980税込21,978
1セット(50個)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース