絞り込み
ブランド
呼び
ホース長さ(m)
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
1,528件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×700L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 15A×700L南国フレキ工業
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷
パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:片側ニップルx片側ソケット、各種工場の一般配管、機器配管呼び径(A)15材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収トラスコ品番817-2570全長(mm)700質量(kg)0.558使用温度範囲(℃)~300呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 10A×1200L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 10A×1200L南国フレキ工業
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 両端PTオスネジの組合せです。 。メスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。
用途配管の芯ズレ吸収、配管作業の省力化、コストダウン呼び径(A)10トラスコ品番134-2158材質SUS304全長(mm)1200質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-40~450呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 10A×1100L 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 10A×1100L南国フレキ工業
7,598税込8,358
1本
3日以内出荷
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。 両端PTオスネジの組合せです。 。メスネジとの組み合わせ等は別品番がございます。
用途配管の芯ズレ吸収、配管作業の省力化、コストダウン呼び径(A)10トラスコ品番134-1864全長(mm)1100質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)-40~450呼び径(B)3/8最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB-SS400 南国フレキ工業ユニオン・ニップル式フレキシブルホース 継手FCMB-SS400南国フレキ工業
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
呼び径(A)10使用温度範囲(℃)0~100呼び径(B)3/8
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SS400南国フレキ工業
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収・振動吸収使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400南国フレキ工業
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400 南国フレキ工業ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400南国フレキ工業
9,798税込10,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。
用途各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース ALLSUS304 南国フレキ工業サニタリーフランジ(フェルール)式フレキシブルホース ALLSUS304南国フレキ工業
54,980税込60,478
1本
7日以内出荷
脱着が多い場合に適しています。
用途食品工場、化学薬品工場材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フェルール部:ステンレス(SUS304)全長(mm)500使用温度範囲(℃)-30~120最高使用圧力(MPa)1接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
袋ナットパッキンセット TBC(タブチ)袋ナットパッキンセットTBC(タブチ)
2,698税込2,968
1セット(10個)
当日出荷
パッキン付です。
用途フレキパイプ13用袋ナット材質黄銅(C3604BD)トラスコ品番160-6016質量(g)450呼び径(mm)13ねじ径G1/2寸法L1(mm)23寸法L2(mm)13.5材質(パッキン)EPDM
専用ケース イチネンTASCO専用ケースイチネンTASCO
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
サッと取り出せ、サッと収納できる、便利で安全な専用ケース。 ダクトの取り付け作業がますます速く進みます。
材質ナイロン、ポリエチレン仕様固定バンド、先端補強、ベルトループ付き長さ(mm)343幅(mm)75質量(g)30.3
NO溶接タイプ フレキシブルチューブ(国土交通省仕様・10KF) トーフレNO溶接タイプ フレキシブルチューブ(国土交通省仕様・10KF)トーフレ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位置配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
材質ステンレス
ナット付ベンリーカンエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付ベンリーカンエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
フレキを90度に立ち上げる場合等に便利なエルボ。
材質黄銅仕様袋ナット回転式、パッキン付き(ノンアスベスト製)ねじサイズ(ナット部・メネジ部)G1/2
ユニット取出金具(HI用) リビラックユニット取出金具(HI用)リビラック
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ビス付
用途床上と床下の配管をつなぐ継手材質PVC、黄銅規格13ツバ外径(Φmm)54
ユニット取出金具(銅管用) リビラックユニット取出金具(銅管用)リビラック(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
16日以内出荷
パッキン・ビス付
用途床上と床下の配管をつなぐ継手材質黄銅
水道用フレキパイプH型(JWWAシール付) リビラック水道用フレキパイプH型(JWWAシール付)リビラック
849税込934
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
日本水道協会(JWWA)認証登録品
材質袋ナット:黄銅ねじG1/2材質(パッキン)ノンアスベスト材質(パイプ)SUS316L
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
ガード部:13層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×1000ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.142材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
1,898税込2,088
1本
6日以内出荷
ガード部:12層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×900ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.141材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
ガード部:11層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×800ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.14材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
ガード部:10層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×700ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.139材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷
ガード部:9層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×600ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.138材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
999税込1,099
1本
6日以内出荷
ガード部:8層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×500ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.137材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
969税込1,066
1本
6日以内出荷
ガード部:7層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×450ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.136材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
929税込1,022
1本
6日以内出荷
ガード部:6層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×400ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.135材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
859税込945
1本
6日以内出荷
ガード部:5層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×350ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.134材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
769税込846
1本
6日以内出荷
ガード部:4層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×300ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.133材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
749税込824
1本
6日以内出荷
ガード部:3層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×250ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.132材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
水道用フレキパイプT型(ガード付) リビラック水道用フレキパイプT型(ガード付)リビラック
659税込725
1本
6日以内出荷
ガード部:2層タイプ遮熱管・つば三ツ山式
材質袋ナット:黄銅寸法13×200ねじG1/2最高使用圧力(MPa)0.131材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304パイプ肉厚(mm)0.3
フレキ用袋ナット リビラックフレキ用袋ナットリビラック
789税込868
1個
7日以内出荷
材質黄銅適合RFL25-10用
水道用フレキパイプ(JWWAシール付) リビラック水道用フレキパイプ(JWWAシール付)リビラック
9,998税込10,998
1巻
6日以内出荷
JWWAシール付
水道用フレキパイプ リビラック水道用フレキパイプリビラック
6,998税込7,698
1巻
6日以内出荷
呼び13材質SUS304長さ(m)10寸法Φ16.8×10m最高使用圧力(MPa)0.75
真空ポンプ配管部品 ビューポート コクゴ真空ポンプ配管部品 ビューポートコクゴ
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
温度(℃)(許可加熱)200寸法V(mm)22材質(フランジ)SUS304材質(窓)ホウケイ酸ガラス
真空ポンプ配管部品 SUS304 ゲージポート コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 ゲージポートコクゴ
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 圧空式L型ベローズバルブ コクゴ真空ポンプ配管部品 圧空式L型ベローズバルブコクゴ
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
温度(℃)(許可加熱)150使用圧力大気圧~5×10-6Pa材質(ベローズ)AM-350
真空ポンプ配管部品 手動L型ベローズバルブ コクゴ真空ポンプ配管部品 手動L型ベローズバルブコクゴ
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
温度(℃)(許可加熱)150材質(ベローズ)AM-350
真空ポンプ配管部品 VCRオスアダプタ コクゴ真空ポンプ配管部品 VCRオスアダプタコクゴ
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質継手/SUS316L、フランジ/SUS304
真空ポンプ配管部品 ICF/NW変換ニップル SUS304 コクゴ真空ポンプ配管部品 ICF/NW変換ニップル SUS304コクゴ
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ニップル コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ニップルコクゴ
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 ニップルSUS304 コクゴ真空ポンプ配管部品 ニップルSUS304コクゴ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304寸法L(mm)100

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース