絞り込み
ブランド
呼び
ホース長さ(m)
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
1,527件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラル異径Y クリモト(栗本鉄工所)スパイラル異径Yクリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
材質亜鉛めっき鋼板
300mm 水栓用フレキノズル エスコ300mm 水栓用フレキノズルエスコ
4,420税込4,862
1個
当日出荷
エスコ品番EA468BZ-51関連資料図面(0.03MB)
サイレントフレキNタイプ クリモト(栗本鉄工所)サイレントフレキNタイプクリモト(栗本鉄工所)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.
静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
水道用フレキパイプ(ガイドつき) カクダイ水道用フレキパイプ(ガイドつき)カクダイ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
ステンフレキ クリモト(栗本鉄工所)ステンフレキクリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。住宅の換気ダクトとしても最適です。
材質SUS長さ(m)2融点(℃)1399~1454許容温度(℃)100
シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB 南国フレキ工業シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB南国フレキ工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)材質フレキ部:ステンレス(SUS304)仕様振動吸収、変位伸縮吸収使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
給湯器取付ニップル リビラック給湯器取付ニップルリビラック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
平行おねじインチを3/4に変換する継手です。
材質黄銅付属品パッキンサイズG1×G3/4
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノンアスベストパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様ノンアスベストパッキンタイプ呼び径(B)1/2
ロングフレキ10m巻き 因幡電工ロングフレキ10m巻き因幡電工(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。 必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。 材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管種類ステンレス管材質SUS316L長さ(m)10肉厚(mm)0.3最高使用圧力(MPa)1.75
アルミフレキシブルダクト TRUSCOアルミフレキシブルダクトTRUSCO(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。長さ(m)10仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート)使用温度(℃)-5~60
ワイヤアルミダクト悟空 オリエントワイヤアルミダクト悟空オリエント
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10
フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ) テクノフレックスフレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ)テクノフレックス
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
袋ナット式継手を溶接接合しております。メタルシール式でパッキンが不要です。
用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)
鉄コンパクトフレキ クリモト(栗本鉄工所)鉄コンパクトフレキクリモト(栗本鉄工所)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。
融点(℃)Fe:1536、Zn:419
G1/2"xR1/2" フレキパイプ用ニップル エスコG1/2"xR1/2" フレキパイプ用ニップルエスコ
315税込347
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432L-11
NFKユニオン・ニップル型フレキ 南国フレキ工業NFKユニオン・ニップル型フレキ南国フレキ工業
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。使用温度範囲-100~200℃最高使用圧力1MPa適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
タイフレキホース V型FP タイガースポリマータイフレキホース V型FPタイガースポリマー
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼版(SUS304)により構成されています。・伸縮が自在名ため、収納、保管、輸送が容易です。・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管などに適しています。定尺(m)5連続使用温度(℃)250以下
取出カラー(亜鉛めっき鋼板) クリモト(栗本鉄工所)取出カラー(亜鉛めっき鋼板)クリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途角ダクト等へスパイラルダクトを接続する際に使用材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6
これエエやん フレキパイプ用ニップル 水道配管継手 GAONA(ガオナ)これエエやん フレキパイプ用ニップル 水道配管継手GAONA(ガオナ)
299税込329
1個
当日出荷
フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。
用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。材質黄銅
標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB 南国フレキ工業標準ユニオン式フレキシブルホース(カラー式) ユニオンFCMB南国フレキ工業
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ フカガワアミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズフカガワ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10
SUS プレスエルボ45° フカガワSUS プレスエルボ45°フカガワ
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途管の曲がりに使用する継手です。材質SUS304寸法A(°)15板厚t(mm)0.6
ワイヤーアルミフレキ ALUDEC270 フカガワワイヤーアルミフレキ ALUDEC270フカガワ
8,998税込9,898
1本
当日出荷から13日以内出荷
優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。 DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。 可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。 定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。 国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445
用途換気用フレキシブルダクト長さ(m)10使用温度(℃)-30~200最大静圧(Pa)+2500最小曲半径0.58×dia
両ナット付ベンリーカンエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)両ナット付ベンリーカンエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質黄銅
ナット付ベンリーカンエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付ベンリーカンエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1個
当日出荷
袋ナット回転式、パッキン付き
材質黄銅
フレキシブルメタルホース(フランジ型) テクノフレックスフレキシブルメタルホース(フランジ型)テクノフレックス
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
サイレントバンド(ステンレス鋼板) クリモト(栗本鉄工所)サイレントバンド(ステンレス鋼板)クリモト(栗本鉄工所)
659税込725
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボルト締めタイプ
用途サイレントフレックスの接続バンド材質ステンレス鋼板
フレキパイプ用平行ニップル(ステンレス) カクダイフレキパイプ用平行ニップル(ステンレス)カクダイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質SUS304六角対辺(mm)A:21
マイルズフレキ(鉄フレキ) フカガワマイルズフレキ(鉄フレキ)フカガワ
4,498税込4,948
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
電気亜鉛メッキ鋼板を使用し、耐熱性・耐火性に優れた商品です。伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
フレキ用平行ニップル(ステンレス) ミヤコフレキ用平行ニップル(ステンレス)ミヤコ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Gねじ×Gねじの継手です。 ステンレス製です。
材質SUS304
フレキ用ニップル(ステンレス) ミヤコフレキ用ニップル(ステンレス)ミヤコ
799税込879
1個
当日出荷
Gねじ×Rねじの継手です。 ステンレス製です。
材質SCS13
フジカバーM フジモリ産業フジカバーMフジモリ産業
2,298税込2,528
1本
当日出荷
厚さ(mm)20内径(Φmm)155外径(Φmm)195材質(表面)アルミガラスクロス熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃)断熱材特殊ガラス繊維フェルト密度(kg/m3)180
タイフレキホース V型PAL タイガースポリマータイフレキホース V型PALタイガースポリマー
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です
用途空調用(特に天井吸排換気ダクトに適しています。)定尺(m)5連続使用温度(℃)130以下
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) テクノフレックスフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)テクノフレックス
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ノンアスベストパッキンを標準装着しております。
用途配管の心合わせに。地盤沈下・地震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:可鍛鋳鉄(FCMB270)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
ナット付アダプター(PK付) リビラックナット付アダプター(PK付)リビラック(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅材質(パッキン)NBR
接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース ゼンシン接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホースゼンシン
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。
用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~300規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(リング)(割)SCS13各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品関連資料(0.13MB)材質(押えリング)SUS304
ロータンクフレキホース INAX(LIXIL)ロータンクフレキホースINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ロータンクフレキホース
長さ(mm)350
ユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220 テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220テクノフレックス
7,598税込8,358
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
RT管 フカガワRT管フカガワ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から12日以内出荷
R管とT管の複合管でダクトのサイズを変更しつつ気流を2方向に分岐させる継手です。
材質亜鉛メッキ鋼板
両テーパーニップル リビラック両テーパーニップルリビラック
379税込417
1個
当日出荷
材質黄銅
とって付キャップ(SPサイズ) フカガワとって付キャップ(SPサイズ)フカガワ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 継手類の、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース・ダクトホース