絞り込み
コード長さ(m)
  • 0.2
  • 0.1(4)
  • 0.15(2)
  • 0.23(1)
  • 0.25(2)
  • 0.3(4)
  • 0.45(1)
  • 0.5(12)
  • 0.6(2)
  • 1(148)
  • 1.2(4)
  • 1.5(58)
  • 1.8(8)
  • 2(207)
  • 2.5(30)
  • 3(132)
  • 4(3)
  • 5(90)
  • 7(2)
  • 10(12)
コンセント個数
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
色
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
プラグ(凸部)形状
  • その他(1)
  • スイングプラグ(1)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(2)
ブランド
  • サンワサプライ(1)
  • SONIC(ソニック)[文具](1)
  • サンワダイレクト(1)
サンワサプライ・SONIC(ソニック)[文具]・サンワダイレクト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
2P電源タップとは、電源プラグの差し込み口を備えた電気機器のことです。ここでは一般的な電源ケーブルのタイプである2P式プラグに対応したアイテムを扱っています。長いコードを備えた2P電源タップは壁に設置されたコンセントが遠い場合の延長コードとして利用されるアイテム。また複数の差し込み口を備えスイッチ一つで電源を操作できるタイプもあり、待機電力をカットできることから省エネアイテムとしても重宝されています。中には雷サージ対応タイプやほこりシャッター付きタイプもあり、コードの有無もさまざま。用途に合わせてアイテムを選ぶことができます。
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.5(12)
1(148)
1.2(4)
1.5(58)
1.8(8)
2(207)
2.5(30)
3(132)
5(90)
10(12)
コード長さ(m)をもっと見る
  • 電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワダイレクト

    電源タップ モバイルタイプ 巻き取り式

    サンワダイレクト
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    持ち運びに便利なコンパクト設計で、コード巻き取り式を採用しています。 約0.2mのコードを本体に巻き取って、プラグごと収納可能です。 3個口のACコンセントに加え、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載した多機能タップです。 ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。 USB Type-Cポートは、1ポートで最大33WのPD(Power Delivery)充電に対応します。 USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。 USB Type-Cポートはリバーシブル設計で、表裏を気にせず差し込むことができます。 AC差込口は正面と裏面の両面に配置されており、どちらの向きでも適した差込口を利用できます。 USB Type-Cポートには自動識別ICを搭載しており、スマートフォンなどの機器に最適な出力で充電を行います。
    質量(g)約135適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コード長さ(m)約0.2定格入力電圧(V)USB:AC100~125 50/60Hz定格容量14A・100V(合計1400Wまで)プラグ2P(絶縁キャップ付)適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口AC:2P・3個口USBポート数3ポート(USB A×2、Type-C×1)プラグ形状平行型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルコンセント USBポート付 ユートリムエル SONIC(ソニック)[文具]

    ポータブルコンセント USBポート付 ユートリムエル

    SONIC(ソニック)[文具](1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクト+ 収納できるコードで持ち運びに便利な U S B ポート付ポータブルコンセント。
    仕様ケーブル収納、スマートIC機能、トラッキング防止プラグ寸法(mm)60×120×29質量(g)160(パッケージ含む)コンセント個数2コンセント形状2P電源コード(m)0.2主要材質難燃性ABSコンセント仕様ACコンセント×2、合計1400WまでUSBポート3ポート合計最大:5V/3.4A雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグ先端部分が180度折り曲がる構造にした折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。ケーブル長も短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。出張や旅行などにも使用できるように、面ファスナーのケーブルタイを取り付けています。テレワーク向けサプライとしてもモバイルワークなどに使ってもらえるタップ。
    付属品ケーブルタイ色ホワイト規格PSE準拠コンセント形状2P/ノーマルコード種類VFFRoHS指令(10物質対応)対応

『OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

2P電源タップ