絞り込み
機能
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 2眼型 メガネ

397件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
  • SAFETY ラッシュ用シールガスケット bolle

    SAFETY ラッシュ用シールガスケット

    bolle
    699税込769
    1個
    当日出荷
    超軽量で長時間の使用も苦になりません。 ノーズパッドが調整可能です。 密閉性の高まるガスケット装着可能(別売り)です。
    用途飛来物等からの眼の保護にトラスコ品番772-4837クリア質量(g)9規格ANSI規格品(Z87.1)(クリアレンズはJIS規格品)機能超軽量、ノーズパッド調整可能材質(レンズ)ポリカーボネートアズワン品番2-9536-11
  • 女性用保護メガネ アズワン

    女性用保護メガネ

    アズワン
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    形状2眼型
  • 保護メガネ RM-17α 理研化学

    保護メガネ RM-17α

    理研化学(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    RM-17にモールドを付ける事により、超軽量、フィット感、ファッション性を備えた商品になります。すべり止め加工。UVカット。ANSI規格品です。
    形状二眼型寸法(mm)143×42質量(g)27レンズ色クリア機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工材質(レンズ)ポリカハードコート
  • YM-2 二眼形保護めがね 山本光学

    YM-2 二眼形保護めがね

    山本光学(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    メタルタイプで携帯に便利なコンパクトタイプ
    用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物質量(g)42規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×48×145フレーム色シルバー材質(フレーム)メタル材質(レンズ)ポリカーボネート
  • TRYON BSSIマットブラック bolle

    TRYON BSSIマットブラック

    bolle
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    高級感のあるマットブラックカラー
    付属品BSSIマイクロファイバーバッグ仕様【ノーズパッド】調整可能機能【マスク併用可否】◎【防傷加工】〇【防曇加工】◎テンプル色マットブラックレンズ厚さ(mm)2.2UV遮蔽率(%)99.9
  • 二眼型セーフティグラス(ツル角度調整タイプ) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス(ツル角度調整タイプ)

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
    トラスコ品番396-3999材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア加工防曇、防傷機能防曇、防傷角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて
  • 保護メガネ PG-605 アックス[安全保護具]

    保護メガネ PG-605

    アックス[安全保護具]
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    パノラミックビューレンズを採用した保護メガネです。 サイドのフレームをなくすことで視野が広く、メガネの上から着用した場合でも、フレームの接触を最小まで抑えられ快適な装着感です。 埃や塵が舞う現場に最適です。 耳掛け部を曲げ調整できますのでフィット感が高いです。
    仕様防曇加工、紫外線カット〇、ツル調整○、コーティング〇トラスコ品番224-3667材質フレーム:硬質ナイロン、レンズ:TAC形状2眼型幅(mm)163高さ(mm)50質量(g)30レンズ色クリアフレーム色クリアスモークテンプル色クリアスモークレンズ厚さ(mm)1
  • YX-600 一眼形保護めがね 山本光学

    YX-600 一眼形保護めがね

    山本光学(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    顔とフレームの隙間を埋めるガスケットパーツ付き、ズレにくいバックル付きヘッドバンド(取り外し可)
    仕様ガスケット付、バックル付きヘッドバンド形状一眼質量(g)46種類保護めがね規格ANSI(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×46×164フレーム色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート、PVC材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • YS-210 軽量ラウンドフィット 二眼形保護めがね 山本光学

    YS-210 軽量ラウンドフィット 二眼形保護めがね

    山本光学(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    働く女性・小顔の方にジャストフィット! ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。
    仕様レンズ交換可、上下ひさしサイド付、金属パーツ不使用形状二眼質量(g)25種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%
  • 保護メガネ 二眼式 RV-710 理研オプテック

    保護メガネ 二眼式 RV-710

    理研オプテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    テンプルとバンドをワンタッチで交換!!ソフトクッションのガスケット付き!
    形状二眼型・ゴーグル型質量(g)バンドタイプ/39、テンプルタイプ/39規格ANSI Z87.1適合品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×48×160機能曇り止め・バンド交換可材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート(くもり止め)色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護めがね (ハードコート) ミドリ安全

    保護めがね (ハードコート)

    ミドリ安全
    899税込989
    1個
    当日出荷
    軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。
    仕様【防傷加工】○、【UVカット】○、【ノーズパッド】○、ANSI規格品(Z87.1)トラスコ品番819-9550質量(g)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×156×140材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 二眼型セーフティグラス ゴーグルタイプ TRUSCO

    二眼型セーフティグラス ゴーグルタイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対策にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。カラーバリエーションで若者からお年寄りまで幅広い年齢層に向いています。
    仕様上下ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)23規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色黒色機能軽量、UVカット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.60
  • オーバーグラス保護メガネ RK-05 理研化学

    オーバーグラス保護メガネ RK-05

    理研化学
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    多機能テンプルで軽いかけ心地のオーバーグラスです。レンズサイドが広いので横からの飛来物も防ぎます。すべり止め付きのテンプルで優しくフィットします。
    仕様UVカット、防曇加工、硬化処理寸法(mm)W151×H56質量(g)36フレームポリカーボネート、TPE機能めがね併用可能、つる伸縮可能、つる角度調節可能材質(レンズ)ポリカハードコートAF
  • UVカットグラス 旭エンジニアリング

    UVカットグラス

    旭エンジニアリング
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    本品はUVランプ(UVFL、UVMB)使用時に目を紫外線から保護します。
  • RUSH+ bolle

    RUSH+

    bolle
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    超防曇・防傷プラチナコーティング。マスクの上からでも白く曇らず視界を確保できます。フィッティングが大変よく長時間の着用も苦になりません。別売りのガスケットを装着しても、ズレにくく密着度が上がります
    仕様【ノーズパッド】有【レンズタイプ】二眼長さ(mm)66幅(mm)145高さ(mm)45奥行(mm)66機能【マスク併用可否】◎【防傷加工】〇【防曇加工】◎コーティング超防曇プラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.2UV遮蔽率(%)99.9
  • RUSH+WHITEPINK JIS +WHITEGASKET bolle

    RUSH+WHITEPINK JIS +WHITEGASKET

    bolle
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    大人気曇らない・痛くない・かっこいいでおなじみの保護メガネRUSH+にストラップと白いガスケットとを標準装備したセット
    用途飛来物からの目の保護に(防塵・切粉・花粉対策など)トラスコ品番614-6681セット内容ホワイトガスケットとストラップが標準装備されたセット長さ(mm)165幅(mm)150高さ(mm)50レンズ色クリア適合規格JIS機能【ノーズパッド】〇【マスク併用可否】◎【メガネ併用可否】×コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングテンプル色WHITE×PINKレンズ厚さ(mm)2.2UV遮蔽率(%)99.9
  • 二眼型保護メガネ ウイナー UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ ウイナー

    UVEX(ウベックス)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    UVカット(99.9%)仕様のレンズです。メタルフレームの保護めがねです。ソフトノーズパットは調節可能です。
    材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:メタル/ラバーテンプル色ガンメタリックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット鼻あて
  • 保護メガネ VD-205F ミドリ安全

    保護メガネ VD-205F

    ミドリ安全
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます。やわらかくしなやかなナイロン製のテンプルは、様々な顔幅に対応します。テンプルは滑り止め付きです。
    付属品専用ポーチトラスコ品番200-1484形状二眼型質量(g)33レンズ色クリア適合規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×145×50加工防曇材質(フレーム)プラスチックコーティング高性能曇り止めコート色(バンド)グレー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)クリアレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カットあり通気孔あり
  • セキュアフィット ガスケット 3M(スリーエム)

    セキュアフィット ガスケット

    3M(スリーエム)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    セキュアフィット保護めがね SF200シリーズ、SF400シリーズに取り付け可能。
    用途研磨、切削、メンテナンス作業等に仕様ソフトな顔あたりトラスコ品番856-9155材質ナイロン、EVA質量(g)6
  • 安全グラス E-Value

    安全グラス

    E-Value(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    衝撃に強く、キズがつきにくいプラスチックレンズを使用したセフティグラスです。度付眼鏡の上からかけることができます。 紫外線を99.9%カットします。かけ疲れしにくい軽量タイプです。
    用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズ色クリアーレンズ紫外線99.9%カット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    鼻パッドが3段階で角度調節可能です。 テンプルの角度調整・伸縮可能でどなたでもフィットします。 フレーム、ツル、鼻パッドにラバーを採用しソフトな着用感です。
    仕様両面曇り止め、軽量型、角度調整可、つる伸縮可、鼻パッド調整可、軟質鼻パッド、ソフトテンプル、UVカット材質レンズ/ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム・テンプル/ポリカーボネート、エラストマー形状二眼型質量(g)31規格JIS T8147規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×44×167~181レンズ防曇調整機能長さ・角度調整可
  • メッシュメガネ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    メッシュメガネ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ひえ引き作業に最適。24メッシュを採用。
    形状二眼型質量(g)約37材質(フレーム)セルロース材質(レンズ)スチール(24メッシュ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴーグル SWIFT スモークレンズ bolle

    ゴーグル SWIFT スモークレンズ

    bolle(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ。薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現。防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%
    用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉、花粉、眩しさ)からの眼の保護長さ(mm)165形状ゴーグル型幅(mm)145高さ(mm)45レンズ色スモーク機能曇り止め・防傷加工・UVカットコーティング防曇・防傷プラチナライトコーティングテンプル色クリアブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
  • 保護メガネ RS-20 理研化学

    保護メガネ RS-20

    理研化学
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    上下部にカバー、一体型側板付きで粉塵が入りにくい構造です。ANSI・EN規格品です。
    用途グラインダー、花粉、ゲストグラス等質量(g)34寸法(幅W×高さH)(mm)147×44レンズポリカーハードコート
  • クリーンガードV20 エンビジョン 日本製紙クレシア

    クリーンガードV20 エンビジョン

    日本製紙クレシア
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    1.パフォーマンスモデル。 2.レンズの素材 ポリカーボネイト。 3.レンズの色 クリア。 4.99.9%UVカット。 5.ANSI Z87.1適合品。 6.つる調整可能 7.サイド保護機能 8.くもり防止
    トラスコ品番217-8833形状二眼型レンズ色クリア機能防曇加工、UVカット、ツル調整、角度調整材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護めがねLX-51/LX-52 重松製作所

    保護めがねLX-51/LX-52

    重松製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    高機能で先進デザイン。 レンズに強力な曇り止め加工が施されています。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。 ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。 ヒンジは5段階角度調整可能。
    用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)
  • SAFETY ラッシュ bolle

    SAFETY ラッシュ

    bolle
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    超軽量で長時間の使用も苦になりません。 ノーズパッドが調整可能です。 密閉性の高まるガスケット装着可能(別売り)です。
    用途飛来物等からの眼の保護に仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド形状2眼型質量(g)24規格ANSI規格品(Z87.1)(クリアレンズはJIS規格品)材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護メガネ エスコ

    保護メガネ

    エスコ
    2,370税込2,607
    1個
    当日出荷
    用途溶接周辺作業者用仕様99%UVカット、キズ防止コーティングエスコ品番EA800CH-6形状二眼型レンズ色グリーンレンズ材ポリカーポネイト遮光度#3.0
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    レンズ交換が簡単にできます。鼻当たりがソフトで軽量です。ツルの角度が調整できます。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-8801形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能レンズ交換可、軽量、ツル角度調整可JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0
  • 2眼セーフティグラス TRUSCO

    2眼セーフティグラス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ペトロイドレンズ使用で傷が付きにくくなっています。高速の飛来物から目を守ります。プラスチックフレームで軽い装着感。レンズ交換可能です。UVカット。上下ひさし、サイド付。ブリスター仕様。
    適合替レンズ:GS-70-SPトラスコ品番126-0693形状二眼型質量(g)33規格JIS T 8147規格品レンズ色クリア加工硬化処理レンズペトロイドレンズ(傷付き防止加工)機能軽量、レンズ交換可能、UVカット、傷付防止、上下ひさし・サイド付材質(フレーム)プラスチックテンプル色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2
  • ゴーグル SWIFT OTGクリアーレンズ bolle

    ゴーグル SWIFT OTGクリアーレンズ

    bolle
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    低価格帯でスタイリッシュなBolle Safetyの新機軸。製品重量の33%にリサイクル材料を使用。環境にも配慮された保護メガネ。薄型で適度にしなるテンプルと横方向から目を保護するサイドシールドで、軽い付け心地を実現。防曇加工・防傷加工・UVカット99.9%・メガネ併用可能
    用途飛来物(塵、飛沫、ウィルス、切粉)からの眼の保護長さ(mm)165形状ゴーグル型幅(mm)145高さ(mm)55レンズ色クリア機能曇り止め・防傷加工・UVカット・メガネ併用可コーティング防曇・防傷プラチナライトコーティングテンプル色クリアブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
  • 二眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
    トラスコ品番396-4005材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア加工防曇、防傷角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて
  • 二眼型保護メガネ 506UP UNIVET

    二眼型保護メガネ 506UP

    UNIVET(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ツルの長さと角度を調整できるため優れたフィット感を実現します。ワイドに包み込むようなレンズ形状で広い視野を確保します。
    仕様ツル調整材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート角度調整範囲レンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
  • セーフティグラス VICTOR INFIELD

    セーフティグラス VICTOR

    INFIELD
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ドイツで設計されておりデザイン性に優れています。 上側にソフトラバー製のひさしが付属しており、粉じんや埃の侵入を防ぎます。 柔らかいノーズパッドは調整可能です。 包み込むようなデザインのフレームがしっかりと目を保護します。
    仕様防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)30レンズ厚さ(mm)2.2EN規格EN166規格品
  • セーフティグラス FLEXOR PLUS INFIELD

    セーフティグラス FLEXOR PLUS

    INFIELD(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー幅(mm)132.2高さ(mm)42.5質量(g)24機能防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッドレンズ厚さ(mm)2.2
  • セーフティ・ギア 保護メガネ PROGEAR

    セーフティ・ギア 保護メガネ

    PROGEAR
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    フレーム色付きのクリアレンズタイプの保護メガネ
    サイズフリータイプフレーム色付きタイプレンズ色クリア
  • ビッグ二眼型保護メガネ TRUSCO

    ビッグ二眼型保護メガネ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。通常サイズよりもレンズとツル幅が大きいです。
    トラスコ品番859-1123材質レンズ:ポリカーボネート幅(mm)147高さ(mm)49.4質量(g)28.2レンズ色クリアテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0033
  • 二眼型保護メガネ アイボ UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ アイボ

    UVEX(ウベックス)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
    仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、ツル調整:○、角度調整:○、ノーズパッド:○規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 熱可塑性エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.92018年トラスコ掲載ページ6 0031
  • 二眼型保護メガネ アイスリー AR(反射防止コーティング) UVEX(ウベックス)

    二眼型保護メガネ アイスリー AR(反射防止コーティング)

    UVEX(ウベックス)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止、反射防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。ARは乱反射を防止してくれ、良好な視界を実現します。
    用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○トラスコ品番836-6627質量(g)85000規格JIS T 8147規格品レンズ色クリア材質(フレーム)ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン、 ポリアセタール、熱可塑性エラストマーコーティングARテンプル色ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0032
  • LED安全グラス SK11

    LED安全グラス

    SK11(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    紫外線を99.9%カットするLEDライト付きのグラスです。LEDライト付きで、夜間・暗闇での作業において視野を明るく確保し、安全に作業できます。 夜釣りなどの暗闇での細かい作業にも便利です。ソフト樹脂テンプルですので、長時間使用でも快適に作業できます。 衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です。曇り止め加工を施したレンズでクリアな視界を確保します。
    用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。仕様LEDライト付質量(g)60レンズ紫外線99.9%カット・くもり止め加工連続使用時間(時間)50(アルカリ電池使用時)材質(フレーム)ポリカーボネート・ソフト樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート

安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります

2眼型 メガネ