絞り込み
機能
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
482件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
  • 安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 二眼型 モノタロウ

    安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 二眼型

    モノタロウ(109件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。 フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm) 鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。 防曇(曇り止め)加工。 レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
    用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状二眼型質量(g)29レンズ色クリア(透明)フレーム色レンズ防曇処理&硬化処理機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)材質(パッド)PVC(塩ビ)販売区分業務用
  • 安全保護メガネ オールクリア 二眼型 モノタロウ

    安全保護メガネ オールクリア 二眼型

    モノタロウ(61件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。
    用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネートクリア質量(g)23レンズ加工無し販売区分業務用
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
    仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • 安全保護メガネ ハイブリッドタイプ モノタロウ

    安全保護メガネ ハイブリッドタイプ

    モノタロウ(54件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。 つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。 つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。 レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。 ノーズクリップは幅の調整も可能です。
    用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状2眼型質量(g)約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ)レンズ色クリア(透明)フレーム色シルバー材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート材質(パッド)塩化ビニル材質(バンド)ナイロン販売区分業務用
  • 保護メガネ EE-12 重松製作所

    保護メガネ EE-12

    重松製作所(19件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    二眼式。ツル長さ4段階調整可能。(最長約15mm)。曇り止め加工を施しています。レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
    仕様半面形面体マスクとの併用可能。つるの端にストラップ(ひも)を通す為の穴が開いてます。トラスコ品番827-9787材質レンズ:PC(ポリカーボネート)フレーム:ナイロン鼻あて:PVC(ポリ塩化ビニル)形状二眼型質量(g)30規格EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇機能ツル長さ調整可、曇り止め加工、紫外線カットアズワン品番64-8899-32
  • 超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付 TRUSCO

    超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
    仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○トラスコ品番207-2775セット内容収納袋形状二眼型幅(mm)142材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂質量(g)26レンズ色クリアテンプル色クリア/ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8689-89紫外線カット
  • 保護メガネ(オーバーメガネタイプ) アズワン

    保護メガネ(オーバーメガネタイプ)

    アズワン(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現! メガネの上から装着できます。(フロント幅144mm、高さ45mmまで) メガネを併用する時は、テンプル角度が可動できるのでつるを重ねやすいです。
    仕様つる長さ・テンプル角度調節可質量(g)約50材質(フレーム)ナイロン&エラストマー材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)アズワン品番2-9046-01
  • 保護メガネ RM-17 理研化学

    保護メガネ RM-17

    理研化学(9件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。JIS規格品です。ANSI規格品です。
    形状二眼型寸法(mm)143×42質量(g)22レンズ色クリア機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工材質(レンズ)ポリカハードコート
  • SAFETY ラッシュプラス bolle

    SAFETY ラッシュプラス

    bolle(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    超軽量で長時間の使用も苦になりません。 ノーズパッドが調整可能です。 密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。
    用途飛来物等からの眼の保護に形状2眼型コーティング両面防曇・防傷材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。
    仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。
    付属品専用ポーチ仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付トラスコ品番447-8401形状二眼型質量(g)12規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167レンズ防曇材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
  • 二眼型 保護メガネ MP-822 ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ MP-822

    ミドリ安全(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。
    形状二眼型幅(mm)146高さ(mm)47質量(g)28レンズ色クリアレンズ形状両面曇り止め機能曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可コーティング高性能曇り止めコート材質(レンズ)くもり止めレンズレンズ厚さ(mm)2.3
  • 保護メガネ  E-OTG2C K-excellent

    保護メガネ E-OTG2C

    K-excellent(5件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。 めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
    スペクタクル形質量(g)37タイプオーバーグラス規格ANSI Z87.1/EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
  • YX-530 一眼形保護めがね 山本光学

    YX-530 一眼形保護めがね

    山本光学(11件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    フレームの横幅を調整出来る機能、ソフトノーズパッド
    用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護仕様フレーム幅調節可、ソフトノーズパッドトラスコ品番836-5853形状二眼質量(g)26種類保護めがね規格ANSI(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161フレーム色ブラック材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護メガネ  E-S8012C K-excellent

    保護メガネ E-S8012C

    K-excellent(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    顔の形状に合わせ、ノーズパットとテンプル(つる)の調整が可能な仕様。また軽量設計のため長時間の作業にも適しています。
    用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)スペクタクル形質量(g)20タイプサイドシールドタイプ規格ANSI Z87.1レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃、超軽量
  • セキュアフィット 3M(スリーエム)

    セキュアフィット

    3M(スリーエム)(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    3M独自の圧力分散技術。 超軽量19g。 鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。 グリップが良く、ズレや滑りを防止。 厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。 UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。
    仕様ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット材質(つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネイト
  • 保護メガネ  E-S914GC K-excellent

    保護メガネ E-S914GC

    K-excellent(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    金属製のネジを一切使用していないため電気作業などに最適な保護メガネです。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんや飛来物から目を保護します。柔軟性に優れたテンプル(つる)は、曲げても折れにくいです。
    用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け●粉塵や粉体取扱作業●建設業材質レンズ(PC),フレーム(PC)、ガスケット(EVA素材)スペクタクル形質量(g)24タイプガスケットタイプ規格ANSI Z87.1/EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
  • セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇) 3M(スリーエム)

    セキュアフィット 保護めがね クリア (ひさし付・高性能防曇)

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用
    材質ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)23タイプマスク併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2
  • BXルーペ付セーフティグラス 3M(スリーエム)

    BXルーペ付セーフティグラス

    3M(スリーエム)(52件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
    仕様防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)32規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.25紫外線カット99.9%調整機能長さ・角度調整可
  • 二眼型セーフティグラス TRUSCO

    二眼型セーフティグラス

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド形状二眼型質量(g)27規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.20
  • 二眼型 保護メガネ(クッションモールド付) ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ(クッションモールド付)

    ミドリ安全(5件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。
    仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可トラスコ品番497-8331質量(g)44規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアテンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.3
  • 二眼型 保護メガネ ミドリ安全

    二眼型 保護メガネ

    ミドリ安全(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ゴーグルの密着性とメガネの掛け易さを併せた万能タイプです。顔あたりがソフトでフィットします。
    仕様ANSI規格品(Z87.1)、ゴーグルタイプトラスコ品番422-8464材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー形状二眼型質量(g)34規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇レンズ厚さ(mm)2.3
  • ボレーセイフティ トライオン bolle

    ボレーセイフティ トライオン

    bolle(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スポーティデザインのニューモデルです。適度にしなるテンプルが頭部を優しくホールドし、長時間の使用でも苦になりません。防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
    用途飛来物などからの眼の保護に。仕様ノーズパッドありトラスコ品番137-4203幅(mm)135.5材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート+TPR高さ(mm)38質量(g)26規格AS/NZS規格品(1337)(TRYOPSIJPはJIS規格品)レンズ色クリアフレーム色ブラック加工防曇加工、防傷加工、UVカットコーティングプラチナコーティング(防曇・防傷)テンプル色ブルー/ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット0.9999
  • YS-70 有機溶剤対応 二眼形保護めがね 山本光学

    YS-70 有機溶剤対応 二眼形保護めがね

    山本光学(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    有機溶剤対応保護めがね レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ 上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
    仕様上下ひさしサイド付、金属パーツ不使用TGK品番941-87-03-31形状二眼質量(g)32種類保護めがねレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×55×145フレーム色クリアレンズポリアミド(両面ハードコート)材質(フレーム)ポリアミド材質(レンズ)ポリアミドアズワン品番1-6216-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護メガネ アダプテック ハネウェル

    保護メガネ アダプテック

    ハネウェル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。フレーム角度が調節可能。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
    仕様防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム形状二眼型レンズ色クリアフレーム色赤×黒機能ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能
  • YS-390 二眼形保護めがね 山本光学

    YS-390 二眼形保護めがね

    山本光学(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立
    用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物仕様レンズ交換可、フレックスフレーム、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状二眼質量(g)31種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×47×158レンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラップ型保護メガネ(ラップアラウンドタイプ) アズワン

    ラップ型保護メガネ(ラップアラウンドタイプ)

    アズワン(5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!快適なフィット感とワイドな視界を実現するフレーム。耳あて付きで耳あたりが柔らかいので楽に装着できます。
    材質(鼻パッド)シリコンレンズ色クリア材質(フレーム)ナイロン&エラストマー材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)
  • 保護メガネ K-excellent

    保護メガネ

    K-excellent(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽量設計の保護めがね”E-S8012C”に、ガスケットタイプが登場。フィット感が向上したことで、顔と保護めがねの隙間を埋め、より粉じんや飛来物の侵入を防ぎます。同型のイエローレンズ”E-S8012Y”、グレーレンズ”E-S8012G”に装着可能。
    用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護適合規格ANSIZ87.1/EN166
  • SAFETY ブーム bolle

    SAFETY ブーム

    bolle(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    テンプルの傾きとノーズパッドの調整が可能です。 肌触りのよいスポンジ素材のガスケットが付属で、粉じん等から目を守ります。 ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしの保護メガネとしても使用できます。
    用途飛来物等からの眼の保護に仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド形状2眼型質量(g)36規格ANSI規格品(Z87.1)(1654201JPはJIS規格品)材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 紫外線カットメガネ(オーバーメガネタイプ) アズワン

    紫外線カットメガネ(オーバーメガネタイプ)

    アズワン(5件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。
    仕様材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約50g 型番:SSUV-2060 メガネ併用可アズワン品番2-9048-04
  • LF-240G プロテクトカバー付 一眼形保護めがね 山本光学

    LF-240G プロテクトカバー付 一眼形保護めがね

    山本光学
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    軽量で隙間なくフィットする人気のLF-201の全周プロテクトカバー付モデル。
    用途作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。仕様ワイドビュー、双球面レンズ、プロテクトカバー、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用形状一眼質量(g)34種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×50×156フレーム色ブラックレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック、プロテクトカバー/プラスチック、クロロプレンゴム材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護メガネ ガスケット付 理研オプテック

    保護メガネ ガスケット付

    理研オプテック
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 取り外し可能なガスケットが装着されています。 日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、 メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
    用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など仕様鼻パッド有、曇り止め形状一眼式質量(g)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54レンズVF plus+機能UVカット、角度調節、マスク併用、防塵
  • ボレーセイフティ トライオン bolle

    ボレーセイフティ トライオン

    bolle(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途飛来物などからの眼の保護に材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネイト+TPR加工防傷・防曇テンプル色ブルー/ブラック紫外線遮断率(%)99.99
  • 保護メガネ  E-S918C K-excellent

    保護メガネ E-S918C

    K-excellent(3件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    金属製のネジを一切使用していないため電気作業で最適な保護メガネです。●日本人にピッタリフィットする小型ユニバーサル設計。耳に掛かるテンプル部分は長時間の作業にも心地よいソフトなエラストマーを採用しました。
    用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護、屋内・屋外での電気作業向け材質レンズ(PC)、フレーム(TPR)スペクタクル形質量(g)29タイプめがねタイプ規格ANSI Z87.1/EN166レンズ色クリア機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃
  • 二眼型セーフティグラス(透明) TRUSCO

    二眼型セーフティグラス(透明)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷
    UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
    形状二眼型質量(g)26レンズ色クリア機能UVカット材質(フレーム)ポリカーボネート規格品ANSI規格品(Z87.1)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1
  • 保護メガネ EE 重松製作所

    保護メガネ EE

    重松製作所(17件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    小さめサイズで女性・子供向き。 二眼式、軽量。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 鼻アテ部分はレンズと一体成型。すっきりしたデザインに仕上げてあります。
    形状二眼型サイズ小さめ規格EN 規格認定レンズ色クリア加工硬化処理レンズ防曇機能軽量、曇り止め加工、紫外線カット材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 保護メガネ RM-17 シルバーミラー 理研化学

    保護メガネ RM-17 シルバーミラー

    理研化学(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。ANSI規格品です。
    形状二眼型寸法(mm)143×42質量(g)22規格US規格品、Z87レンズ色シルバーミラー機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工材質(レンズ)ポリカハードコート
  • 保護めがね(曇り止め加工) ミドリ安全

    保護めがね(曇り止め加工)

    ミドリ安全
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ソフトテンプル 軟質鼻パッド
    トラスコ品番819-9551材質ポリカーボネート寸法(mm)140×45×156質量(g)27フレーム色クリア
  • 安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 UVカット 二眼型 モノタロウ

    安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 UVカット 二眼型

    モノタロウ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    レンズに防曇硬化処理を施した安全保護メガネ二眼型です。 ポリカーボネート製で、防曇硬化処理を両面に加工する事で、傷つきにくく、曇りにくい仕様となっております。 鼻パッド部には、TPR素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地です。 UVカット加工。
    用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。形状二眼型質量(g)28レンズ色クリア(透明)レンズ防曇処理&硬化処理機能防曇加工、傷付防止、UVカット材質(フレーム)PC(ポリカーボネート)材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)材質(パッド)TPR
  • セキュアフィット 保護めがね 3M(スリーエム)

    セキュアフィット 保護めがね

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
    用途屋外作業、屋内屋外を行き来する作業仕様防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き質量(g)19規格ANSI Z87.1レンズ厚さ(mm)2

安全メガネ』には他にこんなカテゴリがあります

2眼型 メガネ