絞り込み
ストレージ容量
- 4GB(1)
- 16GB(3)
- 32GB(2)
- 64GB(1)
インターフェイス
- USB2.0(2)
- USB3.0(9)
キャップタイプ
- キャップレス(3)
- キャップ式(3)
- 回転式(1)
色
オレンジ(2)
シルバー(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
ブランド
- プリンストン
- モノタロウ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(26)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(20)
- キオクシア(KIOXIA)(18)
- エレコム(15)
- Gigastone(12)
- TRANSCEND(トランセンド)(10)
- Apacer(8)
- グリーンハウス(7)
- ハギワラソリューションズ(6)
- シリコンパワー(Silicon Power)(5)
- Team(チーム)(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- エスコ(2)
- オーム電機(2)
- HAGIWARA SOLUTIONS(2)
- ARCHISS(2)
- NEC三菱(1)
- Yamato(大和製衡)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
特価

USB2.0メモリー
プリンストン¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷外したキャップをボディ反対側に取り付けできて紛失の心配がありません。USB2.0対応の軽量コンパクトなスタンダードモデルです。用途for Win10、Win8.1、Win7、MacOS質量(g)約8(キャップ含む)対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsPCまたはMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む)電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)インターフェースUSB2.0RoHS指令(10物質対応)対応
産業用USB3,0フラッシュメモリー
プリンストン¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。仕様【P/E Cycle】30,000回質量(g)8使用温度範囲(℃)【動作保証】0~+70【保管保証】-25~+85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.9×18×8対応USBインターフェイスを標準装備したWindowsPC及びMac /Windows11(64bit),Windows10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit),MacOS X10.9-10.13保証期間1年間フラッシュBics5LEDありコネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠RoHS指令(10物質対応)対応コントローラPS2251-11
キャップ付きUSBフラッシュメモリー 128GB ブラック
プリンストン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB3.0対応フラッシュメモリー キャップタイプ 127GB ブラック。スタンダードなキャップスタイルモデル。持ち運びに便利なストラップ付き。色ブラックキャップタイプキャップ式メモリー容量128GBインターフェイスUSB3.0
USBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ
プリンストン(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から6日以内出荷USB3.0対応で大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。 USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。 本製品を使用の際に外したキャップはボディの反対側に取付けることができるので、キャップを紛失する心配もありません。 ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。付属品USBフラッシュメモリー本体、キャップ(装着済み)、ストラップ質量(g)約8(キャップ含む)キャップタイプキャップ式対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む)電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)保証期間1年LED無しコネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
USBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ
プリンストン¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から6日以内出荷USB3.0対応で、より高速なデータ転送、接続を実現します。大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。 USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。 キャップがいらない回転式カバータイプ。USBコネクターが簡単にすっきり納まるので、キャップ紛失の心配がありません。 ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。付属品USBフラッシュメモリー本体、ストラップ質量(g)約10キャップタイプ回転カバー対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55~67.2×19×11.2(コネクター収納時~展開時)電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)保証期間1年コネクタUSB シリーズAインターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
産業用USB2.0フラッシュメモリー
プリンストン¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。質量(g)8対応OSWindows11(64bit)、Windows10/8.1/7SP1(32bit&64bit)、MacOSX10.9-10.13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.9×18×8対応機種USBインターフェイスを標準搭載したWindowsPC及びMacコネクタUSBシリーズA動作温度(℃)0~70保管温度(℃)-25~+85インターフェイスUSB3.0、USB2.0準拠RoHS指令(10物質対応)対応
キャップレスUSBフラッシュメモリー 128GB オレンジ
プリンストン¥6,298税込¥6,9281個当日出荷USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB オレンジ。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。色オレンジキャップタイプキャップレスメモリー容量128GBインターフェイスUSB3.0
キャップレスUSBフラッシュメモリー 128GB ブルー
プリンストン¥6,298税込¥6,9281個当日出荷USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB ブルー。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。色ブルーキャップタイプキャップレスメモリー容量128GBインターフェイスUSB3.0
キャップ付きUSBフラッシュメモリー 128GB ホワイト
プリンストン¥4,798税込¥5,2781個当日出荷USB3.0対応フラッシュメモリー キャップタイプ 127GB ホワイト。スタンダードなキャップスタイルモデル。持ち運びに便利なストラップ付き。色ホワイトキャップタイプキャップ式メモリー容量128GBインターフェイスUSB3.0
キャップレスUSBフラッシュメモリー 128GB シルバー
プリンストン¥6,298税込¥6,9281個当日出荷USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB シルバー。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。色シルバーキャップタイプキャップレスメモリー容量128GBインターフェイスUSB3.0