絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
アーム
  • フレキシブル(1)
  • 角度調整(1)
調光の可否
  • (1)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 20~30未満(2)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ホワイト(2)
コード長さ(m)
  • 1.4
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 0.95(3)
  • 1(15)
  • 1.1(2)
  • 1.14(1)
  • 1.2(9)
  • 1.25(2)
  • 1.3(1)
  • 1.37(1)
  • 1.5(46)
  • 1.6(10)
  • 1.7(10)
  • 1.8(42)
  • 1.85(1)
  • 1.9(3)
  • 2(18)
  • 2.5(13)
  • 3(3)
ブランド
  • 東京メタル(4)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
東京メタル・TAIGASHOJI(大河商事)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED DECO LIGHT 001 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事)LED DECO LIGHT 001 LEDデスクライトTAIGASHOJI(大河商事)
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷
直接照明としても間接照明としても使えます3段階の調光シンプルなデザイン軽く触れるだけでON/OFFができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)LED電球は省エネ長寿命消費電力は、わずか2.8W 省電力で長寿命の白色LEDを14個搭載したデスクライト LED。触れるだけでON/OFFができるスイッチレスのスタンドライトです。 タッチセンサーを搭載しているのでシンプルなデザインに仕上がりました。 3段階の明るさの調整も可能! 白熱電球や電球型蛍光灯よりも断然オススメ! アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。 フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。 コンパクトに収納も可能になりました。
用途自宅、会社、お店、パソコン、読書、学習机やデスクワークにもオススメです。材質スチール/アルミニウム質量(g)約700消費電力(W)2.8(最大)定格電圧(V)100~240寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150~320×320~625×150~320電源コード(m)約1.4光源LEDチップ0.2W×14粒色温度(K)5000~6500保証期間1年光束(Lm)330アームフレキシブル光色昼白色電球の種類LED調光の可否調光範囲3段階
インテリアスタンド 東京メタルインテリアスタンド東京メタル
5,298税込5,828
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。ベースに天然木を採用し重厚感があります。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球は電球またはLEDミニランプが選択可能です。
材質木・ガラス寸法(mm)セード径100×全高310、ベース径120質量(kg)1スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4
インテリアスタンド 東京メタルインテリアスタンド東京メタル
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105質量(kg)0.55備考調光器との併用はできません消費電力(W)4スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4電球LED40W相当クリプトン電球付色(本体)イエロー
インテリアスタンド 東京メタルインテリアスタンド東京メタル
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエロー、オレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105質量(kg)0.55スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4
クリップライト 東京メタルクリップライト東京メタル
7,998税込8,798
1台
8日以内出荷
材質アルミ、鉄質量(kg)0.6高さ(mm)87スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.4電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W色温度(K)3000挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ71配光角度(°)20アーム角度調整電球の種類LEDくわえ幅(mm)30
卓上ライト