絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類HIDランプ(1)
  • 電球の種類LED(3)
アーム
  • フレキシブル(1)
  • 角度調整(1)
調光の可否
  • (1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(4)
  • 40~50未満(2)
  • 色シルバー(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(3)
コード長さ(m)
  • 1.7
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 0.95(3)
  • 1(16)
  • 1.1(2)
  • 1.14(1)
  • 1.2(11)
  • 1.25(2)
  • 1.3(1)
  • 1.37(1)
  • 1.4(8)
  • 1.5(54)
  • 1.6(11)
  • 1.8(44)
  • 1.9(2)
  • 2(19)
  • 2.5(15)
  • 3(3)
  • 5(2)
ブランド
  • 東京メタル(6)
  • ダルトン(2)
  • オーム電機(1)
  • Livtec(リブテック)(1)
東京メタル・ダルトン・オーム電機・Livtec(リブテック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDクリップライト 昼光色 オーム電機

    LEDクリップライト 昼光色

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    省エネ・長寿命のLED使用。光の向きが自由に変えられます。強力クリップで簡単に固定できます。LED一体型。中間スイッチ。照度は1500ルクス(直下30cm)。全光束は約520ルーメン
    材質スチール質量(g)約356消費電力(W)約5.2スイッチ中間 ON/OFF全光束(Lm)約520エコロジー商品省エネ・長寿命
  • デスクスタンド 東京メタル

    デスクスタンド

    東京メタル
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    ●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなデスクスタンドです。フレキシブルアームで自由に角度が付けられます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご利用いただけます。●シンプルながら雰囲気のあるデスクスタンドなので、書斎はもちろんベッドサイド等にもおすすめです。ボディカラーは黒と銀からお選びいただけます。
    寸法(mm)(ラセン)200質量(kg)1.8高さ(mm)415スイッチボタンソケットスイッチ口金E26コード長さ(m)1.7電球EFA15EL E26電球型蛍光ランプ(60W相当)セード寸法(mm)Φ145フレンジ寸法(mm)Φ115
  • LEDデスクスタンド Livtec(リブテック)

    LEDデスクスタンド

    Livtec(リブテック)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    学習向けのLEDデスクスタンド!。広範囲を照射可能(光源部約200°回転)。高感度タッチスイッチ(ふれるだけで点灯/消灯/調光)。無段階調光機能(100%~10%の明るさ調整)。明るさメモリー機能(お好みの明るさを一発再現)
    電球の種類HIDランプ消費電力(W)7.9電源コード(m)約1.7質量(kg)約1.5スイッチタッチ式全光束(Lm)574寸法(cm)約32.5×22×35光源高演色白色LED×21灯色温度(K)6200照度(Lx)1700以上(30cm直下照度/JIS照度 A形 相当)光源寿命40000時間待機電力(W)0.5演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクランプ 東京メタル

    LEDデスクランプ

    東京メタル
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    シンプルで美しいデスクライト。 電球色、白色、昼白色の調色が可能で、作業や部屋の雰囲気に合わせ光の色を選べます。 ヘッド部の角度調節&回転可能。 ブラックとホワイトの2色ボディより選べます。
    電球の種類LEDコード長さ(m)1.7アーム角度調整調光の可否消費電力(W)5使用電圧(V)AC100セード寸法(mm)273ベース径(Φmm)150全高(mm)300質量(kg)0.82色温度(K)3000/4500/5000明るさ(Lm)200材質LED寿命(時間)30000エコロジー商品省エネ
  • デスクスタンド 東京メタル

    デスクスタンド

    東京メタル
    6,998税込7,698
    1台
    7日以内出荷
    シンプルでありながらレトロな雰囲気もあるデスクスタンド。コンパクトでデスクを広く使用でき、角度を自由につけられるので好みの角度で使えます。60W相当LEDランプ付きで購入後すぐにご使用いただけます。
    その他電球付き、調光器との併用はできません材質鉄、アルミ長さ(mm)ラセン:200寸法(mm)ベース径115、セード径145、全高415質量(kg)1.8電圧(V)AC100消費電力(W)8スイッチボタンスイッチ口金E26コード長さ(m)1.7電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル
    4,498税込4,948
    1台
    7日以内出荷
    ●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなクリップライトです。厚さ28mmまでのポールや板などにクリップで挟んで固定いただけます。●フレキシブルアームで角度を自由に設定できるので、スポットライトや間接照明など用途に併せてご利用いただけます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご使用いただけます。●ボディカラーは黒または銀からお選びください。
    コード長さ(m)1.7寸法(mm)(ラセン)200質量(kg)0.5高さ(mm)415スイッチボタンソケットスイッチ口金E26挟み幅(クリップ)28mmセード寸法(mm)Φ145アームフレキシブル
  • PORCELAIN ROCKET LIGHT(ポーセリンロケットライト) ダルトン

    PORCELAIN ROCKET LIGHT(ポーセリンロケットライト)

    ダルトン
    6,000税込6,600
    1個
    8日以内出荷
    絵から飛び出してきたかのようなロケットの卓上ランプ。子ども部屋や書斎の片隅に、相棒として置いておきたいロケット型ランプ。模様を描くように空いた穴は、少しいびつで、素朴な佇まいが憎めません。スイッチをONにすると、中からぼんやりと光が漏れ、控えめながらも暗闇で自らの居場所を主張。飛び立つことは無く、健気に日常を照らします。決して機能的な照明器具とは言い張れませんが、どこか愛嬌ある姿に気持ちも明るくなります。
    用途書斎などのインテリアやランプに材質ポーセリンタイプROKET定格電圧(V)100口金E17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×160×160コード長さ(mm)1700使用電球LED電球/MAX10W(直径40mmまで)※電球は付属しません。適合する電球を別途お買い求めください。
  • PORCELAIN ROBOT LIGHT(ポーセリンロボットライト) ダルトン

    PORCELAIN ROBOT LIGHT(ポーセリンロボットライト)

    ダルトン
    6,000税込6,600
    1個
    8日以内出荷
    素朴な表情が憎めないロボットの卓上ランプ。子ども部屋や書斎の片隅に、相棒として置いておきたいロボット型ランプ。模様を描くように空いた穴は、少しいびつで、素朴な佇まいが憎めません。スイッチをONにすると、中からぼんやりと光が漏れ、控えめながらも暗闇で自らの居場所を主張。歩いたり話したりすることは無く、健気に日常を照らします。決して機能的な照明器具とは言い張れませんが、どこか愛嬌ある姿に気持ちも明るくなります。
    用途書斎などのインテリアやランプに材質ポーセリン、スチールタイプROBOT定格電圧(V)100口金E17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×165×95コード長さ(mm)1700使用電球LED電球/MAX10W(直径40mmまで)※電球は付属しません。適合する電球を別途お買い求めください。
  • アジアンスタンドライト 東京メタル

    アジアンスタンドライト

    東京メタル
    6,798税込7,478
    1台
    7日以内出荷
    竹を素材に使用したアジアンテイストのペンダントライトです。ランプが付属しており、到着後すぐにご使用いただけます。
    材質消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ使用電圧(V)AC100
  • インテリアランプ 東京メタル

    インテリアランプ

    東京メタル
    4,798税込5,278
    1台
    7日以内出荷
    木製セードがモダンな印象のインテリアランプです。セードがランプを隠し間接照明のようにご使用いただけます。
    材質木(茶)・鉄寸法(mm)セード径135×全高440、フレンジ径130質量(kg)0.5消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.7ランプ110V40W E17ランプ
卓上ライト