絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
消費電力(W)
  • 5~10未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 色グレー
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(9)
  • 色グリーン(4)
  • 色ゴールド(4)
  • 色シルバー(23)
  • 色ピンク(7)
  • 色ブラウン(24)
  • 色ブラック(114)
  • 色ブルー(10)
  • 色ベージュ(6)
  • 色ホワイト(178)
  • 色レッド(3)
  • 色柄物(1)
コード長さ(m)
  • 1.5(1)
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
  • BRID(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨型E26クリップライトセード付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション)防雨型E26クリップライトセード付きYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
付属品ねじ回しパーツ材質ガンメタリック奥行(mm)170消費電力(W)約40口金E26コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70アーム長さ(mm)約100ヘッド径(Φmm)150防塵防水性能IPX-4相当(防沫型)アズワン品番65-0525-34RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W)くわえ幅(mm)約30(平行時)
マグネットLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)マグネットLEDデスクスタンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
付属品充電用USBコード(USB Type-C)(コード長:約90cm)材質ABS樹脂、PC本体寸法(mm)ヘッド:約W31×H23×D408アーム長:約200~310ベース:約W108×H17×D157本体質量(g)約200定格電流(A)2最大消費電力(W)8.4色温度3000K / 4100K / 6500K
タイニーグラス テーブルライト BRIDタイニーグラス テーブルライトBRID
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
キャビネットやデスクにスマートに配置できるガラスボールライトです。セレクトしやすいサイズに なるように、2つのガラスボールは高さを変えたアシンメトリーデザイン。ベースに触れて点灯・消灯を切り換えるタッチスイッチも使いやすいように考慮しました。ふんわりと灯りが広がる乳白色のガラスは目にも優しく、落ち着いた雰囲気を演出します。
用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。仕様完成品、点灯・消灯はタッチセンサーで切替、電球付きサイズ(cm)W31×H25×D21(ガラスサイズΦ15電球LED球×2個(E17/40W相当)、ホワイト電球
防滴型真鍮マリンランプ風電気スタンド  スクエアライト SP(クリアガラス&LEDランプ風) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)防滴型真鍮マリンランプ風電気スタンド スクエアライト SP(クリアガラス&LEDランプ風)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。 もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。 付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。 ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。 コードには中間スイッチが付いています。 特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。 電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。 ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに電球の種類LED消費電力(W)5材質真鍮寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×255×117口金E26付属品電球型LED 5W 350LM
防滴型真鍮マリンランプ風電気スタンド  アンカーライト SP(クリアガラス&LEDランプ風) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)防滴型真鍮マリンランプ風電気スタンド アンカーライト SP(クリアガラス&LEDランプ風)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
アンティーク風でオシャレな防滴仕様の真鍮製電気スタンド(室内照明)です。 もともと船舶の航海灯で360°の範囲を照らす照明器具として使われてきたオイルランプを、室外でも使用可能な防滴タイプの電気スタンドとしてアレンジしました。 付属のランプは電球にそっくりなLEDランプを採用し、レトロな雰囲気を醸しながらもメンテナンスフリーを実現。 ご家庭のコンセントに接続して気軽に使用できます。 コードには中間スイッチが付いています。 特長のあるレンズ状のセード(ガラス)は遠くまで明かりを届ける機能を持っています。 電球の交換は、上部のハッチを開いて行います。 ベランダやテラスで使用するのにおすすめです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに電球の種類LED消費電力(W)5材質真鍮口金E26付属品電球型LED 5W 350LM
卓上ライト