絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
アーム
  • 固定(1)
調光の可否
  • (1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 色レッド
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(9)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(5)
  • 色ゴールド(4)
  • 色シルバー(23)
  • 色ピンク(7)
  • 色ブラウン(24)
  • 色ブラック(114)
  • 色ブルー(10)
  • 色ベージュ(6)
  • 色ホワイト(178)
  • 色柄物(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
1.8・2
ブランド
  • ダルトン(1)
  • 日機(1)
  • MotoM(1)
ダルトン・日機・MotoM
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALUMINUM CLIP LAMP(アルミニウムクリップランプ) ダルトンALUMINUM CLIP LAMP(アルミニウムクリップランプ)ダルトン
4,900税込5,390
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
明らかな個性が光るクリップランプ無骨で無機質なデザインながら、どこか懐かしさを感じさせるディテールにオリジナルのカラー展開。柱や棚に挟んで取り付けることで、個性と明かりをもたらすクリップ式ランプです。使用時にソケット根元のスイッチをON/OFFに切り替えるだけなので、キッチンやガレージ、デスク周りの作業にも最適。クリップのホールド力が強く、角度も調整可能。ストレスなく設置できます。必要な時に必要な場所で使える。空間作りのスパイスに。
用途キッチンやガレージ、デスク周りなどの室内専用材質アルミニウム(粉体塗装)、スチール(亜鉛メッキ)、PVCコード長さ(mm)1800電源電圧(V)100使用電球LED電球専用(口金E26 25W相当まで)※電球は付属しません。
LEDデスクライト 赤 ACアダプター付 日機LEDデスクライト 赤 ACアダプター付日機
44,980税込49,478
1台
34日以内出荷
発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もなく、目が疲れにくいスタンドライトです。 スマートな設計で、頑丈な本体構造。 テーブルクランプ(テーブル厚み最大40mm)。 ギラツキ、チラツキの無い優しい光です。 入力電圧が変化したりサージが発生しても輝度が変化しない定電流電源を備えています。 CE・PSE認証済み。
電球の種類LED調光の可否消費電力(W)14使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50全光束(Lm)770照度(Lx)360色温度(K)5700電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属)調光方式アナログ調光方式(20%~100%)付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m)ケーブル長(m)2
オリンピア照明 LEDスタンド 切子スタンドライト MotoMオリンピア照明 LEDスタンド 切子スタンドライトMotoM
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
独自の製法によりきらめく切子ガラスと柔らかな透過光から創出する布セードからなり、日本的な暖かみや懐かしさに加え、デザインの斬新さをもったこだわりのある商品
材質スチール、ガラス(切子)、布質量(g)1500消費電力(W)5.2スイッチ中間スイッチ寸法(Φ×高さH)(mm)166×400光源寿命約40,000時間アーム固定電球の種類LED
卓上ライト