絞り込み
ねじの呼び
二面幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
458件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリースカップ エスコ

    グリースカップ

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装)入数(個)1
  • オイルゲージMG形 家原ライト工業

    オイルゲージMG形

    家原ライト工業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
    材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス厚さ(mm)19.5寸法F(mm)19.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)160
  • R 1/4"x17.5mm レリーフニップル エスコ

    R 1/4"x17.5mm レリーフニップル

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    油やグリース等の圧力を逃せます。
    エスコ品番EA991CY-52材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5ねじ径R1/4”
  • グリスニップル SUS A型 TRUSCO

    グリスニップル SUS A型

    TRUSCO
    789税込868
    1パック(2個)
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    種別グリスニップルA型材質(本体)ステンレス(SUS304相当)材質(ボール)ステンレス球(SUS304)材質(スプリング)バネ用ステンレス鋼線(SUS304-WPB)
  • KURITA グリースニップル A型 丸頭 栗田製作所

    KURITA グリースニップル A型 丸頭

    栗田製作所
    699税込769
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
    用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプA型(ストレート)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • スチールカバー型ブリーザキャップ イマオコーポレーション

    スチールカバー型ブリーザキャップ

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
    材質(フィルター)ポリウレタン表面処理(フランジ)亜鉛メッキ表面処理(キャップ)クロムメッキ表面処理(スプリング)亜鉛メッキ
  • オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和[機構部品]

    オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
    仕様ねじ止め式材質ポリアミド(PA66)形状長形耐熱温度(℃)120
  • オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産

    オイルポット窓 (打込み式)

    光宝興産(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも赤の線(日の丸型は、日の丸の表示)がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱にたいしては約100℃
    材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型寸法D(mm)3寸法B(mm)11寸法C(mm)8取付穴径(Φmm)30.0±0.2外形寸法A(mm)30.5
  • オイルゲージSM形 家原ライト工業

    オイルゲージSM形

    家原ライト工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    透明プラスチックのため、油面が見やすく、油の容量を正面と横の角度から見ることができます。特殊透明プラスチックのため、105℃まで耐熱性があります。
    トラスコ品番551-2552材質特殊透明プラスチック、Oリング:NBR幅(mm)54厚さ(mm)19.5ねじ径取付:G1-1/4寸法A(mm)48.5寸法F(mm)33寸法D(mm)11.6寸法E(mm)19.5寸法B(mm)54寸法C(mm)7.9耐圧(MPa)0.8(40℃)二面幅(mm)48.5耐熱温度(℃)105
  • オイルキャップ KRM-A KRM-A3-B 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A KRM-A3-B

    協和[機構部品]
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
    シリーズKRM-A寸法A(mm)34寸法D(mm)21寸法B(mm)G3/4寸法C(mm)13OリングP-20
  • L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L 協和[機構部品]

    L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L

    協和[機構部品]
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています。
    形状L型
  • 長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(樹脂製) オイルゲージ KL

    協和[機構部品]
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎樹脂製オイルゲージの基本タイプです。・KL型オイルゲージは取り付けボルト・セット部分に特殊合成樹脂を使用。・オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎取り付けボルト・セット部分とオイル窓部分は、接続バーで接合しています。・このため、オイルゲージの取り付けの時は取り付けパッキンだけでシールでき、取り付けが簡単です。◎反射板は白地に赤の目盛りを入れ、またオイル窓部分の裏面は白色印刷しています。・そのためオイルの量確認はもちろん、オイルの仔細な症状も見逃しません。 ◎分解、組立が簡単にでき、内部の手入れが容易です。◎耐熱:90℃◎耐圧:0.5~0.8MPa◎耐シンナー用のSタイプもございます。
    形状長形シリーズKL
  • SGA ステンレス グリスNI A型 井筒製作所

    SGA ステンレス グリスNI A型

    井筒製作所
    629税込692
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS303タイプA型RoHS指令(10物質対応)対応
  • NPT 1/8 グリースニップル(直) エスコ

    NPT 1/8 グリースニップル(直)

    エスコ
    885税込974
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
  • グリースニップル(67.5°) エスコ

    グリースニップル(67.5°)

    エスコ
    410税込451
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • グリースニップル(JIS/直) エスコ

    グリースニップル(JIS/直)

    エスコ
    330税込363
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • グリースニップル(直) エスコ

    グリースニップル(直)

    エスコ
    245税込270
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • グリースニップル(90°) エスコ

    グリースニップル(90°)

    エスコ
    410税込451
    1個ほか
    当日出荷
  • G 1/8" グリースニップル(67.5°/5個) エスコ

    G 1/8" グリースニップル(67.5°/5個)

    エスコ
    600税込660
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状67.5°六角対辺(mm)10入数5個ねじサイズPF1/8"
  • オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    499税込549
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    本体は真鍮製。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 配管用シールテープと共にご使用ください。
  • スクリュープラグ - ツマミつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    スクリュープラグ - ツマミつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃
    寸法d(mm)2寸法Lf(mm)8M並目M5
  • UNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコ

    UNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)

    エスコ
    805税込886
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
    エスコ品番EA991CZ-312材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状67.5°質量(g)8.8六角対辺(mm)10ねじサイズUNF1/4”×28山
  • R 1/8"x12.5mm レリーフニップル エスコ

    R 1/8"x12.5mm レリーフニップル

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    油やグリース等の圧力を逃せます。
    エスコ品番EA991CY-51材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)12.5ねじ径R1/8”
  • Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用) エスコ

    Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
    エスコ品番EA991CY-203材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
  • G 3/4" オイルプラグ エスコ

    G 3/4" オイルプラグ

    エスコ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949CX-13材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)つや消しブラック寸法D(mm)16.5寸法E(mm)12寸法B(mm)12寸法C(mm)32寸法A3/4PF
  • グリースニップルC型 THK

    グリースニップルC型

    THK
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
    タイプC型RoHS指令(10物質対応)対応
  • KURITA ステンレスボタンヘッド 栗田製作所

    KURITA ステンレスボタンヘッド

    栗田製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
    用途グリースの注油作業に。材質(本体)SUS303タイプボタンヘッド二面幅(mm)17
  • KURITA ステンレスグリースニップル C型 規格頭 栗田製作所

    KURITA ステンレスグリースニップル C型 規格頭

    栗田製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製グリースニップル。 C型90°タイプ。
    用途グリースの注油口に。全長(mm)19.5材質(本体)SUS303タイプC型(90°)ねじ長さ(mm)6二面幅(mm)10
  • KURITA ステンレスグリースニップル B型 規格頭 栗田製作所

    KURITA ステンレスグリースニップル B型 規格頭

    栗田製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷
    ステンレス製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
    用途グリースの注油口に。全長(mm)19.5材質(本体)SUS303タイプB型(67.5°)ねじ長さ(mm)6二面幅(mm)10
  • ライン型ウィンドー イマオコーポレーション

    ライン型ウィンドー

    イマオコーポレーション
    579税込637
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    はめ込み取付け
    形状丸形耐熱温度(℃)100材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
  • パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    耐熱温度(℃)90
  • アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型

    協和[機構部品]
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産

    オイルポット窓 (打込み式)

    光宝興産
    899税込989
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 熱にたいしては約100℃
    トラスコ品番102-8766種別日の丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型質量(g)22寸法A(mm)46.5寸法F(mm)35寸法D(mm)18寸法E(mm)4寸法B(mm)50寸法C(mm)12寸法G(mm)17耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)46.0±0.2
  • 打ち込みオイルカップ ノーブランド

    打ち込みオイルカップ

    ノーブランド(7件のレビュー)
    269税込296
    1個
    欠品中
    グリス注入用のオイルカップです
    用途油圧機器などのオイル注入に材質/仕上鉄(SS41)/ニッケルメッキ
  • ボタンヘッド (SUS303) ノーブランド

    ボタンヘッド (SUS303)

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS303タイプボタンヘッド
  • オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産

    オイルポット窓 (打込み式)

    光宝興産(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも赤の線(日の丸型は、日の丸の表示)がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。 取り付け、取り外しが簡単です。 熱にたいしては約100℃
    材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型寸法D(mm)3寸法B(mm)9寸法C(mm)6耐熱温度(℃)約100取付穴径(Φmm)25.0±0.2外形寸法A(mm)25.5
  • オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産

    オイルポット窓 (ネジ止め式)

    光宝興産(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    透明の本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で、少々暗い場所でも「H」「L」の赤文字や線の表示がはっきり見えます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。熱にたいしては約100℃
    材質ポリカーボネート(PC)形状丸型耐熱温度(℃)100
  • オイルポット窓 噴水式(ネジ止め式) 光宝興産

    オイルポット窓 噴水式(ネジ止め式)

    光宝興産
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    本製品は、機械が始動するとともに、中央の噴出穴から油が噴出して機械内の潤滑油の状態をはっきり見ることができます。透明の本体は超硬質の特殊合成樹脂ですのでどんな衝撃にも破損しません。反射板は油をはじく性質をもっていますので、油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。耐熱度は、約100℃
    トラスコ品番103-0060種別噴水式材質ポリカーボネート形状丸形厚さ(mm)10質量(g)364耐熱温度(℃)100外径(mm)52取付ねじサイズM8×1.25
  • オイルキャップ KRM-A KRM-A1-B 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A KRM-A1-B

    協和[機構部品]
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
    シリーズKRM-A寸法A(mm)27寸法D(mm)20寸法B(mm)G3/8寸法C(mm)12OリングP-15
  • オイル栓 KRM-B KRM-B15 協和[機構部品]

    オイル栓 KRM-B KRM-B15

    協和[機構部品]
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    ◎ねじ加工の必要がなく簡単に使用できるオイル栓です。・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります。・本製品は、この注油口等に必要なオイルキャップです。・今まで、ネジ付キャップを使用されている時は、ネジ加工がいらなくなります。・このネジ加工を省くべく開発したのが同製品です。◎空気孔付が標準ですが空気孔なしも用意しています。
    穴径(Φmm)ハウジング:15シリーズKRM-B寸法A(mm)22寸法F(mm)16寸法D(mm)10寸法E(mm)6寸法B(mm)14寸法C(mm)15.6
グリスニップル・オイル窓