絞り込み
ねじの呼び
- M6
- G(PF) 1/8(15)
- G(PF) 1/4(22)
- G(PF) 3/8(28)
- G(PF) 1/2(30)
- G(PF) 3/4(24)
- G(PF) 1(22)
- G(PF) 1-1/4(13)
- G(PF) 1-1/2(10)
- M8(27)
- M10(54)
- M12(37)
- M14(8)
- M16(8)
- R(PT) 3/8(7)
- Rc(PT) 1/8(40)
- Rc(PT) 1/4(30)
- Rc(PT) 3/8(24)
- UNF 1/4(12)
- その他(8)
- ねじの呼びをもっと見る
二面幅(mm)
- 7(4)
- 8(9)
- 10(2)
材質(本体)
- スチール(1)
- ステンレス(10)
- 樹脂(2)
- 黄銅(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ノーブランド(9)
- エスコ(6)
- THK(3)
- 井筒製作所(3)
- 光宝興産(1)
- 協和[機構部品](1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリスニップル・カップのグリスニップルは、グリス注入用の部品で、ポンプなどから送られてきたグリスの受け入れ口になります。チューブを連結させる口の取り付け方向からA型、B型、C型に分類されています。耐油性に優れるよう金属製になっていることが特徴です。また、グリスニップル以外の注油器もこのカテゴリに分類されています。グリスカップは本体とフタからなる注油器で、グリスニップルに比べて大型の部品になります。ポンプによるグリスの補充には向きませんが、一度に多くのグリスを補充できます。

グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(38件のレビュー)¥95~税込¥105~1個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:ストレート用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
グリースニップル A型 黄銅メッキ付
(15件のレビュー)¥559税込¥6151パック(10個)当日出荷グリス注入用グリスニップルです。用途グリスの注油口としてタイプA型表面処理ニッケルメッキ材質(本体)黄銅販売区分業務用
グリースニップル B型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(22件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプB型仕様黄銅メッキ付
グリースニップル C型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(10件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:90°用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプC型仕様黄銅メッキ付
グリースニップル A型 (黄銅生地)
ノーブランド(21件のレビュー)¥93~税込¥102~1個当日出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプA型普及品仕様黄銅生地
グリースニップル B型 (黄銅生地)
ノーブランド(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプB型仕様黄銅生地![丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140805-170406-02.jpg)
丸型ネジ止め式オイルゲージ
協和[機構部品](2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から12日以内出荷取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。材質(本体)ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA)仕様二本線・HL形状丸形
グリースニップル C型 (黄銅生地)
ノーブランド(8件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から4日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプC型仕様黄銅生地
グリースニップル A型 (SUS303)
ノーブランド(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型材質SUS303
オイルポット窓 (ネジ止め式)
光宝興産(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷透明の本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で、少々暗い場所でも「H」「L」の赤文字や線の表示がはっきり見えます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。熱にたいしては約100℃形状丸型材質ポリカーボネート(PC)耐熱温度(℃)100
グリースニップル B型 (SUS303)
ノーブランド¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプB型材質SUS303
M6x0.75 (90°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥649税込¥7141個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-225形状90°質量(g)8.7
M6x1.0 (67.5°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥689税込¥7581個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。ねじサイズM6×P1.0材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-216形状67.5°
M6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥649税込¥7141個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-215形状67.5°質量(g)8.7
Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75材質ステンレスエスコ品番EA991CY-201全長(mm)20
グリースニップル C型 (SUS303)
ノーブランド¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプC型












![丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140805-170406-02.jpg)