絞り込み
ねじの呼び
ブランド
「ねじの呼び」から絞り込む
G(PF) 1/8(5)
G(PF) 1/4(4)
M6(21)
MT6(3)
Rc(PT) 1/8(33)
Rc(PT) 1/4(28)
Rc(PT) 3/8(22)
Rc(PT) 1/2(3)
UNF 1/4(11)
その他(5)

グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(38件のレビュー)¥95~税込¥105~1個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:ストレート用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
グリースニップル A型 黄銅メッキ付
(15件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(10個)当日出荷グリス注入用グリスニップルです。用途グリスの注油口としてタイプA型表面処理ニッケルメッキ材質(本体)黄銅販売区分業務用
グリースニップル B型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(22件のレビュー)¥218~税込¥240~1個当日出荷グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプB型仕様黄銅メッキ付
KURITA グリースニップル A型 規格頭
栗田製作所(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
グリースニップル C型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(10件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:90°用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプC型仕様黄銅メッキ付
グリースニップル A型 (黄銅生地)
ノーブランド(21件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプA型普及品仕様黄銅生地
グリースニップル B型 黄銅メッキ付
(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10個)当日出荷グリス注入用グリスニップルです。用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプB型(67.5°)寸法L(mm)21表面処理黄銅メッキねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10販売区分業務用
KURITA ステンレスグリースニップル A型 JIS型
栗田製作所(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)SUS303
KURITA グリースニップル C型 規格頭
栗田製作所(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。タイプC型(90°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA グリースニップル B型 規格頭
栗田製作所(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。タイプB型(67.5°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
グリースニップル B型 (黄銅生地)
ノーブランド(7件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプB型仕様黄銅生地
KURITA グリースニップル A型 JIS型
栗田製作所(2件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
グリースニップル A型 黄銅生地
(4件のレビュー)¥649税込¥7141パック(10個)当日出荷グリス注入用グリスニップルです。用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプA型寸法L(mm)20表面処理なしねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10販売区分業務用
グリスニップルC型
TRUSCO¥689~税込¥758~1箱(5個)ほか当日出荷グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ材質(ボール)鋼球(SWCH10R)材質(スプリング)80c硬鋼線(SW-C)
KURITA グリースニップル C型 JIS型
栗田製作所(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。タイプC型(90°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
グリースニップル C型 (黄銅生地)
ノーブランド(8件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から4日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプC型仕様黄銅生地
AZ真鍮グリースニップルBP 刈払機用
AZ(エーゼット)(14件のレビュー)¥569税込¥6261パック(3個)当日出荷ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。刈払機のグリースニップル交換に。用途グリースニップル摩耗時の交換にねじ規格8×P1.25BP
KURITA グリースニップル B型 JIS型
栗田製作所(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。タイプB型(67.5°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA ステンレスグリースニップル B型 JIS型
栗田製作所¥699~税込¥769~1個当日出荷ステンレス製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。タイプB型(67.5°)材質(本体)SUS303
グリスニップルストレートタイプ
TRUSCO¥719税込¥7911セット(3個)当日出荷接続口径G(PF)1/4タイプA型材質黄銅棒トラスコ品番114-5808形状A型質量(g)41表面処理ニッケルメッキ
UNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥805税込¥8861個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。ねじサイズUNF1/4”×28山六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-322形状90°質量(g)8.8
KURITA ステンレスグリースニップル C型 JIS型
栗田製作所¥659~税込¥725~1個当日出荷ステンレス製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。タイプC型(90°)材質(本体)SUS303
グリスニップル C型
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷接続口径PT1/8寸法L(mm)約20材質真鍮仕様キャップ付トラスコ品番334-9845質量(g)34タイプC型質量(g/個)11.3
グリスニップル SUS A型
TRUSCO¥789~税込¥868~1パック(2個)当日出荷グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。種別グリスニップルA型材質(本体)ステンレス(SUS304相当)材質(ボール)ステンレス球(SUS304)材質(スプリング)バネ用ステンレス鋼線(SUS304-WPB)
グリースニップル A型 (SUS303)
ノーブランド(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型材質SUS303
グリスニップルセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット当日出荷エスコ品番EA991CXセット内容6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
硝子オイラー(アクリル管使用)
栗田製作所(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷約500ccの油を滴下させることが可能です。 本体上部の透明部は硝子ではなく、アクリル管を使用しておりますので耐久性も向上しています。 油の量の調整が可能です。用途軸受やプレス機などに油を滴下する際に使用材質黄銅条C2680R・黄銅棒C3604・真鍮網C2700W・アクリル樹脂・硬質硝子BC管・ニトリルゴムNBR・硬鋼線SW-Cトラスコ品番859-0863全長(mm)206質量(g)490寸法(硝子外径×ネジD)100×G1/4
KURITA ステンレスグリースニップル B型 規格頭
栗田製作所¥699税込¥7691個当日出荷ステンレス製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。タイプB型(67.5°)全長(mm)19.5材質(本体)SUS303ねじ長さ(mm)6二面幅(mm)10
KURITA ステンレスグリースニップル A型 規格頭
栗田製作所¥299~税込¥329~1個当日出荷ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)SUS303
『グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースニップル
- オイルカップ・グリースカップ
- その他注油器
- オイルポッド窓/オイル栓