絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 1/8(14)
- G(PF) 1/4(22)
- G(PF) 3/8(28)
- G(PF) 1/2(30)
- G(PF) 3/4(24)
- G(PF) 1(22)
- G(PF) 1-1/4(13)
- G(PF) 1-1/2(10)
- M6(24)
- M8(27)
- M10(54)
- M12(37)
- M14(8)
- M16(8)
- R(PT) 3/8(7)
- Rc(PT) 1/8(40)
- Rc(PT) 1/4(30)
- Rc(PT) 3/8(24)
- UNF 1/4(12)
- その他(8)
- ねじの呼びをもっと見る
二面幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 協和[機構部品](162)
- エスコ(77)
- イマオコーポレーション(42)
- 光宝興産(28)
- 栗田製作所(23)
- ノーブランド(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 家原ライト工業(15)
- フジトク(13)
- TRUSCO(11)
- 井筒製作所(8)
- 大澤ワックス(8)
- AZ(エーゼット)(7)
- THK(4)
- IKO(日本トムソン)(4)
- 日立産機システム(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

UNF 1/4 グリースニップル(67.5°)
エスコ¥555税込¥6111袋(5個)当日出荷仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
グリースニップル(JIS/67.5°)
エスコ¥1,220税込¥1,3421袋(5個)当日出荷仕様●ねじサイズ:R1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:14mm
G1・1/2" オイルキャップ
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷寸法(mm)B:13、C:57.5、D:34色つや消しブラック材質(本体)ポリアミドねじ径AG1-1/2オイルシールNBR(ニトリルゴム)
オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から18日以内出荷本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
オイルレベルウィンドウ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から18日以内出荷本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
スクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から18日以内出荷アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:100℃材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法Lf(mm)8M並目M5
スクリュープラグ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から18日以内出荷アルミニウム合金製のスクリュープラグ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:180℃材質(本体)アルミニウム合金、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)寸法Lf(mm)8M並目M5
スクリュープラグ - マグネットつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個18日以内出荷マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。 本体はアルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 [[QPMAL-M]]----メートル細目ねじ [[QPMAL-G]]----管用平行ねじ 使用可能温度:100℃材質(本体)アルミニウム合金、(磁石)アルニコ、(オイルシール)NBR(ニトリルゴム・黒)寸法d1(mm)6
スクリュープラグ - ツマミつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から18日以内出荷工具レスで取りつけ・取りはずしができるツマミつきのスクリュープラグ。 アルミニウム合金製。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。 使用可能温度:200℃寸法Lf(mm)8M並目M5
FF オイルレベルゲージ
DRC(ディーアールシー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷フロントフォークの油面調整を簡単確実にする便利ツール。ワンタッチプッシュボタンでレベルゲージを上下にスライド可能。工具を必要としない。 フォークオイルの吸引はスポイトを片手で握るだけ。 空いた片手でフロントフォークを確実に保持出来る。 油面調整範囲は175mmまで。調整範囲(mm)175まで
M6x0.75 (90°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥649税込¥7141個当日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。エスコ品番EA991CZ-225材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状90°質量(g)8.7六角対辺(mm)10ねじサイズM6×P0.75
R 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。エスコ品番EA991CZ-222材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状90°ねじサイズPT1/4”
UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット
エスコ¥16,300税込¥17,9301個5日以内出荷UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。付属品タップ&ニップル脱着レンチエスコ品番EA991CX-101材質スチール(亜鉛メッキ)
G 1 " オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-45材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)25使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)11寸法E(mm)11寸法C(mm)40耐熱温度(℃)130寸法AG1
G 1/2" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-34材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)18寸法B(mm)11寸法C(mm)26寸法APF1/2
G 1/4" オイルプラグ(通気穴付)
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-32材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/4
G 1/4" オイルプラグ(通気穴なし)
エスコ¥190税込¥2091個翌日出荷仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-22材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)色つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)16寸法B(mm)9寸法C(mm)19寸法APF1/4
KURITA グリースニップル B型 丸頭
栗田製作所¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプB型(67.5°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
レベルインジケーター(樹脂ボルトタイプ)
イマオコーポレーション¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~90ボルト直径(M)M12×1.75耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ボルト)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)SUS303材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
バスケットフィルター
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷ガスケットがオイル漏れを防ぎます。使用温度範囲(℃)0~90材質(ガスケット)ニトリルゴム(NBR)バスケット(mm)格子0.9×3材質(タッピンネジ)SUM22L材質(バスケット)ポリプロピレン表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ
コラム式 レベル インジケーター
イマオコーポレーション¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から5日以内出荷耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。形状長形材質(サポート)アルミニウム材質(チューブ)耐熱ガラス材質(アセンブリエンド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ポリカーボネート)透明
AZ真鍮グリースニップル
AZ(エーゼット)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100個)4日以内出荷から5日以内出荷ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ用途グリースニップル摩耗時の交換に![耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49059062-130204-02.jpg)
耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ
協和[機構部品]¥1,898税込¥2,0881個当日出荷耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。取り付けが簡単です。仕様ねじ込み式トラスコ品番408-2745材質ポリアミド(PA66)形状丸形幅(mm)25.5厚さ(mm)10質量(g)6二面幅(mm)23耐熱温度(℃)135取付穴径(mm)G3/8



































![耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49059062-130204-02.jpg)





![標準型温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46151086-260421-02.jpg)
![耐熱・耐薬品性温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46147796-210423-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46137734-200108-02.jpg)