2ページ目: トルクスレンチ

399件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘックスローブレンチ TRUSCO

    ヘックスローブレンチ

    TRUSCO
    579税込637
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    いじり止め付トルクスねじに対応します。 表面処理は無電解ニッケルメッキです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質クロムバナジウム鋼
  • マイクロヘックスローブレンチ SK11

    マイクロヘックスローブレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    極小T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。T7以上のサイズの先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
    用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。仕様トルクスネジ用先端形状マイクロヘックスローブ
  • ヘックスローブレンチ SK11

    ヘックスローブレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    トルクスネジ対応のL型レンチです。両側穴付き仕様でいじり止めネジにも対応します。クロームメッキ仕上げでサビに強いです。
    用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
  • T25 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T25 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    形状L型エスコ品番EA683EC-25
  • BPヘックスローブレンチセット SK11

    BPヘックスローブレンチセット

    SK11(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(9本組)
    当日出荷
    T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも斜めからトルクス穴に挿入できます。短い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
    用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブセット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50材質特殊合金鋼タイプセミロングタイプ入組点数9本組仕上クロームメッキ加工
  • TXレンチ エイト

    TXレンチ

    エイト
    549税込604
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • スターL-レンチセット BONDHUS

    スターL-レンチセット

    BONDHUS
    3,898税込4,288
    1セット(8本組)
    当日出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドル トルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。
    軸長(mm)100
  • Pハンドルトルクスレンチ ParkTool(パークツール)

    Pハンドルトルクスレンチ

    ParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。 いじり防止ネジ未対応。
  • T型スライドハンドル六角レンチ DAYTONA(デイトナ)

    T型スライドハンドル六角レンチ

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドルは同サイズのレンチになっていてL型レンチとしても使用でき、取り外してコンパクトに持ち運ぶことも可能。
  • L型ヘクスローブレンチセット(パックなし) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型ヘクスローブレンチセット(パックなし)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセット。ホルダー付。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
    先端形状ヘックスローブ
  • TX T型 レンチ エイト

    TX T型 レンチ

    エイト
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用、力強い締め付けが出来る樹脂ハンドル付T型ヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブ材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ヘックスローブL型レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ヘックスローブL型レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(7本)
    当日出荷
    いじり止め付ヘックスローブねじ対応
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状いじり止め穴付ヘックスローブトラスコ品番816-5007材質Cr-V質量(g)150
  • スター・ショートL-レンチセット BONDHUS

    スター・ショートL-レンチセット

    BONDHUS(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(8本組)
    当日出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブセット内容8本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25)材質プロテニアム合金鋼質量(g)68表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターL-レンチ BONDHUS

    スターL-レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクスねじの締め付けに先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスレンチセット ホーザン

    トルクスレンチセット

    ホーザン
    4,998税込5,498
    1セット(6本組)
    当日出荷
    早回し作業がしやすいローレット付。 長軸側はタンパープルーフ(いじり止め付)トルクスネジに対応しています。 摩擦、引っ張りに強いポリウレタン製ケース付きです。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブトラスコ品番370-8471セット内容T6/T8/T10/T15/T20/T25質量(g)63
  • いじり止めトルクスレンチ ベッセル

    いじり止めトルクスレンチ

    ベッセル
    499税込549
    1本
    当日出荷
    いじり止め付きのトルクス[[R上]]レンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。
    用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。トラスコ品番167-6848材質軸:ビット材全長(mm)112対辺(mm)T20H対辺寸法(mm)T20H首下長(mm)19刃先T20H
  • スライディングTハンドルヘックスレンチ ParkTool(パークツール)

    スライディングTハンドルヘックスレンチ

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。
    先端形状六角
  • トルクスナイフレンチ (いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスナイフレンチ (いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    折りたたみナイフ式のトルクスレンチ。コンパクト設計で持ち運びに大変便利。
    セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H先端形状いじり止めトルクス寸法(幅W×長さL)(mm)30×100刃先T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
  • T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX GEDORE

    T型ボールポイントトルクスレンチ DT2142TX

    GEDORE
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルのトルクス[[(R)]]で本締めが可能です。 ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。 ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
    材質クロムバナジウム鋼
  • T10 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T10 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    形状L型エスコ品番EA683EC-10
  • ロング ヘクスローブレンチセット SIGNET(シグネット)

    ロング ヘクスローブレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    3,198税込3,518
    1セット(9個)
    当日出荷
    長軸:いじり止め付きヘクスローブ短軸:ヘクスローブホルダー付き。
    セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
  • カラーヘックスレンチセット BIKEHAND

    カラーヘックスレンチセット

    BIKEHAND(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    サイズ毎に色分けされて使いやすい 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm(ボールエンド)
    長さ(mm)225幅(mm)85高さ(mm)15材質(本体)鉄、プラスチック
  • スタードライバーセット BONDHUS

    スタードライバーセット

    BONDHUS
    8,998税込9,898
    1セット(8本組)
    当日出荷から8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼形状六角表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスレンチ ホーザン

    トルクスレンチ

    ホーザン
    749税込824
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    W-82の単品商品。
    先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • (9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ KTC

    (9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ピン・リング付き
    差込角(sq.)9.5付属品ピン、リングPR-1519外径D(Φmm)22(ソケット部)先端寸法(mm)3.84全長L(mm)75ねじサイズM4-5
  • トルクス8本組セット BONDHUS

    トルクス8本組セット

    BONDHUS(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1組
    当日出荷
    先端形状ヘックスローブセット内容スターLレンチショート/T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40(8本組)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクスL形レンチセット イチネンTASCO

    トルクスL形レンチセット

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじ、両方の締付け、緩め作業が可能です。セット内容… T06・T08・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
  • TONE T形トルクスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE T形トルクスレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細軸タイプのT形ハンドルです。 早回しローレット付です。
    用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 35826 T6 フラッグ型 ヘクスローブレンチ SIGNET(シグネット)

    35826 T6 フラッグ型 ヘクスローブレンチ

    SIGNET(シグネット)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
    用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。サイズT6全長(mm)76軸長(mm)37幅(mm)軸:3ハンドル幅(mm)24硬度HRC58-62材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)材質六角棒:特殊合金鋼(S2)質量(g)8先端形状ヘクスローブ
  • L型 トルクスレンチ チタニウムシルバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    L型 トルクスレンチ チタニウムシルバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    899税込989
    1本
    4日以内出荷
    チタニウムシルバーの商品です。
    先端形状トルクス
  • ローレット入 L型ヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ローレット入 L型ヘクスローブレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ローレット入りL型ヘクスローブレンチ。 ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能です。
    先端形状ヘクスローブ
  • 3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ Wera

    3967 SXL ホールディングファンションステンレストルクスレンチ

    Wera
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。
    材質ステンレス規格REACH対応品
  • カラーコーティング ヘックスローブ 9本組 HANDIWORK

    カラーコーティング ヘックスローブ 9本組

    HANDIWORK
    2,698税込2,968
    1セット(9本)
    当日出荷
    滑りにくい特殊コーティング加工。 耐久性に優れたクロームバナジウム鋼(S-2)使用。 中央部に突起があるヘックスローブネジに対応! イジリ止め付。
    セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質(本体)Cr-v鋼(S-2)仕上特殊コート
  • トルクスタイプレンチセット ParkTool(パークツール)

    トルクスタイプレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    L字タイプのトルクスタイプレンチ。 ロングタイプで締め付けトルクをコントロールしやすく、確実な作業を可能にします。
    付属品レンチホルダーセット内容T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40先端形状トルクス
  • 六角・ボールポイントL型レンチセット WIZ'A

    六角・ボールポイントL型レンチセット

    WIZ'A
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。
    セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
  • L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • スタードライバーセット JTC

    スタードライバーセット

    JTC(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    セット内容T8×100L・T9×100L・T10×100L・T15×125L・T20×125L・T25×125L・T27×150L・T30×150L・T40×150LRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカクレンチセット インチサイズ 13 DAYTONA(デイトナ)

    ロッカクレンチセット インチサイズ 13

    DAYTONA(デイトナ)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
  • ボールエンドL型トルクスキーロング Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールエンドL型トルクスキーロング

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
トルクスレンチ