3ページ目: トルクスレンチ

401件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イジリ止付ヘクスローブ Tレンチセット SIGNET(シグネット)イジリ止付ヘクスローブ TレンチセットSIGNET(シグネット)
4,498税込4,948
1セット
翌日出荷
握りやすく、トルクのかけやすい樹脂グリップ付きのL型レンチ。 長軸:いじり止め付きヘクスローブ短軸:ヘクスローブ
セット内容T10、15、20、25、30、40
スタードライバーセット(穴開き) JTCスタードライバーセット(穴開き)JTC
7,598税込8,358
1セット
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容T8H×100L・T9H×100L・T10H×100L・T15H×125L・T20H×125L・T25H×125L・T27H×150L・T30H×150L・T40H×150LRoHS指令(10物質対応)対応
マルチカラー いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチセント Weraマルチカラー いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチセントWera
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ付属品ホルダトラスコ品番469-3621セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)641
カラーヘックスレンチセット BIKEHANDカラーヘックスレンチセットBIKEHAND(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
サイズ毎に色分けされて使いやすい 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm(ボールエンド)
長さ(mm)225幅(mm)85高さ(mm)15材質(本体)鉄、プラスチック
ボールポイントヘックスローブレンチ TRUSCOボールポイントヘックスローブレンチTRUSCO
429税込472
1本
当日出荷
先端形状ヘックスローブ材質ニッケルクロムモリブデン鋼
TX T型 レンチ エイトTX T型 レンチエイト
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用、力強い締め付けが出来る樹脂ハンドル付T型ヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブ材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ウィング・ハンドル BONDHUSウィング・ハンドルBONDHUS
989税込1,088
1本
当日出荷
グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブL型レンチ 7本組 TRUSCOヘックスローブL型レンチ 7本組TRUSCO
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
いじり止め付トルクスねじに対応します。 表面処理は無電解ニッケルメッキです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブトラスコ品番336-1918セット内容T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H質量(g)170
Pハンドルトルクスレンチ ParkTool(パークツール)PハンドルトルクスレンチParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。 いじり防止ネジ未対応。
ボールスターLレンチ BONDHUSボールスターLレンチBONDHUS(3件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。
先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム特殊合金RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクサロビュアボールポイントレンチ エイトヘクサロビュアボールポイントレンチエイト
5,998税込6,598
1セット(8本組)
当日出荷
国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ呼び寸法(mm)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(各1本)トラスコ品番432-8621セット内容トルクス両穴付きボールポイント(TXBH-8、10、15、20、25、27、30、40)寸法(mm)(T8):90(T10):95(T15):103(T20):109(T25):115(T27):120(T30):128(T40):138質量(g)160.5
マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)マジックスプリング付TハンドルトルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。
先端形状ヘックスローブ軸長(mm)100
T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ KTCT型いじり止めトルクスLハンドルレンチKTC
539税込593特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
T型トルクスLハンドルレンチ KTCT型トルクスLハンドルレンチKTC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状ヘックスローブ
折りたたみ式トルクスレンチ BONDHUS折りたたみ式トルクスレンチBONDHUS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
表面処理プロガードTM加工(黒染め)組数8硬度HRC52~56材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
(Torx)キーレンチ(ロング) Wera(Torx)キーレンチ(ロング)Wera
8,998税込9,898
1セット
欠品中
トルクス形状のボールエンド付き、角度をつけて作業できます形状によって色分けされていますプラスチック製スリーブは、低温でも快適で安全に作業できますブラックレーザー処理サイズがレーザーマーキングされております
セット内容Torxキーレンチ 024481・024482・024483(TX8・9・10)、Torxキーレンチロング 保持機能付き 024484・024485・024486・024487・024488・024489、(TX15・20・25・27・30・40)質量(g)365寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×100×30
ヘックスローブセット WIZ'AヘックスローブセットWIZ'A
799税込879
1個
翌々日出荷
用途ネジを締めたり緩めたりする際に仕様カラビナ付き、携帯しやすいポケットサイズ、折りたたみタイプ材質レンチ:CR-VレッドサイズT10、T15、T20、T25、T27、T30先端形状ヘックスローブ
スタードライバー JTCスタードライバーJTC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
JTC39311・JTCK7091補充用
35832 T15 フラッグ型 ヘクスローブレンチ SIGNET(シグネット)35832 T15 フラッグ型 ヘクスローブレンチSIGNET(シグネット)
199税込219
1本
翌日出荷
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。サイズT15全長(mm)85軸長(mm)46幅(mm)軸:4ハンドル幅(mm)24硬度HRC58-62材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)材質六角棒:特殊合金鋼(S2)質量(g)15先端形状ヘクスローブ
35828 T8 フラッグ型 ヘクスローブレンチ SIGNET(シグネット)35828 T8 フラッグ型 ヘクスローブレンチSIGNET(シグネット)
199税込219
1本
翌日出荷
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。サイズT8全長(mm)76軸長(mm)37幅(mm)軸:3ハンドル幅(mm)24硬度HRC58-62材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)材質六角棒:特殊合金鋼(S2)質量(g)8先端形状ヘクスローブ
いじり止め付トルクスキーショート(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)いじり止め付トルクスキーショート(黒染め酸化処理)Wiha(ビーハ/ノガ)
989税込1,088
1本
4日以内出荷
黒染め酸化処理がしてあります。
タイプショートタイプ先端形状いじり止めトルクス
ローレット入L型ヘクスローブレンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ローレット入L型ヘクスローブレンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ローレット入りL型ヘクスローブレンチのセット。ホルダー付き。
先端形状ヘクスローブセット内容ローレット入りL型ヘクスローブレンチ:T6・7・8・9・10・15・20・25(410-6・7・8・9・10・15・20・25)
ローレット入 L型ヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ローレット入 L型ヘクスローブレンチPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ローレット入りL型ヘクスローブレンチ。 ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能です。
先端形状ヘクスローブ
スターヘックスネジ用レンチ SSPOWERスターヘックスネジ用レンチSSPOWER
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。
用途スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。規格T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40セット内容スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40組数7本
967 XL トルクス HFキーレンチ Wera967 XL トルクス HFキーレンチWera
869税込956
1個
当日出荷
材質特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理
トルクスタイプレンチセット ParkTool(パークツール)トルクスタイプレンチセットParkTool(パークツール)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
L字タイプのトルクスタイプレンチ。 ロングタイプで締め付けトルクをコントロールしやすく、確実な作業を可能にします。
付属品レンチホルダーセット内容T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40先端形状トルクス
T 8 (BORE TORX)キーレンチ エスコT 8 (BORE TORX)キーレンチエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
形状L型エスコ品番EA683EC-8
T10 (BORE TORX)キーレンチ エスコT10 (BORE TORX)キーレンチエスコ
285税込314
1個
当日出荷
形状L型エスコ品番EA683EC-10
T4x 45mm [Torx]キーレンチ エスコT4x 45mm [Torx]キーレンチエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573MD-4
L型いじり止めヘクスローブレンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型いじり止めヘクスローブレンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ロングタイプのL型ヘクスローブレンチセット。いじり止め付ねじに対応。ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブセット内容いじり止め付き L型ロングヘクスローブレンチ、411B-6・7・8・9・10・15・20・25の8本組質量(g)98
ロング ヘクスローブレンチセット SIGNET(シグネット)ロング ヘクスローブレンチセットSIGNET(シグネット)
3,198税込3,518
1セット(9個)
当日出荷
長軸:いじり止め付きヘクスローブ短軸:ヘクスローブホルダー付き。
セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
スタープラスドライバーセット JTCスタープラスドライバーセットJTC
7,798税込8,578
1セット
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容TS8×100L・TS9×100L・TS10H×100L・TS15H×125L・TS20H×125L・TS25H×125L・TS27H×150L・TS30H×150L・TS40H×150LRoHS指令(10物質対応)対応
ウィングタイプトルクスプラスキー Wiha(ビーハ/ノガ)ウィングタイプトルクスプラスキーWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
先端形状ヘックスローブ
ダブルフレックスヘキサゴンレンチ Pro-AutoダブルフレックスヘキサゴンレンチPro-Auto(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
形状ピボットヘッド
TX いじり止め 穴付レンチ エイトTX いじり止め 穴付レンチエイト
3,298税込3,628
1セット(8本組)
当日出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ、よく使うサイズ8本の使い勝手の良いドアホルダーセット
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状いじり止め穴付ヘックスローブセット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40仕上ニッケルメッキホルダー8本組用二段式ドアホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スタードライバーセット BONDHUSスタードライバーセットBONDHUS
8,998税込9,898
1セット(8本組)
当日出荷から8日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼形状六角表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
プロホールドT-ハンドル・スターレンチ BONDHUSプロホールドT-ハンドル・スターレンチBONDHUS(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
フラッグ・ハンドル BONDHUSフラッグ・ハンドルBONDHUS
999税込1,099
1本
当日出荷から8日以内出荷
グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ質量(g)23軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスレンチセット ホーザントルクスレンチセットホーザン
4,998税込5,498
1セット(6本組)
当日出荷
早回し作業がしやすいローレット付。 長軸側はタンパープルーフ(いじり止め付)トルクスネジに対応しています。 摩擦、引っ張りに強いポリウレタン製ケース付きです。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブトラスコ品番370-8471セット内容T6/T8/T10/T15/T20/T25質量(g)63
トルクス8本組セット BONDHUSトルクス8本組セットBONDHUS(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1組
当日出荷
先端形状ヘックスローブセット内容スターLレンチショート/T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40(8本組)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスレンチ