3ページ目: トルクスレンチ

297件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラッグ型 TXレンチ 単品 エイト

    フラッグ型 TXレンチ 単品

    エイト
    469税込516
    1本
    当日出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • 967 トルクスHFキー Wera

    967 トルクスHFキー

    Wera
    599税込659
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • TX いじり止め 穴付レンチ エイト

    TX いじり止め 穴付レンチ

    エイト
    3,298税込3,628
    1セット(8本組)
    当日出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ、よく使うサイズ8本の使い勝手の良いドアホルダーセット
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕上ニッケルメッキホルダー8本組用二段式ドアホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • スタードライバーセット BONDHUS

    スタードライバーセット

    BONDHUS
    8,998税込9,898
    1セット(8本組)
    当日出荷から8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状六角表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • スターL-レンチ いじり止めセット BONDHUS

    スターL-レンチ いじり止めセット

    BONDHUS
    4,998税込5,498
    1セット(8本組)
    当日出荷
    短手、長手ともにいじり止め加工を施しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ヘックスローブレンチセット9本組 TRUSCO

    ヘックスローブレンチセット9本組

    TRUSCO(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(9本組)
    当日出荷
    いじり止め付トルクスねじに対応します。 焼き入れクロムバナジウム鋼製です。 持ち運びや携帯に便利な開閉型ホルダ付きです。 硬度はHRC54です。
    トラスコ品番301-1364セット内容T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T50H材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM・V)質量(g)250表面処理ニッケルメッキ先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • Pハンドルヘックスレンチ ParkTool(パークツール)

    Pハンドルヘックスレンチ

    ParkTool(パークツール)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ホールド感の良いPハンドルを採用したプロ用のヘックスレンチです。 高い作業性を確保しています。
  • ボールスターLレンチ BONDHUS

    ボールスターLレンチ

    BONDHUS(3件のレビュー)
    649税込714
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。
    材質プロテニアム特殊合金先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。
    軸長(mm)100先端形状ヘックスローブ
  • T型トルクスLハンドルレンチ KTC

    T型トルクスLハンドルレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • トルクスプラス(R)フラッグハンドル BONDHUS

    トルクスプラス(R)フラッグハンドル

    BONDHUS
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    幅(mm)【グリップ】24全長(mm)87軸長(mm)52RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスローブレンチセット はくでん

    ヘックスローブレンチセット

    はくでん
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    星形(6ローブ)形状のねじに対応し、確実な噛み合いで締付・緩め作業が行えます。ねじ頭との接触面積が大きく、トルクを分散して伝えるため、なめにくい構造です。基本材質はCr-Vであり、一部型番はS2合金鋼を採用し、より耐久性とトルク伝達性に優れています。※本製品には防錆・潤滑用の油が若干塗布されています。
    付属品収納ケースセット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50形状L型内容1セット(9本組)先端形状トルクス(ヘックスローブ)
  • スライディングTハンドルヘックスレンチセット ParkTool(パークツール)

    スライディングTハンドルヘックスレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチセット。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。 有孔ボード等に取り付け可能な便利なレンチホルダーが付属します。
    付属品レンチホルダー先端形状六角セット数8本組六角レンチ(mm)2/2.5/3/4/5/6/8/10
  • トルクスプラスレンチ エイト

    トルクスプラスレンチ

    エイト
    709税込780
    1本
    当日出荷
    用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。先端形状トルクスプラス
  • ヘクスローブL型レンチ9ピース BOSCH(ボッシュ)

    ヘクスローブL型レンチ9ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1セット(9本)
    当日出荷
    丈夫なシャフト設計によりプロ仕様に適したトルク、長さです。
    用途ヘクスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締緩トラスコ品番213-5361セット内容9本材質/仕上金属部表面:サテンクロームサイズT10・15・20・25・27・30・40・45・50質量(g)303アズワン品番64-4011-76
  • 7PCS T型スターキーセット JTC

    7PCS T型スターキーセット

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    セット内容T型スタープラス、サイズ:T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40HRoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーコーティング ヘックスローブ 9本組 HANDIWORK

    カラーコーティング ヘックスローブ 9本組

    HANDIWORK
    2,698税込2,968
    1セット(9本)
    当日出荷
    滑りにくい特殊コーティング加工。 耐久性に優れたクロームバナジウム鋼(S-2)使用。 中央部に突起があるヘックスローブネジに対応! イジリ止め付。
    セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質(本体)Cr-v鋼(S-2)仕上特殊コート
  • ヘックスローブレンチ ハゼット

    ヘックスローブレンチ

    ハゼット
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷から27日以内出荷
    クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • ロング ヘクスローブレンチセット(ブルーコーティング SIGNET(シグネット)

    ロング ヘクスローブレンチセット(ブルーコーティング

    SIGNET(シグネット)
    3,198税込3,518
    1セット(9個)
    当日出荷
    サビに強いブルーコーティングを採用。
    セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
  • スタードライバーセット(穴開き) JTC

    スタードライバーセット(穴開き)

    JTC
    7,598税込8,358
    1セット
    当日出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    セット内容T8H×100L・T9H×100L・T10H×100L・T15H×125L・T20H×125L・T25H×125L・T27H×150L・T30H×150L・T40H×150LRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチカラー いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチセント Wera

    マルチカラー いじり止め付ボールポイントトルクス(R)レンチセント

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    9色カラーで、容易にサイズを判別できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    付属品ホルダトラスコ品番469-3621セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40質量(g)641先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ヘキサゴンレンチ M10 ハリケーン

    ヘキサゴンレンチ M10

    ハリケーン
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質SCM435
  • ウィングタイプトルクスプラスキー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ウィングタイプトルクスプラスキー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,398税込1,538
    1本
    4日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • ダブルフレックスヘキサゴンレンチ Pro-Auto

    ダブルフレックスヘキサゴンレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ピボットヘッド
  • ボールポイントヘックスローブレンチセット TRUSCO

    ボールポイントヘックスローブレンチセット

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    付属品ホルダ材質ニッケルクロムモリブデン鋼、ホルダ:ポリプロピレン(PP)硬度HRC55~60表面処理黒染め先端形状ヘックスローブ
  • L型ヘクスローブレンチ ANEX

    L型ヘクスローブレンチ

    ANEX
    2,098税込2,308
    1セット(7本)
    当日出荷
    狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
    トラスコ品番803-6880サイズT-10、15、20、25、27、30、40先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • T-ハンドル・スターレンチセット BONDHUS

    T-ハンドル・スターレンチセット

    BONDHUS(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(8本組)
    8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。付属品スタンドセット内容8本組(T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40)材質プロテニアム合金鋼質量(g)993表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • フォールドアップトルクスレンチセット ParkTool(パークツール)

    フォールドアップトルクスレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ディスクブレーキをはじめ、ペダル、チェーンリングナットなどトルクスは様々なところで使用されるようになり、今後も増えていくことでしょう。 パークツールはトルクスの現在使われているサイズから今後使われていくであろうサイズを1つにまとめました。
    質量(g)170寸法トルクスレンチ(T7/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40)
  • ハンドル付ヘックスレンチ ParkTool(パークツール)

    ハンドル付ヘックスレンチ

    ParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
    1,288税込1,417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高トルクの必要なペダルやフリーハブの脱着に最適な樹脂製ハンドルの付いた作業性の良いヘックスレンチ。 HT-10はカンパニョーロのウルトラトルクにも対応します。
  • ボールスターLレンチセット BONDHUS

    ボールスターLレンチセット

    BONDHUS
    4,998税込5,498
    1セット(8本組)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。
    先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘクサロビュアボールポイントレンチ エイト

    ヘクサロビュアボールポイントレンチ

    エイト
    5,498税込6,048
    1セット(8本組)
    当日出荷
    国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
    トラスコ品番432-8621セット内容トルクス両穴付きボールポイント(TXBH-8、10、15、20、25、27、30、40)寸法(mm)(T8):90(T10):95(T15):103(T20):109(T25):115(T27):120(T30):128(T40):138質量(g)160.5呼び寸法(mm)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(各1本)先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ KTC

    T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ

    KTC
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ヘックスローブL型レンチセット BOSCH(ボッシュ)

    ヘックスローブL型レンチセット

    BOSCH(ボッシュ)
    2,698税込2,968
    1セット(9本)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。標準より20%高いトルクを実現。します。
    用途ヘックスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業セット内容9本(T8/9/10/15/20/25/27/30/40×各1本)材質S2スチール質量(g)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)132×63×21RoHS指令(10物質対応)対応
  • TORXキーレンチセット(ホールド仕様) エスコ

    TORXキーレンチセット(ホールド仕様)

    エスコ
    825税込908
    1本
    翌日出荷
    ホールド仕様付。先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
  • スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ ParkTool(パークツール)

    スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ

    ParkTool(パークツール)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
    先端形状トルクスタイプ
  • スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット ParkTool(パークツール)

    スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチセット。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 有孔ボード等に取り付け可能な便利なツールホルダーが付属します。
    付属品レンチホルダーサイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)先端形状トルクスタイプセット数8本組アズワン品番64-5107-61
  • トルクスプラスレンチ エイト

    トルクスプラスレンチ

    エイト
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。先端形状トルクスプラス
  • マジックスプリング付トルクス クラシックセット 8本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付トルクス クラシックセット 8本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷
    マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
    セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 (各1本) ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
  • マジックスプリング付L型トルクスレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付L型トルクスレンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
    材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ
  • トルクスキー プロスターケース入セット(13本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスキー プロスターケース入セット(13本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    プロスターケース入り13本組セットです。
    セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 ・チタニウムシルバー先端形状トルクス
トルクスレンチ