4ページ目: トルクスレンチ

298件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘックスローブセット WIZ'A

    ヘックスローブセット

    WIZ'A
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    用途ネジを締めたり緩めたりする際に仕様カラビナ付き、携帯しやすいポケットサイズ、折りたたみタイプ材質レンチ:CR-VレッドサイズT10、T15、T20、T25、T27、T30先端形状ヘックスローブ
  • TORXキーレンチセット(ホールド仕様) エスコ

    TORXキーレンチセット(ホールド仕様)

    エスコ
    825税込908
    1本
    翌日出荷
    ホールド仕様付。先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
  • スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ ParkTool(パークツール)

    スライディングTハンドルトルクスタイプレンチ

    ParkTool(パークツール)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
    先端形状トルクスタイプ
  • トルクスプラスレンチ エイト

    トルクスプラスレンチ

    エイト
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。先端形状トルクスプラス
  • マジックスプリング付トルクス クラシックセット 8本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付トルクス クラシックセット 8本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷
    マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
    セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 (各1本) ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
  • マジックスプリング付L型トルクスレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)

    マジックスプリング付L型トルクスレンチ

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
    材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ
  • トルクスキー プロスターケース入セット(13本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    トルクスキー プロスターケース入セット(13本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    プロスターケース入り13本組セットです。
    セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 ・チタニウムシルバー先端形状トルクス
  • エルゴスター マジックスプリング付トルクスセット 13本組 Wiha(ビーハ/ノガ)

    エルゴスター マジックスプリング付トルクスセット 13本組

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    18,980税込20,878
    1セット
    18日以内出荷
    エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
    セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 (T6以上のサイズにはマジックスプリング付)先端形状トルクス
  • L型 トルクスレンチ(黒染め酸化処理) Wiha(ビーハ/ノガ)

    L型 トルクスレンチ(黒染め酸化処理)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    859税込945
    1本
    4日以内出荷
    黒染め酸化処理がしてあります。
    先端形状トルクス
  • トルクスキー3967 Wera

    トルクスキー3967

    Wera
    10,980税込12,078
    1セット(9本)
    翌日出荷
    防錆機能のみならず長持ちするため硬化処理されました材質です。保持機能付きです。
    トラスコ品番149-7869セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40×9(本)材質/仕上ステンレス質量(g)380先端形状トルクス刃先T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
  • 967 XL トルクス HFキーレンチ Wera

    967 XL トルクス HFキーレンチ

    Wera
    869税込956
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理
  • Wera 967/9XL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット Wera

    Wera 967/9XL トルクスHF マルチカラーヘックスキーセット

    Wera
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番125-6409セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、ホルダ材質特殊工具鋼、表面処理:マルチカラーゴムコーティング質量(g)358
  • マイクロヘクスローブレンチセット trad

    マイクロヘクスローブレンチセット

    trad(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(8本)
    当日出荷
    精密作業に適したプレミアムサイズ マイクロサイズ
    材質レンチ:S2、ホルダー:PE質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:100×65×20
  • ヘクスローブレンチセット trad

    ヘクスローブレンチセット

    trad
    1,398税込1,538
    1セット(9本)
    当日出荷
    いじり止め付きヘックスローブネジ対応! 自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。 ロングタイプ
    材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE質量(g)340寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:245×90×30
  • スタビーヘックスレンチセット ParkTool(パークツール)

    スタビーヘックスレンチセット

    ParkTool(パークツール)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    狭い所にも入りやすい首下ショートタイプの六角レンチセット。 全てのレンチの長い方にはボールポイントが採用され、高い作業性を確保しています。
    付属品レンチホルダーサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
  • イジリ止めトルクスビット&ハンドルセット DAYTONA(デイトナ)

    イジリ止めトルクスビット&ハンドルセット

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
  • [折込式]TORXレンチ(イジリ止付) エスコ

    [折込式]TORXレンチ(イジリ止付)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    8本組。イジリ止付。ケース両側面にはすべり止付。
    エスコ品番EA683EHサイズT9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40質量(g)155軸長(mm)53(最大)先端形状トルクス縦×横×高さH(mm)【ケース】54×110×25
  • T 8 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T 8 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683EC-8形状L型
  • T50 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T50 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683EC-50形状L型
  • T45 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T45 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    465税込512
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683EC-45形状L型
  • T30 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T30 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683EC-30形状L型
  • T27 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T27 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    305税込336
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA683EC-27形状L型
  • T20 (BORE TORX)キーレンチ エスコ

    T20 (BORE TORX)キーレンチ

    エスコ
    285税込314
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683EC-20形状L型
  • T27x 90mm [Torx]キーレンチ エスコ

    T27x 90mm [Torx]キーレンチ

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573MD-27
  • ヘックスローブレンチ ハゼット

    ヘックスローブレンチ

    ハゼット
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷から27日以内出荷
    クロームバナジューム製、プロ仕様のトルクス(ヘックスローブ)レンチです。 サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
    用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。
    セット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組質量(g)63先端形状ヘックスローブ
  • レインボーヘクスローブレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボーヘクスローブレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。
    先端形状ヘックスローブ
  • 折りたたみ式ヘクスローブレンチセット SIGNET(シグネット)

    折りたたみ式ヘクスローブレンチセット

    SIGNET(シグネット)
    1,398税込1,538
    1セット
    翌日出荷
    コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみ式ヘクスローブレンチセット。 グリップは握りやすいエルゴノミックデザインを採用。
    セット内容T10、15、20、25、27、30
  • スタープラスドライバーセット JTC

    スタープラスドライバーセット

    JTC
    7,798税込8,578
    1セット
    5日以内出荷
    ケース入りで持ち運びにも便利です。
    セット内容TS8×100L・TS9×100L・TS10H×100L・TS15H×125L・TS20H×125L・TS25H×125L・TS27H×150L・TS30H×150L・TS40H×150LRoHS指令(10物質対応)対応
  • Tハンドル・トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    Tハンドル・トルクスドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。 クロムメッキ仕上げです。 先端はビーハクロムトップ加工。トラスコ品番492-2611全長(mm)132質量(g)63軸長(mm)100全幅(mm)100先端形状ヘックスローブ刃先T30
  • ピボッドヘッド・トルクスレンチ BONDHUS

    ピボッドヘッド・トルクスレンチ

    BONDHUS
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。 ジョイント部分は可能な限り破損しにくくなるよう設計されています。 表面処理には特殊なマットクロム仕上げを採用しており、腐食を防ぎます。 セットが収納されている布製ポーチは丈夫で、レンチが中に入っている状態で折りたたむことが出来る為、場所をとりません。
    先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピボッドヘッド・トルクスレンチセット BONDHUS

    ピボッドヘッド・トルクスレンチセット

    BONDHUS
    6,598税込7,258
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。 ジョイント部分は可能な限り破損しにくくなるよう設計されています。 表面処理には特殊なマットクロム仕上げを採用しており、腐食を防ぎます。 セットが収納されている布製ポーチは丈夫で、レンチが中に入っている状態で折りたたむことが出来る為、場所をとりません。
    先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールエンドL型トルクスキーロングセット(13本組) Wiha(ビーハ/ノガ)

    ボールエンドL型トルクスキーロングセット(13本組)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    先端形状ヘックスローブ
  • 967SPKL/9 トルクスキーセット Wera

    967SPKL/9 トルクスキーセット

    Wera
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    付属品ホルダトラスコ品番431-7688質量(g)199.4先端形状ヘックスローブ
  • TX ウイング型 レンチ エイト

    TX ウイング型 レンチ

    エイト
    719税込791
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スローアウェイチップの固定によく使われるトルクスねじ用で、力が入りやすい独特なウィング形状の樹脂ハンドル付ヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩材質/仕上(レンチ)SNCM+Vスペシャル/ハードクロムめっき先端形状ヘックスローブ材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • TXレンチ エイト

    TXレンチ

    エイト
    4,998税込5,498
    1セット(8本組)
    翌々日出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチセット。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩セット内容TX-8、TX-10、TX-15、TX-20、TX-25、TX-27、TX-30、TX-40(各1本)先端形状ヘックスローブホルダー8本組用二段式ドアホルダーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • L型ヘクスローブレンチ ANEX

    L型ヘクスローブレンチ

    ANEX
    2,398税込2,638
    1セット(8本)
    当日出荷
    狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。(T-8~30はいじり止め付ネジにも対応)
    付属品ハンドルトラスコ品番493-6680材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP+エラストマー樹脂サイズT-6、8、10、15、20、25、27、30質量(g)89先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • L型ヘクスローブレンチ ANEX

    L型ヘクスローブレンチ

    ANEX
    359税込395
    1本
    当日出荷
    狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。
    トラスコ品番803-6878サイズT-6質量(g)9先端形状ヘックスローブ
  • スタードライバーセット BONDHUS

    スタードライバーセット

    BONDHUS
    8,998税込9,898
    1セット(8本組)
    当日出荷から8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状六角表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント・スタードライバー BONDHUS

    ボールポイント・スタードライバー

    BONDHUS
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途星型穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスレンチ