絞り込み
先端サイズ
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(57)
- BONDHUS(37)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(36)
- エイト(16)
- ParkTool(パークツール)(15)
- JTC(13)
- Wera(12)
- TRUSCO(11)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
- BAHCO(バーコ)(7)
- Pro-Auto(7)
- KTC(5)
- ベッセル(5)
- ハゼット(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- ANEX(4)
- スーパーツール(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フラッグ・ハンドルセット
BONDHUS¥5,998税込¥6,5981セット(7本)4日以内出荷グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。付属品スタンドセット内容7本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)材質プロテニアム合金鋼質量(g)113表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブL型レンチ 7本組
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷いじり止め付トルクスねじに対応します。 表面処理は無電解ニッケルメッキです。 材質はクロムバナジウム鋼です。トラスコ品番336-1918セット内容T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H質量(g)170先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
フォールドアップヘックスレンチセット
ParkTool(パークツール)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷パークツールのフォールディングヘックスレンチセットは滑りにくく、軽量かつ強靭で、手にフィットしやすいハンドルを使っています。 緊急用の携帯ツールから、ショップ内での常用工具として幅広くご使用いただけます。
T型いじり止めトルクスLハンドルレンチセット
KTC¥14,980税込¥16,4781セット(11個)3日以内出荷その他パックは管理用トレイとしても使用できます。トラスコ品番807-0202セット内容・T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ(LT8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H、T45H、T50H、T55H)質量(g)330
T型トルクスLハンドルレンチセット
KTC¥13,980税込¥15,3781セット(12個)当日出荷その他パックは管理用トレイとしても使用できます。トラスコ品番807-0201セット内容T型トルクスLハンドルレンチ(LT6、8、10、15、20、27、30、40、45、50、55)質量(g)350先端形状ヘックスローブ
トルクスレンチセット エキストラロングタイプ T8~T40 8本組セット
エイト¥5,598税込¥6,1581セット9日以内出荷トルクス正式ライセンス商品です。用途トルクスネジの締結及び緩め作業。付属品ドア型収納ホルダートラスコ品番564-4190セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40の8本組材質エイトオリジナル特殊合金鋼SNCM+V入数8点RoHS指令(10物質対応)対応
トルクスプラス(R)フラッグハンドルセット
BONDHUS¥6,998税込¥7,6981組4日以内出荷付属品スタンド規格【トルクスプラス】6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IPRoHS指令(10物質対応)対応
トルクスプラス(R)ウィングハンドルセット
BONDHUS¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷付属品スタンド規格【トルクスプラス】6IP、7IP、8IP、9IP、10IP、15IP、20IPRoHS指令(10物質対応)対応![ヘクスローブレンチショート トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919610-260121-02.jpg)
ヘクスローブレンチショート
トップマン[工具・金物]¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷いじり止め付ヘックスローブネジに対応セット内容T10・15・20・25・27・30・40材質クロムバナジウム鋼硬度HRC51±2先端形状いじり止め穴付ヘックスローブセット数7本組
フリーレンチ(ヘックスローブ・mm)4本組み
フジ矢¥8,498税込¥9,3481セット(4本)当日出荷ハンドルが180°回転するので、差し替え無しで連続して締め付け、緩め作業が可能です。縦に使うことで深い場所にあるネジにも届き、回すことができます。ハンドルを回転させることで、障害物を避けてネジを回すことができます。用途狭い場所や障害物のある場所での作業に最適です。付属品ホルダトラスコ品番195-0155セット内容T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50材質特殊合金鋼
L型トルクスレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から翌々日出荷スタンダードなL型トルクスレンチです。材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
TORXキーレンチセット(ボールポイント付)
エスコ¥5,210税込¥5,7311セット翌日出荷セット内容:9本組。T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
TORXキーレンチセット(イジリ止付)
エスコ¥3,290税込¥3,6191セット翌日出荷セット内容:9本組、T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50。色の違いによってサイズの選別が可能です。滑り止め付。寸法精度を維持するために特殊な表面処理を施しています。ソフトプラスチックホルダーは、持ちやすく、傷つきにくく、壊れにくいのが特徴です。イジリ止付。
TORXキーレンチセット(ボールポイント付)
エスコ¥385~税込¥424~1本翌日出荷ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
(単品)TORXキーレンチ(ホールド仕様)
エスコ¥690~税込¥759~1個(1本)翌日出荷ホールド仕様付の為、TORXネジとのくいつきがいいです。ホールド仕様付。先端がビス類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
ハンドル ロング T型 6mm スライディングT-ハンドル ヘックスキーレンチ 84TCD.6
FACOM¥7,498税込¥8,2481個73日以内出荷バイクの修理、自動車の組み立て、産業用メンテナンスなどの主な用途に適しています。 2.5mmから8mmまでの6つのサイズで利用できます。 ティー付きスライド式横棒。 バー脱落防止の安全ピン付きです。 先端はクローム仕上げ。用途キーレンチ形状T型質量(g)140タイプロング
ハンドル ロング T型 5mm スライディングT-ハンドル ヘックスキーレンチ 84TCD5
FACOM¥6,698税込¥7,3681個73日以内出荷バイクの修理、自動車の組み立て、産業用メンテナンスなどの主な用途に適しています。 2.5mmから8mmまでの6つのサイズで利用できます。 ティー付きスライド式横棒。 バー脱落防止の安全ピン付きです。 先端はクローム仕上げ。用途キーレンチ形状T型質量(g)100タイプロング
狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥779~税込¥857~1個4日以内出荷から5日以内出荷短柄を通常のレンチよりも短くし、操作時の高さを低くしたヘクサロビュラレンチです。 狭い作業スペースで使用可能です。 曲げ角度を98°で設計。作業時にレンチを握るスペースが確保できます。長柄の下に障害物がある箇所でも操作可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずして作業するなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器の構造をコンパクトにすることも可能です。用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)SKS4相当(硬度58HRC以上)/無電解ニッケルメッキ
マジックスプリング付トルクスL型レンチセット(7本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998税込¥5,4981セット(7点)4日以内出荷ステンレス鋼製のマジックスプリング付きなので、トルクスねじをしっかりと保持します。セット内容T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 (各1本)先端形状トルクス
マジックスプリング付トルクス クラシックセット 7本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,798税込¥9,6781セット4日以内出荷マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。セット内容T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 (各1本) ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
マジックスプリング付L型トルクスレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ
ポケットスターいじり止め用トルクスキーセット 8本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷ポケットスター:ポケットスターでは、ボタン操作で容易に必要なサイズのキーを取り出すことができます。セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 各1本先端形状いじり止めトルクス
ポケットスターいじり止め用トルクスキーセット 7本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,898税込¥8,6881本4日以内出荷ポケットスター:ポケットスターでは、ボタン操作で容易に必要なサイズのキーを取り出すことができます。セット内容【セット内容】T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H 各1本先端形状いじり止めトルクス
トルクスボールエンド クラシックセット 8本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,798税込¥10,7781セット4日以内出荷斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
トルクスプラスキー クラシックセット 8本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷ショートタイプのレンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。セット内容9IP、10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP 各1本先端形状トルクス


















![ヘクスローブレンチショート トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919610-260121-02.jpg)