絞り込み
先端サイズ
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(112)
- BONDHUS(37)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(36)
- Wera(29)
- エイト(16)
- RS PRO(16)
- ParkTool(パークツール)(15)
- JTC(13)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(13)
- TRUSCO(11)
- SIGNET(シグネット)(11)
- BAHCO(バーコ)(7)
- Pro-Auto(7)
- KTC(5)
- ベッセル(5)
- ハゼット(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- ANEX(4)
- スーパーツール(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![T30x195mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552864-210428-02.jpg)
T30x195mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
エスコ¥2,380税込¥2,6181本翌日出荷先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です色橙サイズT30軸長(mm)195![T27x172mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552855-210428-02.jpg)
T27x172mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
エスコ¥2,280税込¥2,5081本翌日出荷先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です色紺サイズT27軸長(mm)172![T25x154mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552846-210428-02.jpg)
T25x154mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
エスコ¥2,130税込¥2,3431本翌日出荷先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です色薄黄サイズT25軸長(mm)154![T20x137mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552837-210428-02.jpg)
T20x137mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
エスコ¥1,900税込¥2,0901本翌日出荷先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です色紫サイズT20軸長(mm)137![T15x123mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552828-210428-02.jpg)
T15x123mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
エスコ¥1,850税込¥2,0351本翌日出荷先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です色濃黄サイズT15軸長(mm)123![T10x112mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552819-210428-02.jpg)
T10x112mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
エスコ¥1,830税込¥2,0131本翌日出荷先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です色黄緑サイズT10軸長(mm)112![T 9x101mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552803-210428-02.jpg)
T 9x101mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
エスコ¥1,800税込¥1,9801本翌日出荷先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です色緑サイズT9軸長(mm)101![T 8x 90mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552794-210428-02.jpg)
T 8x 90mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付)
エスコ¥1,800税込¥1,9801本翌日出荷先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です色水色サイズT8軸長(mm)90![T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ(ローレット仕様) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552356-210428-02.jpg)
T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ(ローレット仕様)
エスコ¥13,300税込¥14,6301組翌日出荷サイズT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25(8本組)軸長(mm)80~165
狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥779~税込¥857~1個4日以内出荷から5日以内出荷短柄を通常のレンチよりも短くし、操作時の高さを低くしたヘクサロビュラレンチです。 狭い作業スペースで使用可能です。 曲げ角度を98°で設計。作業時にレンチを握るスペースが確保できます。長柄の下に障害物がある箇所でも操作可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずして作業するなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器の構造をコンパクトにすることも可能です。用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)SKS4相当(硬度58HRC以上)/無電解ニッケルメッキ
マジックスプリング付トルクスL型レンチセット(7本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998税込¥5,4981セット(7点)4日以内出荷ステンレス鋼製のマジックスプリング付きなので、トルクスねじをしっかりと保持します。セット内容T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 (各1本)先端形状トルクス
マジックスプリング付トルクス クラシックセット 7本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,798税込¥9,6781セット4日以内出荷マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。セット内容T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 (各1本) ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
マジックスプリング付L型トルクスレンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。材質黒染め酸化処理先端形状L型トルクスレンチ
ポケットスターいじり止め用トルクスキーセット 8本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷ポケットスター:ポケットスターでは、ボタン操作で容易に必要なサイズのキーを取り出すことができます。セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 各1本先端形状いじり止めトルクス
ポケットスターいじり止め用トルクスキーセット 7本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,898税込¥8,6881本4日以内出荷ポケットスター:ポケットスターでは、ボタン操作で容易に必要なサイズのキーを取り出すことができます。セット内容【セット内容】T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H 各1本先端形状いじり止めトルクス
トルクスボールエンド クラシックセット 8本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,798税込¥10,7781セット4日以内出荷斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
トルクスプラスキー クラシックセット 8本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷ショートタイプのレンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。セット内容9IP、10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP 各1本先端形状トルクス
トルクスキー クラシックセット(ショート) 8本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,598税込¥6,1581セット4日以内出荷ショートタイプのレンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
トルクスキー クラシックセット 8本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981セット4日以内出荷トルクスレンチ8本組のセット商品です。セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理先端形状トルクス
ショートトルクスキー ワークショップスタンド付セット 9本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷ショートタイプのL型トルクスレンチ9本組。スタンド付。セット内容T10、T15、T20、T25、T30、T40、T50、T55、T60 各1本、ワークショップスタンド付先端形状トルクス
トルクス HFキーレンチセット
Wera¥8,498税込¥9,3481個翌日出荷トラスコ品番125-6399セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、ホルダ材質特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理質量(g)346
HEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付)
BONDHUS¥1,198~税込¥1,318~1本8日以内出荷角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
HEX PRO ピボットヘッド トルクスレンチセット
BONDHUS¥4,998~税込¥5,498~1セット8日以内出荷角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
Pハンドルトルクスタイプレンチセット
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(8本)3日以内出荷使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスタイプレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。付属品レンチホルダーセット内容PH-T6/PH-T8/PH-T10/PH-T15/PH-T20/PH-T25/PH-T30/PH-T40サイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40)
Pハンドルヘックスレンチセット
ParkTool(パークツール)¥17,980税込¥19,7781セット(8本)3日以内出荷ホールド感の良いPハンドルを採用したプロ用の六角レンチセット。 全てのレンチの長軸側には、ボールポイントを採用し、高い作業性を確保しています。 ホルダーは有孔ボード等に取り付け可能。付属品レンチホルダーセット内容8本組:PH-2/PH-25/PH-3/PH-4/PH-5/PH-6/PH-8/PH-10寸法(mm)六角レンチ(2/2.5/3/4/5/6/8/10)








![T30x195mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552864-210428-02.jpg)
![T27x172mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552855-210428-02.jpg)
![T25x154mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552846-210428-02.jpg)
![T20x137mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552837-210428-02.jpg)
![T15x123mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552828-210428-02.jpg)
![T10x112mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552819-210428-02.jpg)
![T 9x101mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552803-210428-02.jpg)
![T 8x 90mm [Torx]キーレンチ(ロング・ホールド付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552794-210428-02.jpg)
![T 8x100mm [Bore Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552514-210428-02.jpg)
![T 7x 90mm [Bore Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552505-210428-02.jpg)
![T 6x 80mm [Bore Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552496-210428-02.jpg)
![T6-T25/8本組 [Torx]キーレンチ(ローレット仕様) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552356-210428-02.jpg)
![T9x 63mm [Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552347-210428-02.jpg)
![T7x 56mm [Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64552338-210428-02.jpg)
























![T8-T40/9本組 [Ball Torx]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981478-170830-02.jpg)
![T40x132mm [Torx]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49981435-170829-02.jpg)