絞り込み
ブランド
  • OUKITEL
  • Jackery(ジャクリ)(25)
  • TogoPower(21)
  • Victor(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • エレコム(4)
  • 新ダイワ(4)
  • REX(レッキス工業)(4)
  • 富士倉(4)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • メテックス(3)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(3)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • JVCケンウッド(2)
  • レッツコーポレーション(2)
  • MUST TOOL(2)
  • EcoFlow(エコフロー)(2)
  • Lazos(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

防災用品 :「12V 3W」の検索結果

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源P5000Pro 3300W/5120Wh OUKITELポータブル電源P5000Pro 3300W/5120WhOUKITEL
576,345税込633,980
1台
5日以内出荷
家庭用・業務用に最適な超大容量モデルのポータブル電源。5120Whの電力を備え、冷蔵庫やエアコン、電気毛布など99%以上の家電を長時間稼働可能。定格出力は4000W(瞬間最大8000W)で、業務用電動工具にも対応します。リン酸鉄リチウム電池を採用し、約5000回の充放電サイクルに耐える長寿命設計。UPS機能は10ms以下で切り替わり、停電時も安心。AC+ソーラーの同時充電で、約1時間で80%まで急速充電可能です。スマホアプリでバッテリー状態をリアルタイム管理もできます。災害対策や電力の自給自足を目指す方に特におすすめです。
質量(kg)53出力【AC】100V ~ 50Hz/60Hz×5ポート【DC】DC5521×2ポート【USB-A】12W×2ポート、QC3.0×2ポート【USB-C】PD100W×2ポート【シガーソケット】12V×1ポート温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×299×487定格出力(W)3300(サージ6600)機能UPS有電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1600充放電回数(回)5000(SOH>80%)バッテリー容量(Wh)5120
ポータブル電源2000Pro 3300W/2048Wh OUKITELポータブル電源2000Pro 3300W/2048WhOUKITEL
304,364税込334,800
1台
5日以内出荷
家庭用・アウトドア・災害時に頼れる高性能モデルのポータブル電源です。定格出力3300W(瞬間最大6600W)で冷蔵庫やエアコンなどの高出力家電も安心して使用可能。容量は2048Whで、最大7台の拡張バッテリーを接続すれば16384Whまで拡張できます。ACとソーラーの同時充電に対応し、約1時間で80%まで急速充電可能。UPS機能付きで停電時も0.01秒で電力供給を切り替え、安心のバックアップを提供。長寿命なリン酸鉄リチウム電池を採用し、約3500回の充放電が可能です。ご家庭での節電対策やアウトドア、災害時の備えに最適です。
質量(kg)26出力【AC】100V ~ 50Hz/60Hz×5ポート【DC】DC5521×2ポート【USB-A】12W×2ポート、QC3.0×2ポート【USB-C】PD100W×2ポート【シガーソケット】12V×1ポート温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)482×296×322定格出力(W)3300(サージ6600)機能UPS有電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)640充放電回数(回)3500(SOH>80%)バッテリー容量(Wh)2048
ポータブル電源1000Plus 1800W/1024Wh OUKITELポータブル電源1000Plus 1800W/1024WhOUKITEL
129,818税込142,800
1台
6日以内出荷
1024Whの大容量と1800Wの高出力を備えた高性能なポータブル電源です。AC急速充電に対応し、わずか39分で80%充電可能という圧倒的なスピードが魅力。さらに、UPS(無停電電源)機能を搭載しており、停電時でも瞬時に電力供給を継続できます。出力ポートは最大10台同時給電に対応し、USB(PD100W含む)、AC、DCなど多彩な機器に接続可能。バッテリーには安全性・長寿命に優れたリン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用し、約4000回の充放電が可能です。静音設計(29dB以下)で夜間使用にも最適。スマホアプリによる遠隔操作も可能で、使い勝手も抜群。キャンプ、車中泊、災害対策など、幅広いシーンで活躍する信頼性の高いポータブル電源です。
質量(kg)12出力【AC】100V ~ 50Hz/60Hz×4ポート【USB-A】QC3.0×2ポート【USB-C】出力 PD100W×1ポート、PD20W×1ポート【シガーソケット】12V×1ポート【DC】DC5521×2ポート温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×220×230定格出力(W)1800(サージ3600)機能UPS <10mS電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)320充放電回数(回)4000(SOH>80%)バッテリー容量(Wh)1024
ポータブル電源P2400 2400W/2048Wh OUKITELポータブル電源P2400 2400W/2048WhOUKITEL
216,182税込237,800
1台
6日以内出荷
2048Whの大容量と2400Wの定格出力(瞬間最大4800W)を備えたハイパワーモデルのポータブル電源です。家庭用電化製品からアウトドア機器まで幅広く対応し、UPS機能(1400W)により停電時も0.01秒で電源を自動切替できる安心設計です。バッテリーにはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約3500回の充放電サイクルに耐える長寿命。AC急速充電は最大1500Wで、約1時間で80%充電可能。さらに、AC入力電力を400W~1500Wで調整可能で、電圧不安定な環境でも安全に使用できます。出力ポートは13口(AC×4、USB-A×2、USB-C×4、DC×2、シガーソケット×1)で、スマホ約123回、PC約24回、冷蔵庫約8時間などの給電が可能。純正弦波出力で精密機器にも対応し、Wi-Fi&Bluetoothによるアプリ制御も可能です。災害対策、キャンプ、車中泊、業務用など、信頼性と機能性を兼ね備えた一台です。
質量(kg)22出力【AC】100 ~ 50Hz/60Hz×4ポート【DC】DC5521×2ポート【USB-A】QC3.0×2ポート【USB-C】PD100W×1ポート、PD45W×1ポート、PD20W×2ポート【シガーソケット】12V×1ポート温度(℃)(充電)0~40、(放電)ー10~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)399×286×320定格出力(W)2400(サージ4800)機能UPS有電池リン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)640充放電回数(回)3500(SOH>80%)バッテリー容量(Wh)2048

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品