カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(42)
- CAPTAIN STAG(173)
- 岩崎製作所(155)
- イージーアップ(148)
- ティーエフサービス(145)
- Panasonic(パナソニック)(142)
- UNION(ユニオン)(121)
- ボウエキ(BOUEKI)(109)
- キャンパルジャパン(109)
- 満点商会(89)
- Jackery(ジャクリ)(87)
- エスコ(77)
- リンテック21(65)
- エピオス(64)
- ブレイン(63)
- TRUSCO(60)
- アーテック[学校教材・教育玩具](60)
- アイリスオーヤマ(58)
- モリタ宮田(47)
- メテックス(47)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

アルミ保温シート防災用 銀
(15件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷コンパクトで持ち運びに便利な保温シートです。用途非常用の防水シートや保温シートに材質アルミ蒸着PET厚さ(mm)約0.012寸法(mm)2100×1300色シルバー
サンセットグローベビープール
INTEX(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷オシャレな3リングデザインのベビープール。材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)寸法(mm)外径860×250質量(g)574容量(L)(高さ17cmまで入れて)68
LED懐中電灯(3色アソート)
グリーンオーナメント(3件のレビュー)¥182税込¥2001個当日出荷パワフルで長時間使用に適した懐中電灯。災害時に役立つ長時間使用可能な懐中電灯です。連続使用時間:15時間。単1電池2本使用(別売)。材質:PP、PS。サイズ:315×110×53mm用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質PP、PS寸法(mm)315×110×53質量(g)67包装形態ヘッダー付OPP袋使用電池単1乾電池2本(別売)
Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W)
Jackery(ジャクリ)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、軽くてコンパクトな中容量タイプだから災害時やアウトドアでも簡単に持ち出し可能。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。パススルー機能で充電しながら給電可能。フェーズフリー認証も取得しています。UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。防災製品等推奨品マーク取得。仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600Wセット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)300×219×197質量(kg)約7.3温度範囲(℃)-10~45定格出力(W)800充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)632.3
LG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセット
オーシャンライフ¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷オーシャン新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用ボンベ&自動膨張スプールセット質量(g)137内容量(g)33(炭酸ガス)
耐震マット gri-eight
ビーベストワーク(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷オフィスや家庭、医療の場でも使用できる耐震マット。塩ビ製なので臭いが無く、グリップ力も強いので使用場所を選びません。敷くだけで簡単に設置可能です。 国内で製造・使用された塩化ビニル素材をリサイクルした日本初の製品です。化石燃料の使用量が少ない、環境にやさしい製品です。 素材自体に自己消火性があり、着火温度が455℃と高く燃えにくいため、火災の危険性が少ない素材です。 オフィス用品・電化製品などの四隅の底面に置くだけで簡単に取り付けることができます。 多数の突起部分(ダンパー)が振動を吸収し免震効果があり。優れたグリップ力で転倒を防ぎます。 摩擦係数が非常に高くストッパー的役割をします。 対象物の大きさに合わせて、ハサミやカッターなどで自由にカットして使えます。材質PVC寸法(mm)300×300耐荷重(kg)1000適合温度(℃)-10~60
<防災士が監修した>ワンタッチ式ルームテント&折りたたみトイレセットDX
ファミリー・ライフ(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷キャンプなどアウトドアで大活躍。床に置くだけで一瞬で自動的に立ち上がり。透けない仕様になっているのでプライバシー保護も万全です。内と外から開閉できるダブルジップ仕様です。小さく折り畳んで持ち運びもラクラク。一部組立式
水たまり吸水シート
第一衛材¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・最大7Lの水を吸水できるシートです。 ・高分子素材(ポリマー)が水を素早く吸収し、後戻りもないため水を逃がしません。 ・使用前は厚さ3mmでかさばらないので、備蓄保管に場所を取らず最適です。 ・使用前は非常に軽量(50g)なので、どんな場所にも簡単に設置ができます。用途身のまわりの水処理に材質PET/PE・PP/PE不織布(銀イオン加工)/高分子吸水材、吸水紙幅(mm)360厚さ(mm)3高さ(mm)550入数(枚)5容量(L)最大給水量:7
地震対策ゴムストッパー
キングジム(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1組当日出荷ご家庭からオフィスまで! 棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止! ゴムが伸びて衝撃吸収。 簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材
NEW止まるんです A
カーボーイ(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1巻当日出荷敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵、引っ張っても切れにくい。用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。種別ノンスリップマット材質PVC長さ(mm)1500形状薄手メッシュタイプ
ナイロンヤッケ
(44件のレビュー)¥599税込¥6591着当日出荷頭の上から被るヤッケタイプ。 ナイロン製の表面に撥水加工を施していますので、ちょっとした雨や風、泥除けとしてお使いいただけます。別売のナイロンパンツとセットで着用いただけます。 紐による調節可能なフードと胸の真ん中に便利なファスナー付きポケットが付いています。 袖口はゴム入りなので作業がし易くなっています。材質ナイロン100%
尾西のアルファ米 ごはんシリーズ
尾西食品(6件のレビュー)¥17,980~税込¥19,418~1ケース(50袋)5日以内出荷から11日以内出荷炊きたてご飯のおいしさをそのままに急速乾燥した「アルファ米」を使用しています。 お湯又は水さえあれば、簡単にふっくらご飯ができあがります。スプーン付きだから、何処ででもお召し上がりいただけます。
ティープレートベルトタイプ ロング
ティーエフサービス(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1セット(2個)当日出荷対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg) ロングタイプ、壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。 様々なシチュエーションに対応可能!用途書庫・家具の転倒を防止
スコップ用 受け金具(スコップキャッチ)
岩崎製作所(13件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷剣先スコップなどを壁掛・自立させるための受け金具です。材質鉄製幅(mm)49、受け口:29高さ(mm)71穴ピッチ(mm)20
折りたたみ防災トイレ
萬方¥4,498税込¥4,9481台当日出荷から6日以内出荷折り畳み式でコンパクトに収納できる防災用簡易トイレです。どなたにでも簡単に組み立てられ、小さく収納できるから自宅でも車でも置き場に困りません。形状は家庭用トイレにそっくりだからいつものトイレのように使えます。すぐに使えるよう廃棄袋と凝固剤がセットになっています。頑丈なPP素材で水洗いもOK、耐荷重150kg、フタを閉めて簡易椅子としてもご使用いただけ、キャンプ時のゴミ箱としても便利です。付属品本体、凝固剤×12、廃棄袋×12、収納袋材質PP質量(kg)1.24タイプポータブルタイプ耐荷重(kg)150寸法(cm)幅27×奥行32.8×高さ30(収納時高さ11.5)
粉末(ABC)住宅用蓄圧式消火器
ヤマトプロテック(4件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷長期にわたり安全な蓄圧式。圧力源は環境にやさしい窒素ガス。温度変化に強く寒冷地でも安全。弱い握力でも操作可能種別蓄圧式質量(kg)約2.4型3型タイプ蓄圧式(住宅用)種類薬剤/粉末ABC奥行(mm)約110全幅(mm)約135全高(mm)約375放射時間約12放射距離3~6m薬剤量(kg)1
ファイヤーブランケット(家庭消火布)
ヒラカワコーポレーション(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷被せるだけで初期消火!用途天ぷら鍋での初期消火などに。キッチンのそばに置いておけば安心です。防災1級試験合格品(JIS Z2150規格)。箱からブランケットを取り出して被せるだけの簡単仕様。初期の炎で消火器を使うほどでもないという時に。消火器使用後のように鎮火後の掃除が必要ありません。材質グラスファイバー![防災用トイレ袋【長期保存可能】 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20917182-241210-02.jpg)
防災用トイレ袋【長期保存可能】
サンコー[日用品](12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(10セット)ほか当日出荷から5日以内出荷断水時の洋式トイレにもご使用いただけます。 凝固剤タイプ袋タイプ![緊急ミニトイレ【長期保存可能】 サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08797796-241202-02.jpg)
緊急ミニトイレ【長期保存可能】
サンコー[日用品](15件のレビュー)¥589~税込¥648~1セット(2個)ほか当日出荷渋滞などの緊急時に使える簡易のトイレ。小さいサイズで持ち運びに便利です。おしっこがすぐに固まるので逆さにしてもモレず、こぼれる心配がありません。用途緊急時材質受け口:PP不織布(PEラミ貼り)、本体:ポリエチレン/高分子ポリマー/吸水紙/PP不織布/パルプ、捨て袋:ポリエチレン容量(mL)約500質量(g)32(1個)タイプ携帯タイプ生産国日本
L型金具(壁面固定金具兼用軽量型)
TRUSCO(5件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。 ベース固定・壁面固定式が兼用できます。付属品本体取り付け用ボルトナット(BN20:根角M6×20)1セット付トラスコ品番512-1973種別L字金具材質スチール幅(mm)35色シルバー高さ(mm)70質量(g)50奥行(mm)40適合サイズM6×45
パラコード
TIGER(タイガー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。 もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。 テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。 パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。 ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。 最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。用途アウトドア・防災・工具・DIY付属品ジッパー式ビニールケース材質ナイロン100%長さ(m)30耐荷重(kg)250太さ(mm)4
Jackery ポータブル電源 300 New
Jackery(ジャクリ)¥36,182税込¥39,8001台4日以内出荷軽量かつコンパクトな設計で日常からアウトドア、防災まで幅広く活躍するモデルです。持ち運びやすいサイズながら必要十分な容量を備え、スマートフォンやノートPC、小型家電の充電に対応。AC×2口・USB-A×1口・USB-C×2口・DC×1口の多彩な出力ポートを搭載し、複数機器を同時に使える利便性も魅力です。さらに、静音設計で場所を選ばず使いやすく、ソーラーパネルと組み合わせれば環境にやさしい充電も可能。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回のサイクル寿命を実現。毎日使用しても約10年以上の長寿命でコスパ抜群。初心者でも扱いやすいシンプルな操作性と安心の品質で、初めてのポータブル電源としてもおすすめの一台です。付属品ポータブル電源300New×1、AC充電ケーブル×1、保証案内書×1、取扱説明書×1質量(kg)約3.7出力2×AC出力:100V~ 50/60Hz, 3A, 300W AC出力(パススルー):100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大300W、USB-A:5V=3A, 最大15W、USB-C:100W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W 15W: 5V=3A, 最大15W、シガーソケット:12V=最大10A温度(℃)充電:0~45定格出力(W)300定格容量288Wh (15Ah/19.2V DC)入力AC:(コンセント)100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大15A, 最大300W動作温度(℃)ー15~45サイズ(mm)約231×153×167.7サイクルタイム4,000回数の充放電後も容量の70%以上を維持
吸水性土のう アクアブロック
日水化学工業(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(20枚)ほか当日出荷から9日以内出荷1.土は不要です。水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い。厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)。3.丈夫で軽い麻素材の外袋。麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用。紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります。2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディー。アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)。7.保管が省スペース。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます。積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止。地下道、地階への流入防止。工事現場などへの流入防止。災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊など。まわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など。水路誘導 雪解け水、あふれ水など
ナイロンパンツ
(63件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ナイロン製の表面に撥水加工を施したパンツになります。別売のナイロンヤッケとセットで着用いただけます。 風や泥除けとしてご使用いただけます。材質ナイロン100%
10年保存できる 防災用ウェットティッシュ 20枚入り 5固セット
RABLISS(1件のレビュー)¥699税込¥7691セット当日出荷防災グッズとして、緊急時にとても役立つ!10年保存できる防災抗菌ウェットティッシュ。特殊フィルム構造により10年間の保存ができ、防災備蓄にも最適な商品です。災害時での使用はもちろん、日常的にも除菌シートとしてお使いいただけます。・3層特殊フィルム採用による10年間の長期保存を実現。・対人・対物どちらでも使用可能。・身の回りを拭くだけで簡単に除菌。・汚れのふき取りとして手指にも使えます。・持ち運びに便利な携帯タイプ。・ノンアルコール・無香料用途災害時の衛星管理やさまざまな用途で。成分水、ベンザルコニウムクロリド、PG、グリセリン、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニルクエン酸Na、クエン酸、アロエベラエキス、カミツレ葉エキス材質不織布内容20枚入(5個セット)寸法(cm)【シート】15×20
純天然アルカリ保存水
ケイ・エフ・ジー(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,2661箱(2000mL×6本)15日以内出荷原水が高品質のため、フィルター除菌による非加熱処理で充填した純天然のアルカリ水。種別保存水硬度50mg/LpH8.2水質軟水保存期間(年)7年
































![防災用トイレ袋【長期保存可能】 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20917182-241210-02.jpg)
![緊急ミニトイレ【長期保存可能】 サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08797796-241202-02.jpg)