9ページ目: 防災用品

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
4,836件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ABC粉末消火器 自動車用 ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器 自動車用

    ヤマトプロテック(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~+40設置方法平面置き、側面タテ置き
  • 着替えテント CAPTAIN STAG

    着替えテント

    CAPTAIN STAG(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質素材幕体:ナイロン190T(PU加工・防水)、フレーム:グラスファイバーΦ3.5mm質量(kg)約1.1寸法(cm)(約)120×120×H195アズワン品番64-9354-66収納時寸法(cm)(約)外径56×厚さ6
  • 耐震マット(クリア) プロセブン

    耐震マット(クリア)

    プロセブン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷
    超粘着性を持つソフトマテリアル(固体と液体の性質を持つゲル)を使用。敷くだけ簡単設置。美貌を損なわないスマート設置。優れた粘着性で上下左右のあらゆる揺れに強い。水洗いでゴミを落として乾かせば粘着力が復活。ゆっくり端からはがすと綺麗にはがせる。
    用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!種別耐震マット厚さ(mm)5
  • ステップダンⅡ型 トーヨー消火器工業

    ステップダンⅡ型

    トーヨー消火器工業(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。 ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
    材質(ロープ)クラレビニロン100%強さ14KN直径(mm)(ロープ)9×2
  • マジックパスタ サタケ

    マジックパスタ

    サタケ
    399税込431
    1袋
    8日以内出荷から10日以内出荷
    アルファ化したパスタです。お湯を入れてわすか3分でもっちりとした食感が楽しめます。安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーンも付いているのでどこでも手軽に本格派の美味しいパスタが味わえます。
    保存期間(年)5グリーン購入法適合添加物スプーン1個 / ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個
  • 住宅用火災警報器 スリム薄型 煙式 けむタン ニッタン(NITTAN)

    住宅用火災警報器 スリム薄型 煙式 けむタン

    ニッタン(NITTAN)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    万が一の火災を素早くお知らせする、スリム薄型の住宅用火災警報器です。女性・男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、大音量にすることで、ペアボイス2がさらに聞き取りやすく進化しました。使用開始から約10年経過すると自動的に表示灯が点滅し、ボタンを操作すると音声で警報器の交換時期をお知らせします。夜中や早朝に電池切れ音声警報を出にくくする遅延付電池切れ音声警報機能付きです。
    用途寝室・居室・階段・台所などに最適。付属品専用リチウム電池,取付ネジ2本,クギ3本仕様引きひもなし型式住警第2019~15号使用温度範囲(℃)0~+40電源DC3V、専用リチウム電池定格DC3Ⅴ/300mA感度光電式2種色(本体)ホワイト感知方式煙式音量(前方1m)(dB以上)70電池寿命(年)約10
  • サムロック LION (ライオン事務器)

    サムロック

    LION (ライオン事務器)
    2,998税込3,298
    1パック(2セット)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    工事不要の耐震グッズ。対象物に貼るだけのワンタッチ固定。パソコンやオーディオ機器、家庭用ファックスなどご家庭でもお使いいただけます。
    用途地震対策
  • 消火器カバー ホワイト 光

    消火器カバー ホワイト

    (1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    あらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバー
    厚さ(mm)2ホワイト質量(g)537寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×250×200
  • 22x 98x 5mm 調整くさび(60本) エスコ

    22x 98x 5mm 調整くさび(60本)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA979DH-22種別転倒防止ストッパー
  • インバーター発電機 1.6KVA 工進

    インバーター発電機 1.6KVA

    工進(1件のレビュー)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:59dB~65dB) パソコン使用OK。PC 高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます。 シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。 操作簡単。軽いリコイルスターターと手順番号でカンタン操作。 専用キャリー(オプションパーツ)を使えば一人でもラクラク移動。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途屋外での電源供給が必要な時に付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:16mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部トラスコ品番818-4618全長(mm)498使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)293定格電圧(V)交流:100、直流:12全高(mm)467定格電流(A)交流:16/(並列時定格出力)(2台接続時)30、直流:8定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)22使用燃料自動車用無鉛ガソリン全長×全幅W×全高(mm)498×293×467燃料タンク容量(L)4.2(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)4~10.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)1.6、(並列時定格出力)(2台接続時)3エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK80i相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))59~65(1/4負荷~定格負荷)過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:A5RTC、NGK:CR5HSBエンジン総排気量(cm3)79.7エンジンオイル容量(mL)380(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジン使用燃料4サイクル用エンジンオイルAPI分類SE級以上 SAE 10W-30発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:-、電力使用目安(交流):あり
  • 折りたたみポリタンク 10L 角利(角利産業)

    折りたたみポリタンク 10L

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    収納時かさばらない折りたたみ式ポリタンク。断水時などに便利です。
    材質ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂質量(g)190容量(L)10使用時寸法(mm)225×225×270折りたたみ寸法(mm)200×200×60
  • 防災ウェットタオル[長期保管] 20枚入 総合サービス

    防災ウェットタオル[長期保管] 20枚入

    総合サービス(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(20枚)
    当日出荷
    大判サイズで使いやすく、丈夫で柔らかな使い心地です。 未開封であれば製造日より約5年間品質を保持できます。
    材質レーヨン不織布寸法(mm)200×300アズワン品番8-1745-01
  • 車載シガーソケット充電ケーブル 2.5m EcoFlow(エコフロー)

    車載シガーソケット充電ケーブル 2.5m

    EcoFlow(エコフロー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブルは、GLACIER の充電ポートとポータブル電源のシガーソケット出力ポートを接続するためのものです。(GLACIERに付属しているシガーソケット充電ケーブルは1.5mです)
    長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類GLACIER他に使用する延長ケーブル
  • XT60iソーラー充電ケーブル 3.5m EcoFlow(エコフロー)

    XT60iソーラー充電ケーブル 3.5m

    EcoFlow(エコフロー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。
    仕様電流値:最大15Aプラグ:オレンジ色長さ(m)3.5通信機能有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水でふくらむ圧縮おしぼり ヒラカワコーポレーション

    水でふくらむ圧縮おしぼり

    ヒラカワコーポレーション
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    水でふくらむおしぼり。
    用途水でふくらむおしぼり。ペットボトルのキャップ約1杯の水で、大きく広がります。圧縮してあるので、持ち運びやすい。個装袋で衛生的に使えます。未使用時は、乾燥しており長期保存がしやすく便利。少量の水(約7~10cc)で膨らむので、防災用品のひとつの備えとしてどうぞ。材質レーヨン100%(不織布)寸法(cm)使用前/約径2×厚さ0.9cm、吸水時/約25×23
  • 大人用 ライフジャケット 桜マーク タイプD 釣り レジャー 3サイズ 高階救命器具

    大人用 ライフジャケット 桜マーク タイプD 釣り レジャー 3サイズ

    高階救命器具(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    最もベーシックなPFD(ライフジャケット)です。 小型船舶はもちろん、釣り、マリンレジャー、キャンプや遊びなど用途を選ばずご使用いただけます。 様々な体格の方に、また男女を問わずにご使用いただけますので、ファミリーでのご使用にもお勧めです。
    適合規格国土交通省型式承認:小型船舶用救命胴衣Type D浮力(kg)約8.8(初期浮力)生地ポリエステル300D
  • BJ-270/BJ-2700用交換ボンベセット BS-27A 東洋物産(ESPADA)

    BJ-270/BJ-2700用交換ボンベセット BS-27A

    東洋物産(ESPADA)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    膨脹式救命胴衣 BJ-270ならびにBJ-2700の交換用ボンベセットとなります。
    セット内容17gカートリッジ付きボンベ1本、スプール1個
  • ガムロックNewBB アイディールブレーン

    ガムロックNewBB

    アイディールブレーン
    6,498税込7,148
    1セット(2個)
    当日出荷
    家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。 プレートサイズ11.4cm×8cmのビッグサイズ。オフィス家具等の大型家具や、冷蔵庫等の大型家電の転倒防止に。設置済みの家具・家電にかんたんに取り付け可能です。
    用途オフィス家具・書棚・冷蔵庫などの大型家電材質ABS樹脂・PPベルト・強粘着スチレンゲル質量(kg)上部転倒固定300(2個使用時)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×80×100
  • 小型船舶用救命胴衣(多機能) オーシャンライフ

    小型船舶用救命胴衣(多機能)

    オーシャンライフ(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途作業性が良く防災・アウトドアにも仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式胴囲(cm)130まで型式承認番号第4587号浮力(kg)8適応体重(kg)80まで各種認証桜マーク
  • ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh EcoFlow(エコフロー)

    ポータブル電源 DELTA2 デルタ2 1024Wh

    EcoFlow(エコフロー)
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷
    日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。バッテリー容量:1024Wh。容量拡張可能。AC急速充:50分で80%まで充電、80分で満充電(最大入力1200W)。定格出力(W):1500W。X-Boost(W):対応、最大出力1900W。アプリ接続可能。出力ポート数:合計15、ACポート×6、DCポート×9。ソーラー充電:最大入力500W、11-60V、15A。蓄電池の種類:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー。サイクル寿命:約3000回(初期容量の80%以上を維持)
    用途充電 バッテリー キャンプ アウトドア 防災 緊急時 屋外 バーベキュー BBQ 車中泊付属品AC 充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、DC5521-DC5525ケーブル、取扱説明書及び保証書質量(kg)12定格出力(W)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×21.1×28.1バッテリー容量(Wh)1024
  • DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh EcoFlow(エコフロー)

    DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh

    EcoFlow(エコフロー)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh。容量拡張:最大5kWhまで対応。バッテリー寿命:4000回以上。定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000W。AC充電時間:<56分。ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)。UPS機能:切り替え時間<10ms。重量:約12.5kg。サイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm。動作音:<30dB。保証期間:5年間
  • 防災用ウェットタオル RABLISS

    防災用ウェットタオル

    RABLISS
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    災害時で水が使えない場合などにとても役立つ、水分を含んだウエットタオルです。未開封で7年間の保存が可能ですので、防災備蓄品としてはもちろん、日常生活でのお手回り品としても常備でき、。サッと袋から出して体拭きやお手拭き、お掃除などにご利用いただけます。・三層の特殊フィルムにより、未開封の状態で製造日より7年保存が可能。・綿100%・エンボス加工の超厚手生地を採用し、毛羽立たずとてもやさしい肌触りです。・無蛍光・無香料・無着色・ノンアルコールです。・約260x300mmと大きめサイズで使いやすく、汚れをしっかりと吸収します。
    用途災害時・防災備蓄品など成分水、グリセリン、PG、セチルピリジニウムクロリド、安息香酸Na、PEG-40水添ヒマシ油、クエン酸、酢酸トコフェロール、アロエベラ葉エキス、カミツレエキスサイズ(cm)約26×30素材綿100%
  • 耐震連結ベルト ティーエフサービス

    耐震連結ベルト

    ティーエフサービス
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    2つの柱をベルトで連結し転倒を防止。対象物荷重約200kg/1本。ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止。ダイキャストカムバックルで対象物もしっかり連結
    用途スチールラック等の支柱同士をベルトで連結し転倒を防止セット内容バックル付きベルト2本材質ベルト:ポリプロピレン/ダイキャスト:亜鉛
  • Jackery ポータブル電源 1000Plus  (リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 1000Plus (リン酸鉄モデル)

    Jackery(ジャクリ)(1件のレビュー)
    152,727税込168,000
    1台
    当日出荷
    Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。
    セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約356×260×283質量(kg)約14.5出力AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18WUSB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100Wシガーソケット:12V=10A、最大10A温度(℃)充電:0~45入力AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15Aバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DCポートDC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68Aバッテリー容量(Wh)1264.64入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W
  • イージーダム 平城商事

    イージーダム

    平城商事
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    土が不要、何度でも使える。 水を入れるだけで簡単・早い。 水のう袋型簡易浸水対策。
    用途浸水対策に材質(本体)PVC材質(キャップ)透明(10-20cm):PP、黒(35cm):ABS
  • コンパクト ウォータータンク CAPTAIN STAG

    コンパクト ウォータータンク

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    災害時は水確保に。丈夫な3層構造でとにかく強い。 コンパクトに収納、持ち運びにも便利。取っ手があるので持ちやすく、ダイレクトに注げる。
    用途キャンプ・釣り・登山などのアウトドアに。超軽量なので非常用給水袋の備えに。材質本体容器:PET+ナイロン+ポリエチレン(3層)、フタ・口・ハンドル:ポリエチレン
  • ベルト用金具 大石製作所

    ベルト用金具

    大石製作所(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途【ビス固定用】種別転倒防止ベルト
  • レスキューフーズ 1食ボックス ホリカフーズ

    レスキューフーズ 1食ボックス

    ホリカフーズ(4件のレビュー)
    13,980税込15,098
    1箱(12セット)
    6日以内出荷から15日以内出荷
    一食パックが、携帯性抜群なボックスタイプになりました。 非常食は特別な物ではなく、普通においしく食べられる食事です。 ごはんの容器がトレーパックなので、そのままお召し上がりいただけます。
    保存方法常温
  • ウォータータンク ノムラテック

    ウォータータンク

    ノムラテック(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    予測できない災害時に!使わない時は折りたたみが簡単。レジャー、スポーツにもお使いいただけます。
    用途防災用に。仕様コック・キャップ付き
  • ダイナモソーラーラジオライト ヒロ・コーポレーション

    ダイナモソーラーラジオライト

    ヒロ・コーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    災害発生時・停電時に大活躍!。1台で3役(FM/AMラジオ、LEDライト、モバイルチャージ)使用可能!。防災セットの必需品
    用途災害発生時・停電時に付属品USBケーブル、取扱説明書、ストラップ仕様LEDライト:1W/110lm 6500K消費電力(W)6出力DC5V 0.85A周波数ラジオ:AM522-1620kHz/FM76-108MHz内蔵電池リチウムイオン電池 2000mAh(3.7V)入力電源DC5V 1A
  • ソーラー延長ケーブル(両端MC4コネクター付き) RENOGY JAPAN

    ソーラー延長ケーブル(両端MC4コネクター付き)

    RENOGY JAPAN
    2,798税込3,078
    1セット
    翌日出荷
    両側に硬いプラスチックコネクターが付いています。2本で1セットです。耐久性、耐UV性および防水性を備え、長持ちします。
    用途本製品は、1ステップで簡単にソーラーシステムのスペースを調整することができます。ソーラーパネルとチャージコントローラー間、または2つのソーラーパネルを繋げて、部品間の距離を延長できます。許容電流(A)44RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)3.5
  • 地震番 デビカ

    地震番

    デビカ
    519税込571
    1セット(6個)ほか
    当日出荷
    優れた振動吸収能力により、家具などの転倒を防ぎます。
    用途耐震マット種別耐震マット材質(本体)ポリウレタン樹脂
  • 町野式ユーパッキン 報商製作所

    町野式ユーパッキン

    報商製作所(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    町野式ユーパッキンです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • やきとり 缶詰各種(イージーオープン缶) ホテイフーズ

    やきとり 缶詰各種(イージーオープン缶)

    ホテイフーズ
    8,998税込9,718
    1セット(70g×48缶)ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
    種別おかず・汁物保存期間(年)3
  • 携帯用トイレ スッキリさん CAPTAIN STAG

    携帯用トイレ スッキリさん

    CAPTAIN STAG
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質受け口:PP不織布(PEラミ貼り)、本体-ポリエチレン・高分子ポリマー・吸水紙・PP不織布・パルプ、捨て袋:ポリエチレン寸法(mm)(約)本体:130×220(受け口含まず)、捨て袋:230×450(約10L)タイプ携帯タイプ
  • 家具転倒防止圧着Wポール 積水樹脂

    家具転倒防止圧着Wポール

    積水樹脂(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    信頼のWポール仕様(2つの支点で安定性が向上) 大型圧着面積150平方センチメートル 耐圧荷重200kg 壁紙にマッチするホワイトカラー ニーズに合わせた2サイズ 目隠し用途のカーテンを取り付け可能(カーテンポール・カーテンは付いておりません)
    種別つっかえ棒耐荷重(kg)200
  • 背もたれカバー(防災ずきん用) アーテック[学校教材・教育玩具]

    背もたれカバー(防災ずきん用)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    928税込1,021
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防災ずきんが背もたれクッションに便利な収納カバー。防災ずきんを収納できる背もたれクッションカバーです。椅子の背もたれに差し込み、面ファスナーで留めるだけの簡単取付仕様で、教室や施設で手軽に導入できます。名前欄付きで持ち主の識別も可能です。普段は背もたれクッションとして快適に使用でき、災害時にはすぐに防災ずきんを取り出せます。材質:ポリエステル
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。寸法(mm)383×344
  • 日本防炎協会認定品大型非常持出袋 大明企画

    日本防炎協会認定品大型非常持出袋

    大明企画(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    両手があくリュック型の非常袋です。
    仕様(財)日本防炎協会認定品トラスコ品番294-5614材質ポリエステル質量(g)550タイプリュック型容量(L)30有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×450外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×200×450仕上アルミ加工
  • ガス当番 LPガス用 AC100 コード Panasonic(パナソニック)

    ガス当番 LPガス用 AC100 コード

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    URL公開予定日:2026/4/1
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オンパックス 長期保存カイロ (貼らないタイプ) 日本製 エステーPRO

    オンパックス 長期保存カイロ (貼らないタイプ) 日本製

    エステーPRO
    12,980税込14,278
    1セット(10個×24パック)
    6日以内出荷
    7年の長期保存で災害備蓄品に最適。安心の日本製。持続時間16時間(40度以上を保持し続ける時間)。最高温度65度。平均温度51度※日本産業規格に基づく測定値。お届けダンボールサイズ:幅49.5×奥行35×高さ22.5cm 14kg
    用途非常時の寒さ対策に。カイロ 長期保存 7年保存 貼らない 使い捨て 個包装 防災 防災用品 災害 災害備蓄 備蓄 備え 非常時 寒さ対策 まとめ買い ケース販売成分鉄粉、水、活性炭、木粉、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

防災用品