絞り込み
サイズ
- L(3)
- LL(1)
- M(4)
- S(4)
- SS(3)
色
ブルー(2)
ホワイト(2)
機能
耐久性(2)
材質
- ニトリルゴム(5)
- ポリエチレン(1)
入数
- 1(1)
- 100(2)
- 1000(2)
全長(cm)
- 19.5(1)
- 30(3)
- 40(2)
19.5・30・40
ブランド
- アズピュア(アズワン)
- オカモト(14)
- キンバリークラーク(8)
- アズワン(7)
- MCC(MaxClean)(7)
- ガードナー(6)
- アンセル(5)
- BioClean(3)
- エスコ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- リーブル(2)
- O&M Halyard Japan(2)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- 原田産業(1)
- ブラストン(1)
- 三高サプライ(1)
- Ansell(1)
- MICROFLEX(1)
「サイズ」から絞り込む
L(3)
LL(1)
M(4)
S(4)
SS(3)

ニトリル手袋 クラス100 クリーンルーム向け 100枚入り AP-NBR-1001シリーズ
アズピュア(アズワン)¥2,740税込¥3,0141袋(100枚)翌々日出荷から12日以内出荷クラス100対応の洗浄を施したコストパフォーマンスの高い手袋です。グリップ力に優れた薄手タイプです。耐久性に優れ、静電気性を有するニトリル製ゴム手袋です。純水洗浄を施しているため、クリーンルームで使用可能です。仕様【イオンデータ(※IEST測定法に準拠した規格値です。保証値ではありません。】:残留パーティクル(液中(0.5-20μm):<1500)、残留物質(シリコン:検出なし アミド:検出なし フタル酸エステル類:検出なし 残留イオン(μg/cm2) F-:<0.01 Cl-:<0.3 Br-:<0.05 NO3-:<0.3 PO43-(リン酸イオン):<0.015 SO42-(硫酸イオン):<0.05 Li+:<0.001 Na+:<0.100 NH4+:<0.1 K+:<0.1 Mg2+:<0.01 Ca2+:<0.200)、【パック】ピュアパック(純粋洗浄)材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.10(手の平)全長(mm)約300(12インチ)タイプパウダーフリー、ダブルクロリネーション、左右兼用、クリーンルーム用2重包装、静電気対策品表面抵抗値(Ω)1.0×10^11以下エンボス加工ハイグリップタイプ(指先エンボス)クリーン度クラス100対応(ISO Class5相当)
AP耐切創手袋 レベル3
アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(1双)当日出荷作業者の手首部分の安全を守る手袋です。 耐候性の高い高強度PE生地を使用しており、UVによる劣化がありません。 伸縮性が高く、従来のレベル5タイプと比較して手へのフィット感が良い商品です。仕様手の平コート有り材質超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)全長(mm)約195サイズSS入数(双)1色(手首部)SS/緑アズワン品番3-8031-05
アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け
アズピュア(アズワン)¥76,131税込¥83,7441箱(100枚×10袋)翌々日出荷耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.14(手の平)全長(mm)約300(12インチ)色ホワイト入数(枚)1000機能耐久性表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
アズピュアロングニトリル手袋Ⅱブルー
アズピュア(アズワン)¥21,300税込¥23,4301袋(100枚)当日出荷全長400mmのロングタイプ! クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。 ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.16(手の平)全長(mm)約400色ブルー入数(枚)100
アズピュアロングニトリル手袋 ピュアパック 全面エンボス クリーンルーム向け
アズピュア(アズワン)¥21,300税込¥23,4301袋(100枚)当日出荷全長400mmのロングタイプ!クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.16(手の平)色ブルータイプⅡ入数(枚)100全長(cm)約40
アズピュアニトリル手袋Ⅱ ピュアパック スムース クリーンルーム向け
アズピュア(アズワン)¥74,943税込¥82,4371箱(100枚×10袋)翌々日出荷耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)厚さ(mm)約0.14(手の平)機能耐久性表面抵抗率(Ω)10^11/□≦