絞り込み
サイズ
  • L(5)
  • LL(2)
  • M(6)
  • S(4)
  • 色ブルー(2)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能耐薬品(1)
材質
  • ニトリルゴム(4)
  • ポリエステル(2)
入数
  • 1(1)
  • 10(1)
  • 100(2)
  • 1000(2)
全長(cm)
  • 29.5(1)
  • 30.5(1)
29.5・30.5
ブランド
  • アズワン
  • オカモト(12)
  • キンバリークラーク(8)
  • ガードナー(6)
  • アズピュア(アズワン)(6)
  • アンセル(5)
  • リーブル(3)
  • MCC(MaxClean)(3)
  • BioClean(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • O&M Halyard Japan(2)
  • エスコ(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • 原田産業(1)
  • ブラストン(1)
  • 三高サプライ(1)
  • Ansell(1)
  • MICROFLEX(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
L(5)
LL(2)
M(6)
S(4)
  • クリーンノールショート アズワン

    クリーンノールショート

    アズワン
    33,650税込37,015
    1セット(1000枚)
    当日出荷
    ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
    材質ニトリル入数(枚)1000
  • クリーンノールショート アズワン

    クリーンノールショート

    アズワン
    33,957税込37,353
    1セット(1000枚)
    当日出荷
    材質ニトリル入数(枚)1000
  • クリーンノールニトリル手袋ロング アズワン

    クリーンノールニトリル手袋ロング

    アズワン
    40,850税込44,935
    1個
    当日出荷
    全長(mm)約295ブルー入数(枚)100機能耐薬品性、伸縮性
  • ニトリルコート手袋 アズワン

    ニトリルコート手袋

    アズワン(3件のレビュー)
    149税込164
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
  • クラス10ニトリル手袋 1000枚入 アズワン

    クラス10ニトリル手袋 1000枚入

    アズワン
    38,900税込42,790
    1ケース(10袋×100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
    仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1材質ニトリル厚さ(mm)0.12入数(枚)100対応クリーンルームクラス10(ISO 4)全長(cm)30.5
  • ニトリルクリーン手袋LP 100枚×10袋入 MAX-2600シリーズ アズワン

    ニトリルクリーン手袋LP 100枚×10袋入 MAX-2600シリーズ

    アズワン
    49,300税込54,230
    1ケース(10袋×100枚)
    翌々日出荷
    超低発塵・低溶出グリップタイプの手袋です。、最高クラスの低発塵仕様です。、可塑剤・フタル酸エステル・シリコーン油・アミドを含まない低溶出タイプです。
  • APニトリルコート手袋 アズワン

    APニトリルコート手袋

    アズワン
    1,340税込1,474
    1袋(10双)
    3日以内出荷
    ニトリルコーティングにより耐油性能、グリップ力を高めています。伸縮性が有り、フィット感に優れています。
  • クリーンファースト ニトリル パウダーフリー クリーンパック アズワン

    クリーンファースト ニトリル パウダーフリー クリーンパック

    アズワン
    7,498税込8,248
    1箱(2袋×50枚)ほか
    翌々日出荷
    50枚ごとに無塵パックし二重包装しています。フィット性・抗静電性に優れパウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施しクラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。環境に優しいニトリルを無塵パック!。
ニトリル クリーンルーム用手袋