絞り込み
ブランド
  • ラインアイ
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(35)
  • brother(ブラザー)(9)
  • ビット・トレード・ワン(7)
  • Jabra(6)
  • 長尾製作所(6)
  • サンワサプライ(4)
  • マイクロリサーチ(4)
  • EPSON(3)
  • 富士電機(3)
  • SONIC(ソニック)[文具](3)
  • グリーンハウス(3)
  • トライメイト(3)
  • ルートアール(3)
  • Antigravity(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • ラトックシステム(2)
  • JTT(2)
  • j5 create(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「商品タイプ」から絞り込む
  • DCシグナルソース ラインアイ

    DCシグナルソース

    ラインアイ
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    5日以内出荷
    アナログ信号(電圧・電流)のシミュレーションが可能な計測器。高電圧出力に対応。
    付属品ユーティリティCD、ミニUSBケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書仕様入出力端子台:着脱式5.08ピッチ5極、許容負荷:電圧レンジ(1.5KΩ以上)/電流レンジ(500Ω以下)質量(g)約160電源USBバスパワー、外部DC電源(DC8~30V)、ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×103×30アナログ出力1チャンネル分解能電圧レンジ:16bit、電流レンジ:15bit保存温度(℃)-20~60測定確度±32Vレンジ:±(0.05% of Setting+6.4mV)、0.1~20mA電流レンジ:±(0.05% of Setting+2μA)取付け方法据え置き、DINレール対応メディアSDHCカード(最大32G)サンプリング周期最短1m秒(Wi-Fi使用時はネットワークの通信処理能力に依存します)動作温度(℃)-10~50デジタル入力入力回路:ドライ接点入力1点(アナログ出力制御用)、定格入力抵抗:off→on 1KΩ以下/on→off 19KΩ以上出力レンジ電圧:±32V、電流:0~20mA通信インターフェースミニUSBポート、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
  • コンパクトロガー(アナログ入力8点) ラインアイ

    コンパクトロガー(アナログ入力8点)

    ラインアイ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    5日以内出荷
    アナログ信号(入力8点)のモニターやロギングが可能な計測器。SDカードに記録可能。
    付属品ユーティリティCD、ミニUSBケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書仕様入出力端子台:着脱式3.81mmピッチ8極x2、保存ファイル:CSV形式、1ファイル当たり最大約200Mバイト質量(g)約170電源USBバスパワー、外部DC電源(DC8~30V)、ACアダプタ湿度(%RH)0~85(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×103×30分解能電圧レンジ:24bit、電流レンジ:23bit保存温度(℃)-20~60入力インピーダンス(Ω)1M測定確度±30Vレンジ:±(0.05%rdg+3mV)、±10Vレンジ:±(0.05%rdg+2mV)、±1Vレンジ:±(0.05%rdg+0.2mV)、±100mVレンジ:±(0.05%rdg+50μV)、0-20mA電流レンジ:±0.05%FS取付け方法据え置き、DINレール対応メディアSDHCカード(最大32GB)サンプリング周期10ミリ秒~60分(10ミリ秒はAI1のみ、20ミリ秒はAI1~3の測定に限定されます)動作温度(℃)-10~50チャンネル間絶縁350V(ACピーク/DC)、フォトMOS FETリレー絶縁入力レンジ電圧:±100mV/±1V/±10V/±30V、電流:0~20mA(0-20mAレンジは入力端子台に電流検出用抵抗(2500Ωまたは500Ω、精度±0.1%以下)の外付けが必要です)、熱電対:K/J/T/E/R/S/B/Nアナログ入力8チャンネル通信インターフェースミニUSBポート、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
その他PCアクセサリ