絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,249件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバー KTC

    レバー

    KTC(4件のレビュー)
    339税込373
    1袋
    当日出荷
    ラチェットハンドルの部品です。
  • ショートスイベルラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートスイベルラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
    差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]全長(mm)170歯数72×2トラスコ品番781-2159材質アルミニウム質量(g)215寸法H(mm)31.6寸法D(mm)33.4寸法T(mm)24首振あり
  • ラチェットハンドル スーパーツール

    ラチェットハンドル

    スーパーツール(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    ソケットを取り付けると、外れ落ちにくい便利な機構です。プッシュボタンを押すことによるワンタッチ操作です。
  • 19.0sqスピンナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    19.0sqスピンナハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)3/4"(19)SQ.寸法D(mm)42
  • コンパクト ラチェットハンドル KTC

    コンパクト ラチェットハンドル

    KTC(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    差込角(sq.)9.5寸法L(mm)125歯数36送り角度(°)10仕様21世紀バージョントラスコ品番307-5559種別コンパクト、21世紀バージョン質量(g)100タイプ小判形寸法B(mm)22寸法T(mm)10
  • オフセットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オフセットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    いろいろなソケットが付け替えられる便利なL 型レンチです。
    材質構造用鋼ヘッド形状L形
  • ロングスピンナーハンドル JTC

    ロングスピンナーハンドル

    JTC
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    全長750mmのロングサイズ!!固くてゆるまないボルトに最適!!
    差込角(mm)12.7全長(mm)750外径(mm)ヘッド:33
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN(1件のレビュー)
    8,700税込9,570
    1本
    当日出荷
    ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。
    差込角(sq.)9.5[3/8]全長(mm)275ギア数100送り角度(°)3.6首振ありヘッド高さ(mm)31.8ヘッド幅(mm)42.4
  • ドライバー型ハンドル SK11

    ドライバー型ハンドル

    SK11(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    固定と首振りの2段階設定が可能です。ドライバー型ですので、強く締め付ける事が出来ます。
    用途ネジ類の締め付け、緩め作業。差込角(mm[inch])6.35(1/4)全長(mm)200仕様ANSI、DIN規格適合適合機種ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼寸法(mm)幅36×高さ251×奥行き36質量(g)151首振りあり
  • Z-EAL クイックスピンナー 差込角9.5mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL クイックスピンナー 差込角9.5mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
    差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.全長(mm)25トラスコ品番387-9437質量(g)40外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6.35sqスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    6.35sqスピンタイプハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]
  • スイベルラチェットハンドル KTC

    スイベルラチェットハンドル

    KTC(7件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
    用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業差込角(sq.)9.5全長(mm)180ギヤ歯数72送り角度(°)5質量(g)260寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27ヘッド寸法(mm)32
  • 超ミニラチェット JTC

    超ミニラチェット

    JTC(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    全長(mm)62.5差込角(mm)凸9.5、凹9.5外径(Φmm)26.9RoHS指令(10物質対応)対応ギア数72
  • スピーダーT型ハンドル(1/4sq・ビット両用) DEEN

    スピーダーT型ハンドル(1/4sq・ビット両用)

    DEEN(3件のレビュー)
    4,200税込4,620
    1セット
    当日出荷
    スピーダー部分の回転がスムーズになり新発売されたDEENのスピーダーT型ハンドルです。 DEENJのスピーダーハンドルユーザーからの声を元に、全長の見直しやビットの保持力向上を行いました。 また、T型スライドハンドルとスピーダーエクステンションのジョイント部分のガタつきを軽減するため、スピーダーエクステンション側のスクエアホールの公差を極限まで小さく設計しました。 使わないときはスライドハンドルを外すとコンパクトになるので、携帯時、収納時にも場所を取りません。
    全長(mm)210(1/4sq使用時)/221(1/4"ビット使用時)※T型スライドハンドル組み合わせ時、T型スライドハンドル:180、スピーダーエクステンション:201差込角(sq.)6.35[1/4]先端径(Φmm)12
  • ナットスピンナー ショートタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ナットスピンナー ショートタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    材質構造用鋼
  • 12.7sqLハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sqLハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • 9.5sqラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqラチェットハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
    差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.ギヤ歯数24寸法H(mm)15.7寸法D(mm)30.5寸法T(mm)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルラチェットハンドル SK11

    スイベルラチェットハンドル

    SK11(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。
    用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
  • 9.5sq.フレックスロングラチェットハンドル KTC

    9.5sq.フレックスロングラチェットハンドル

    KTC
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
    差込角(sq.)9.5全長(mm)275歯数(ギア)90枚送り角度(°)4質量(g)370寸法L(mm)275寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル KTC

    9.5sq.ショートスイベルラチェットハンドル

    KTC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    ヘッド部を持って小指がかかる長さ、手の中に収まる長さのショートスイベルラチェットハンドル。 ヘッドを中心にハンドルが180°転回でき、ラチェットドライバのように使用することで、早い締緩作業が可能。 ハンドルの一部にローレット加工を施すことで、適度なグリップ感と滑りを両立させ、スムーズな 早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ又形状を採用。 首振り時でも切替がスムーズ。
    用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト、ナットなどを締めたり緩めたりする工具差込角(sq.)9.5全長(mm)120ギヤ歯数72送り角度(°)5質量(g)195寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27ヘッド寸法(mm)32
  • コンパクトショートラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンパクトショートラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    指先でスピーディーな早回し作業が可能。ラチェットハンドルに早回し機能を追加。
    質量(g)160差込角(mm)12.7(1/2")全長L(mm)110アズワン品番64-8662-46ギア数72
  • ラチェットハンドル(伸縮式タイプ) H&H

    ラチェットハンドル(伸縮式タイプ)

    H&H(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    差込角9.5mm・12.7mmの兼用ラチェットハンドル 6段階の伸縮式!
    差込角(mm)9.5/12.7ギア数72
  • スタビー ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)

    スタビー ラチェットハンドル

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。スタビータイプ。
    厚さ(mm)ヘッド差込部含まず15、含む31全長(mm)117ヘッド長(mm)52ヘッド幅(mm)33ギヤ歯数45差込角(DR)3/8
  • ドライバーハンドル ホーザン

    ドライバーハンドル

    ホーザン(8件のレビュー)
    549税込604
    1本
    欠品中
    差込角(mm)6.3適合機種W-510RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットハンドル TRUSCO

    オフセットハンドル

    TRUSCO(20件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • スピードTハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スピードTハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    T 形の先端に角ドライブが付き、早回しができるハンドルです。いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
  • デュアルドライブT型ハンドル(コンパクト) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    デュアルドライブT型ハンドル(コンパクト)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    フレキシブルと固定の2段階の角ドライブに加え、ハンドルサイドにも角ドライブを備えたマルチなT型ハンドル。Tハンドルで早回し、ちょっと逃がしたいシーンでも力を加えたいシーンでも活躍できるコンパクトハンドル。
    寸法L1(mm)120寸法L2(mm)100
  • ドライバー形ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ドライバー形ハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    ドライバーの先端に角ドライブの付いたハンドルです。 ボックスドライバーとして使用します。 グリップエンドに凹差込角があり、エクステンションバーとしても使用できます。
    用途ボルト・ナットの締付け緩め作業用。寸法S(mm)9.5全長(mm)200トラスコ品番363-0207質量(g)190差込角(mm)9.5軸長(mm)90差込角(mm[inch])9.5寸法A(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首振りラチェットハンドル TRUSCO

    首振りラチェットハンドル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
    歯数72材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0248
  • ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 ロングサイズのため手が届きづらい箇所の作業に最適です。
    用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業用。差込角(mm)凸12.7全長(mm)375歯数72トラスコ品番818-8763質量(g)430寸法H(mm)34寸法D(mm)32寸法T(mm)15.5
  • ショートスイベルラチェットハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ショートスイベルラチェットハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    グリップ部はアルミ製で軽く、ショートタイプで作業性が良好。 ヘッド部を180度自在に角度調節ができます。
    差込角(mm[inch])6.35[1/4]全長(mm)150歯数72×2トラスコ品番781-2141質量(g)142差込角(mm)6.35寸法H(mm)28.5寸法D(mm)29.6寸法T(mm)21
  • T型スライドハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型スライドハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sqスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqスピンタイプハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sqオフセットスピンタイプハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqオフセットスピンタイプハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
    差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”Z-EAL” 首振りラチェットハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ”Z-EAL” 首振りラチェットハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。
    歯数72材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法H(mm)9.5寸法D(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スベランラチェットハンドル(ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スベランラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    油や汗が付いても滑りにくいラチェットハンドルです。ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72枚材質(本体)構造用鋼材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料送り角度(°)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンナーハンドル SK11

    スピンナーハンドル

    SK11(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    状況に応じてドライブ角の角度を設定できるソケットハンドルです。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。
    用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。
  • 12.7sq.超ロングスピンナハンドルドライブセット KTC

    12.7sq.超ロングスピンナハンドルドライブセット

    KTC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    12.7sq.超ロングスピンナハンドル(BS4-780)用のリペアキットです。
    差込角(sq.)12.7質量(g)70
  • 6.3sq.ラチェットハンドル nepros

    6.3sq.ラチェットハンドル

    nepros(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    欠品中
    小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に最適です。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。
    差込角(mm)凸6.35全長(mm)125歯数90送り角度(°)4トラスコ品番855-8947材質特殊工具鋼質量(g)110ハンドル径(Φmm)13寸法B(mm)22寸法T(mm)11ヘッド形状小判形ギヤ歯数90リリース方式プッシュリリース2018年トラスコ掲載ページ4 0255
  • 首振りショートラチェットハンドル TRUSCO

    首振りショートラチェットハンドル

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
    仕様ショートタイプ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)歯数722018年トラスコ掲載ページ4 0248
ソケットハンドル