カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(31)
- 70~80未満(14)
- 80~90未満(21)
- 90~100未満(14)
- 100~120未満(81)
- 120~140未満(69)
- 140~160未満(85)
- 160~180未満(52)
- 180~200未満(62)
- 200~220未満(125)
- 220~240未満(38)
- 240~260未満(116)
- 260~280未満(61)
- 280~300未満(32)
- 300~350未満(82)
- 350~400未満(59)
- 400~450未満(26)
- 450~500未満(37)
- 500~550未満(40)
- 600~650未満(22)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(12)
- エスコ(254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(164)
- KTC(72)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(65)
- JTC(58)
- STAHLWILLE(スタビレー)(49)
- FPC(38)
- Pro-Auto(38)
- SIGNET(シグネット)(34)
- nepros(33)
- Wera(32)
- BAHCO(バーコ)(31)
- DEEN(28)
- FACOM(27)
- WILLIAMS(25)
- S.E.K.(スエカゲツール)(23)
- ハゼット(21)
- SK11(21)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

725/2726-3/8ラチェットハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ラチェットハンドル用リペアキットです。適合ラチェットハンドル(36ギア):2725Z-3/8、2725X-3/8(L160)、2726Z-3/8、2726Z-3/8(L160)トラスコ品番122-1446質量(g)45差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
3/8ドライブ エクステンドラチェット
FACOM¥25,980税込¥28,5781個当日出荷FACOM自慢のメンテナンスフリーのシールドヘッドラチェットが進化しました。 ヘッドサイズはそのままにクイックリリース機能が追加。 奥まった所にもアクセスしやすいコンパクト&80°フレックスヘッドです。 切り替えレバーサイズは大きくなり、グローブをしたままでも扱いやすくなりました。 長さは8段階に伸縮調整が可能です。用途シールドヘッドラチェット仕様72ギア全長247~355
フレックスミニリバースギアラチェットセット
Pro-Auto¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。 フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を 採用しているので作業性抜群です。 ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると 超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。 エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して T型ハンドルとしても使用できます。用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして全長(mm)128質量(g)140首振角度(°)180ロック機構12段階15度ギア数60山(送り角6度)
ウルト伸縮フレックスラチェット
WURTH(ウルト)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷ラッチ付きのロックスリーブで365mmまで延長可能。規格DIN 3122、ISO 3315ハンドル径(Φmm)17最小長(mm)251設計クロムメッキ表面クロムめっきヘッド高さ(mm)(ラチェット)20、(スクエア付きラチェット)31寸法(inch)(ビット)3/8最大長(mm)365ヘッド仕様72歯、回転角度5°、180°回転可能なジョイント径(mm)(ラチェット)28
1/2"(12.7mm)SQ. 首振りロングラチェットハンドル(ポリッシュグリップ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷質量(g)790寸法L(mm)450寸法H(mm)21.6差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)38寸法T(mm)36.2RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. 首振りラチェットハンドル(ショート/ポリッシュグリップ)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷質量(g)250寸法L(mm)175差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)15.7差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法D(mm)30.5寸法T(mm)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq伸縮式フレックスロックラチェット ミニ
Pro-Auto¥6,998税込¥7,6981本当日出荷伸縮式のミニマムラチェットレンチです。幅(mm)21.5歯数72全長(mm)150(最大200)高さ(mm)22.5送り角度(°)5
ラチェットハンドル 凹タイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷凹タイプのラチェットハンドルです。72枚歯で送り角5°、握りやすいハンドル形状です。トラスコ品番829-2412材質構造用鋼歯数72全長(mm)200差込角(mm)凹9.52018年トラスコ掲載ページ4 0254
強力型ラチェットハンドル
トップ工業¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷大きい開口部:爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 セーフティコード用穴付き:セーフティコード用の穴付きです(高所作業中の工具の落下や、紛失防止に) 抜群のグリップ力:荷重を加えたときに小指が引っ掛かるので、しっかりと握ることができるハンドル形状。 ラチェットレンチ機構:メーカーラチェットレンチ機構を取り入れ、あらゆる過酷な環境下でも、安定したラチェット動作が得られる強力型ラチェットハンドルです。 2段爪の採用:爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし、耐荷重性抜群、送りはスムーズです。用途水道・建築・土木などの室外作業に適しています。 自動車・機械・設備関連にも多岐に渡り、お使いいただけます。(整備・保守・点検・組立など)寸法d2(Φmm)6寸法t2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトショートラチェットハンドル(ホールドタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ギアとカムが8段噛み合う新機構(クサビ式)にすることで確実な仕事と、効率性の良い操作性を両立しました。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角6°を実現しました。トラスコ品番469-9971歯数60全長(mm)88質量(g)60差込角(mm)凸6.35
スイベルヘッドラチェット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドル4分300
S.E.K.(スエカゲツール)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷トラスコ品番853-1903材質クロームバナジューム鋼全長(mm)300差込角(inch)1/2
ソケット用ドライバー型ハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷握りやすいプラスチックハンドルにソケットを差し込んで使用します。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。全長(mm)150トラスコ品番816-5748材質プラスチック質量(g)65寸法(inch)1/4(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル(差込角9.5mm)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷障害物などでハンドルが振れない箇所でハンドルに角度を付ける事のできるラチェットハンドルです。トラスコ品番395-7101材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数24全長(mm)265質量(g)378差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
(12.7SQ)スライドヘッドハンドル (パック)
KTC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。差込角(sq.)12.7全長250トラスコ品番307-5681質量(g)275ハンドル径(Φmm)12ヘッド径(Φmm)22
(25.4SQ)ラチェットハンドル
KTC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷25.4sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。差込角(sq.)25.4全長(mm)720歯数40送り角度(°)9トラスコ品番381-0615質量(kg)4.3タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法B(mm)70.6寸法T(mm)35.5厚さT(mm)36(ヘッド)部品番号補助部品BR8A-K直径(mm)71ギヤ歯数40
ラチェットハンドル(ホールドタイプ) 6.35凸 140mm 48枚歯
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷使いやすいソケットホールド機構付です。用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業。トラスコ品番369-9102歯数48全長(mm)140質量(g)140差込角(mm)6.35
ソケットレンチ用オフセットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷大きな力が出しやすいL形形状になり、ソケットを差し込んで使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。材質/仕上ニッケル/クロムメッキ
(9.5SQ) スピンナハンドル
nepros¥8,998税込¥9,8981本当日出荷差込角(mm)9.5トラスコ品番395-2797軸径(Φmm)22質量(g)460寸法L(mm)300寸法B(mm)18寸法b(mm)29.5
12.7sqラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。トラスコ品番811-9596質量(g)570寸法L(mm)250寸法H(mm)21.6差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)38寸法T(mm)36.2ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
6.35sqラチェットハンドル(ショート)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。質量(g)55寸法L(mm)75寸法H(mm)11.4差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22寸法T(mm)18.7ギヤ歯数20RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロヘッド ビットラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷早回し機能が付いたビットラチェットです。 72ギアの細かさと90mmの全長で狭所に最適です。その他差込角:【六角部】1/4"(6.35mm)厚さ(mm)【ヘッド】6全長(mm)90質量(g)40ヘッド幅(mm)18ギア数72
薄型ラチェットハンドル差込角
TAKAGI(高儀)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷超薄型ヘッド 。狭い所の作業に便利 。送り角度4°/ギア数90山用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに本体クロームバナジウム鋼ハンドルTPR+PP
ラチェットハンドル (72T)
WORKPRO¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌日出荷72ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。クロムメッキで、鏡面仕上げです。材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル色青、赤入数1ギア数72
ライツールラチェットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。IPはNASAで開発された技術で耐摩耗性・硬度を上昇させます。従来ラチェットハンドルより軽量化しています。歯数72枚、送り角度5°です。各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルトやナットを締結します。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。トラスコ品番674-0689材質特殊鋼、表面処理:イオンプレーティング幅(mm)【ヘッド部】30歯数72厚さ(mm)【ヘッド部】12.5全長(mm)180差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ナットグリップユニバーサルソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷Z-EALシリーズのナットグリップソケットです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq薄型フレックスラチェットハンドル
Pro-Auto¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ヘッド部が薄型の為、狭い場所でも操作が簡単。ギア数80山 送り角4.5度のギアを採用し作業性が抜群。ヘッド部は12段階の角度調整ができ、複雑な場所でも作業が可能。プッシュロック機能付き幅(mm)31全長(mm)235質量(g)288差込角(sq.)9.5